防振吊のおすすめ人気ランキング

2026/01/28更新
120件の「防振吊」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防振 バンド」、「防振吊り金物」、「ラウンドハンドル」などの商品も取り扱っております。
吊形防振ゴム RF 倉敷化工ランキング1位
配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持
1個
519税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

防振吊1型 アカギランキング2位
1個
1,498税込1,648
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

防振吊W型 アカギランキング3位
アカギ防振吊W型
配管、機器の防振用吊金具。使用荷重範囲が広いタイプ。有色クロメートめっき仕上げ。
1個
1,998税込2,198
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

吊型防振ゴム(シングル型) TOZEN(トーゼン)ランキング4位
ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。 国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。形状吊形材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振材質(ハンガー)SS400
1個
2,398税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

防振吊り金具 エスコランキング5位
豊富なバリエーションに中から状況に応じたサイズ選定ができます。
形状吊形高さ(mm)120寸法L(mm)120寸法H(mm)70接続ねじW3/8寸法B(mm)42寸法C(mm)40接続方式その他寸法T(mm)23材質(金具)スチール、有色クロメートメッキ適合用途防振
1個
899税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
789税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

防振対策
用途配管・ダクト・天吊り機器形状吊り型表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応関連資料参考図(0MB) カタログ資料(1.55MB) 参考図(0.06MB)材質(ハンガー)SS400
1台
649税込714
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

防振ゴムとハンガーが一体に組み立てられているので取扱いが便利です。ボルトが鉛直に施工されない場合でもハンガーとボルトが接触しないため、防振効果を損ないません。
用途内装天井、各種システム天井。天吊り用空調機器、空調ダクト、配管類。形状吊形接続方式片端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)ゴム硬度50°適合用途防振
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

天井の吊り木受け材と梁材をつなぐ金物です。調整機能付天吊をご使用になりますと、天井水平を容易に調整することができます。吊り木が邪魔になりませんので、天井断熱材敷き込みの施工性が向上します。弾性ゴムが防振材となり振動を抑えます。吊り木の部品化により、工事現場のゴミ減量に貢献します。
1個ほか
349税込384
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防振対策
用途空調・天吊り機器材質ばねキャップ上・下部/ゴムブッシュ:CR形状吊り型材質(本体)コイルスプリング:高鋼線(SWC)表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート塗装コイルスプリング:黒色電着塗装適合ボルト径M10(W3/8)、M12(W1/2)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.17MB)材質(ハンガー)SS400
1台
1,898税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

TOZEN(トーゼン)吊型防振スプリング
ゴム部品の多様化で低周波から高周波の振動、騒音対策に活躍します。 ゴムブーツの装着により金属バネの防錆効果と耐食硬貨の長寿命な防振材です(TSH-90H~TSH-300) 標準品のハンガー金具は全て同じ外形寸法で、小型かつ軽量品で施工が容易です。
形状吊形接続方式その他材質(キャップ)SS400材質(プレート)SS400材質(カバー)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(バネ)硬鋼線特性耐食性適合用途防振材質(ハンガー)SS400
1個
3,698税込4,068
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

配管、機器の防振用吊金具。有色クロメートめっき仕上げ。吊ボルト径はW3/8のみです。
用途軽量物用。
1個
1,998税込2,198
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

形状吊形寸法H(mm)45接続ねじW3/8寸法B(mm)40寸法C(mm)32接続方式その他寸法T(mm)-材質(金具)スチール(有色クロメートメッキ)たわみ(mm)0.4~2.8ゴム硬度40吊ボルト径W3/8”適合用途防振
1個
1,980税込2,178
翌日出荷

配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムKF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 単体でも使用可能 : KF形は機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。
形状吊形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/懸垂支持
1個
419税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

配管、機器の防振用吊金具。有色クロメートめっき仕上げ。
用途重量物用。
1個
5,998税込6,598
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

レベルアジャスター機能で作業も手軽に。
材質FRPP+クロロプレンゴム色(柄)ブラック荷重(kg)1本当たり30
1本
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
969税込1,066
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

SGP管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679税込747
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。 国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。形状吊形材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振材質(ハンガー)SS400
1個
1,198税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

配管、機器の防振用吊金具。有色クロメートめっき仕上げ。直接、吊バンドを取付けできます。吊ボルト径はW3/8のみです。
用途軽量物用。
1個
2,898税込3,188
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)