防振架台のおすすめ人気ランキング

2025/12/05更新
128件の「防振架台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「架台」、「天秤台」、「耐震防振ゴム」などの商品も取り扱っております。
アズワン防振架台
材質 天板/大理石・エポキシ樹脂、脚/アルミ合金 寸法(mm) 800×600×782、【搭載面】400×450 質量(kg) 77 耐荷重(kg) 約49 アズワン品番 1-2026-01
1個
212,000 税込233,200
当日出荷

他に類のない特殊耐震構造により、安全かつ高耐久型マルチユニット防振材。 豊富なラインナップ。高性能コイルばね内蔵のマルチ対応型防振ユニットです。 メーカー防振製品の共通部品採用により、低コスト化、小型化を実現しました。 屋内・屋外・コンクリート基礎・鉄骨架台など、本品は使用場所や対象機器を選びません。
用途冷却塔、発電機、空調機、各種プラント機器、大型変圧器、ポンプユニットなどさまざまな防振に。 材質 (上フレーム)FCD450、(ゴムシート)合成ゴム、(ばね)硬鋼線、(ゴムブッシュ)合成ゴム、(耐震ストッパー)SS400、(ベースプレート)SS400、(スプリングケース)合成樹脂<PP>
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルな構造で防振効果の高い製品です。 豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。 耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。
用途ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。 形状 丸形 接続方式 両端おねじ 材質(ナット) SS400 材質(金具) SS400 材質(防振ゴム) 合成天然ゴム 材質(取付ボルト) SS400 材質(ばね座金) SWRH 特性 耐候性 適合用途 防振
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軟らかいゴムバネにより、固有振動数を低く選ぶことができる。 共振時においては、防振ゴム内部の空気は、空気孔を通って出入することによって、空気減衰力として働き、共振倍率は小さくなる。 衝撃波についても、衝撃力を小さくできるばかりでなく、衝撃後における自由振動を急速に減衰させることができる。 小さな振巾の振動にたいしては、ゴムバネによる完全な防振ゴムとして働き、大きな振巾に対しては、空気減衰力が作用して緩衝ゴムとして働く。すなわち防振と緩衝の特長を持っている。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状 丸形 接続方式 めねじ・プレート 材質(プレート) アルミ 材質(防振ゴム) 天然ゴム
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に 接続方式 両端おねじ 材質(防振ゴム) 天然ゴム 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 適合用途 防振
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ナベヤ除振台VPG
振動を嫌う精密機器に最適です。床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。
材質 プレート:白御影石、[マウント部]ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材 厚さ(mm) 30 表面処理 磨き仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

VIBRA(新光電子)防振台(1台用)
用途天びん用防振台(1台用) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 540×600×800
1個
249,800 税込274,780
32日以内出荷

ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。 400N~14700Nの幅広い荷重に対応に対応しています。 サイズ毎に2~5種類の防振材質を準備。異なる荷重でもサイズの違いを最小限にできます。 地震などの大きな揺れに対応するストッパー機構が内蔵されています。
用途精密測定器、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。 ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。 表面処理 塗装 材質(プレート) FC200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

今まで単体の防振ゴムでは防振対策の難しかった20Hz以下の振動域でも、防振効果を大幅に改善しています。またオリフィス板を設け内包している空気の減衰効果により、共振時に発生する振幅を低く抑えています。 荷重は主に金属スプリングで支持しますので、防振ゴムでは問題となっていたクリープ(ヘタリ)がほとんどなく、くりかえし振幅による耐久性も高いレベルにあります。 温度変化による支持バネの変化がきわめて少なく、幅広い温度領域で安定した性能が得られます。 ブリヂストンオリジナルの高減衰ゴムとエアダンピング効果によって高い減衰が得られます。 摺動部がなくメンテナンス性に優れ、また空気バネのように空気の供給源等も不要なため、トータルコストが大幅に抑えられます。
形状 丸形 接続方式 丸穴 固有振動数(Hz) 支持系(参考値)/5.0~9.0 材質(防振ゴム) 高減衰ゴム 許容変位(mm) 圧縮方向/14、剪断方向/5
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など 材質 ポリウレタン 厚さ(mm) 25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自動レべリング機能の付いた偏荷重に対応可能な除振台です。 2種類の性能から選択可能です。 オプションにより、測定治具との組み合わせが可能です。
材質 (ボディ)SPHC 表面処理 塗装 許容荷重(N[kgf]) 0~1170(0~120) 高さ調節 ±3 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 414×482×58.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
189,800 税込208,780
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。 種別 JIS00級 材質 黒御影石
1台
54,980 税込60,478
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 形状 丸形 付属品 六角ナット、スプリングワッシャー各1個 接続方式 おねじ・プレート 材質(防振ゴム) 天然ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 適合用途 防振
1個
特価
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

付属の手押しポンプで空気を供給し、搭載盤の水平を維持する方式を採用。付属のレベル調整用ゲージの使用で水平出しが容易です。1度セットすれば1~2週間は空気の供給は不要。空気源のない部屋での使用や、設置場所を頻繁に変更する場合に便利です。
用途顕微鏡 表面アラサ計 天秤 その他精密機器
1個ほか
119,800 税込131,780
21日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。ばねとゲルの複合タイプです。4点支持で3.2~16kgの機器を防振します。
用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。 材質 ゴム:シリコーンゲル、ボルト:真鍮、ばね:SWPA(三価クロメートメッキ) 形状 丸形 全高(mm) 47 接続ねじ 両端おねじ 外寸(mm) Φ28 接続方式 耐久性 使用周波数(Hz) (推奨)14~ 材質(ボルト) 真鍮 材質(防振ゴム) シリコーンゲル 材質(バネ) SWPA/三価クロメートメッキ 特性 防振 ゲル高さ(mm) 23
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体固定ボルトセットを防振ゴムキットに取り替えるだけで防振架台になります。 C-NUG、C-DXG、C-MKGi以外のルームエアコン架台に使用できます。
寸法W(mm) 0~940 使用荷重(kg) 80 材質 熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 仕上 溶融亜鉛メッキ
1箱(4個×5セット)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 付属品 六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き 形状 丸形 接続方式 めねじ・おねじ 材質(防振ゴム) 天然ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 適合用途 防振
1個
329 税込362
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ラバー空気ばねFAEBIは、機械装置や動力装置の発生する衝撃や振動を効果的に減衰します。 ラバーハウジングは、高純度エストラマーにより作られています。 空気が遮断された場合にも、破損のない内部保護構造になっております。 ベースは滑り防止プレートにより構成されています。 鉛直の固有振動数は静荷重より変化し、2.5~6Hzです。 水平方向の固有振動数は、鉛直方向の1~1.2倍になります。 衝撃荷重のかかる際の最大のたわみは、約15ミリとなります。 タレットプレス加工機、高速印刷機、鍛造機など振動や衝撃を発生する機械への使用に適しています。また、測定装置、試験装置、精密な機械装置にも適しております。 オプションで電気式、機械式のレベルコントローラーもご利用頂けます。 組付けは、空気マウントが減圧した状態で機械装置を設置して、その後エアーを供給し、供給圧力を調整して高さを設定します。 高さ調整は、最大10ミリの範囲で行うことができます。 最大供給エアー圧力は、製品形式により異なります。
材質 (本体)天然ゴム、(スチール)塗装 ねじピッチ 並目 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
54,980 税込60,478
46日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)