- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 雨水のおすすめ人気ランキング
雨水のおすすめ人気ランキング
2026/02/16更新2,387件の「雨水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「低水位ドルゴ」、「吹き込み防止」、「雨水枡」などの商品も取り扱っております。
用途丸トイ55・60、角トイ60対応
材質
ASA
切断寸法(mm)
丸トイ/100~120。角トイ/125~145
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
トラスコ品番
486-6461
危険物の類別
非危険物
1セット(10枚)
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
ウオルボックス内に発熱機器を取り付けた場合の放熱に最適です。
ウオルボックスのノックアウトに取り付けられます。
2箇所以上の取り付けを推奨します。
フィルター内蔵で雨水、ほこり等の侵入を防ぎます。
丈夫なプラスチック製ストリップに色素を結合させています。
長さ(mm)
75
幅(mm)
6
タイプ
ストリップ
測定対象
強酸・強アルカリ性の希釈液(1N)、蒸留水・水道水・雨水などの弱緩衝液
手で切れ、のり残りが少なく、作業性の良い布養生用テープです。
汎用の布養生用テープと比較して直射日光に強く、雨水のあたる屋外(建築塗装など)で長期間使用できます。
用途建築塗装マスキング。
養生用(家具・石材・車のボディ・PVC材料塗装表面・白木・無垢材には不適)
メタカポリ専用
呼10、13、16兼用管面仕上器
用途メタカポリ用
材質
ナイロン、鋼
アズワン品番
64-6495-93
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
農業用タンク、雨水タンク等樹脂製タンクとの接続用。
材質(本体)
PE
材質(パッキング)
パッキン:EPDM、平パッキン:PE
材質(ナット)
PE
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質
(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)
(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ
(金網)12M
密着力が高く、耐久性に優れた木部補修材です。
耐候性に優れ、雨水の侵入から住まいを守ります。
水を混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。
補修した後、水性塗料、油性塗料が塗れます。
戸板・ウッドデッキなどの屋外木部、ログファニチャーなど木製品の隙間・ひび割れ(幅1cm、深さ1cm以下)の補修材です。
用途軒天、戸袋、ログファニチャー、ウッドデッキ
色
こげ茶
特性
耐候性
仕様
必要な道具/コーキングガン、ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、スクレーパー、ヘラ、マスキングテープ、カッターナイフなど
成分
アクリルエマルション樹脂、無機充填材、顔料、水
施工長さ
約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れ補修時)
乾燥時間(時間)
夏期/約3、冬期/約4
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(320mL)
¥869
税込¥956
当日出荷
パイプに2%の傾斜が付いているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。
用途外壁貫通スリーブに。
厚さ(mm)
鋼鈑:2.5
長さ(m)
0.24
雨水マス・アジャスターにパイプを取り付ける際使用するパッキンです。
用途汚水・雨水配管用。
材質
NBR
寸法F(mm)
19
寸法G(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
あふれ縁より下にも取付(低位設置)可能。
メンテナンス不要。
-20~60℃の気温に対応。
排水設備同等の耐久性。
建築デザインの自由化を提供。
呼び径(A)
40
仕様
吸気量:2.7L/s[弁差圧250Pa時]
付属品
接続用コネクタ(JIS K6741 VP・VU管呼び径40、50共用接着継手)
材質(本体)
ABS樹脂
形式
レジベント
適合管径(Φmm)
40、50
取付姿勢
直立取付
周囲温度(℃)
適用:-20~60
端接続
差込み接着
材質(弁体)
ABS樹脂+合成ゴム
適合管
JIS K6741 硬質塩化ビニル管(VP・VU管)
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。
VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色
仕様
各寸法には許容差があります。
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
パイプ
色
グレー
規格
JIS K6741規格
最高使用温度(℃)
40
雨水、河川の水も飲み水に変える超強力ハンディ浄水器有害物質を99.9%除去
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×60×170
質量(g)
500
アズワン品番
63-1209-21
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
材質
PVC
使用流体
排水
流れ方向
左右兼用
水たまりに置くだけで水を吸い取る吸水シート。
地下への浸水、天井の漏水、グラウンド水たまり、ドア・窓からの雨水の侵入や配管破損などの緊急時にも速やかに対応できます。
天日干し3~5日程で水分がなくなり、一般ゴミとして処理できます。
用途地下への浸水、天井の漏水、グラウンド水たまりや水害後の水除去、ドア・窓からの雨水の侵入対策や配管破損対応時
材質
不織布、高分子吸収材、吸水紙
寸法(mm)
520×440
超軽量素材のEVAラバー素材の防寒長靴です
通常のEVA素材より、柔らかく屈曲性が良く履きやすい!
靴底はゴム貼り仕様で滑りにくい!
裏ボアで足元ポカポカ
雨水や小さなゴミ等の侵入を防ぐカバー付
カバー部分には、反射テープ付で夜間作業の安全を確保!
靴タイプ
ブーツ
材質(ソール)
EVA樹脂・合成ゴム
材質
ポリエステル(ボア)
材質(アッパー)
EVA樹脂・合成ゴム
材質(先芯)
なし
機能
防寒/屈曲性/軽量/耐滑性
足幅
3E
形状
ハイカット
安心、安全素材のゴムチップ製スロープです。
プラスチック製品の倍の強さ(6t車対応)があります。
SS-100は8.5kgで雨水に流されることなく安定性に優れています。
滑りにくく耐久性に優れています。
凸凹のある下地にもなじみやすく弾力性があります。
ガタつき音がまったくありません。
付属品
ボルト、ナット、ワッシャー
材質
ゴムチップ
長さ(mm)
600
材質/仕上
合成ゴムチップ/樹脂顔料
耐荷重(t)
6