- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- 電動コンベアのおすすめ人気ランキング
電動コンベアのおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新1,489件の「電動コンベア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ローラーコンベア」、「垂直 コンベア」、「小型ベルトコンベア」などの商品も取り扱っております。
モーターでカウンターシャフトを回転させ、そこから各ローラーに丸ベルトを介して駆動力を伝達させる方式です。
最も経済的なコンベヤで構造的にもシンプル機種です。
モーターは搬送物の質量やコンベヤスピード及び、長さに応じて0.4kwから1.5kwまで取揃えています。適当なものを選択可能です。
用途箱物、ケース物などの搬送に、簡易アキューム(滞留)が可能で、印字機や検査器を設置する箇所にも使用可能
ローラー幅(mm)
387
材質
フレーム:スチール、ローラー:スチール
シャフト径(Φmm)
12
肉厚(mm)
1.6
速度
定速
シャフト長さ(mm)
416
ローラー径(Φmm)
50.8
ローラー耐荷重(kg/本)
5
機長(cm)
150
本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。
仕様
ベルト受方式/プレートキャリヤ
出力(kW)
1
電源(V)
三相220
駆動方式
モータープーリ
張力(N/mm)
100
フレーム圧60mmタイプ。
駆動時に高速対応で低騒音、しかもわずらわしいメンテナンスの不要なタイミングベルトを使用。
変速モデルは低速から高速まで一定したトルクを発生し、しかも省エネ設計のDCブラシレスモータを標準装備。
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。
間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
ベルト受けは舟底型
フレームはスチール製とアルミ製
中寄ベルトで急傾斜運搬可能(平ベルトも可能)
モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途穀物、食品、土砂などバラ物の運搬に最適
ベルト幅(mm)
300
出力(W)
400
電源コード(m)
3
ベルト速度(m/min)
30/36
1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
用途ダンボールケース、プラコンなど搬送。
機長(mm)
1468~4184
ローラー幅(mm)
385
仕様
Φ75mm自在ストッパー付。カーブ半径180°:最大1000mm、最小550mm。カーブ半径90°:最大2200mm、最小900mm。S字偏芯幅:600~1200mm
トラスコ品番
465-9180
材質
本体:スチール(メッキ)。車輪:ゴム
質量(kg)
62
許容荷重(kg)
30/4本
ピッチ(mm)
40~137
シャフト径(Φmm)
8
肉厚(mm)
1.2
機高(mm)
525~825
機幅(mm)
489.4
ローラー径(Φmm)
38
1台
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
丸ベルトを駆動伝達に用いたカウンタドライブのローラーコンベヤです。1台のモーター(ドライブユニット)に各種ユニットが連結可能で、様々なラインレイアウトが可能です。
用途箱物、ケース物などの搬送に、簡易アキューム(滞留)が可能で、印字機や検査器を設置する箇所にも使用可能
ローラー幅(mm)
302
仕様
Φ50ミリの簡易アキュームローラーコンベヤ。許容搬送質量65kg/m(ローラー1本当たり5.0kg)
材質
フレーム:スチール、ローラー:スチール
シャフト径(Φmm)
12
肉厚(mm)
1.6
シャフト長さ(mm)
331
ローラー径(Φmm)
50.8
ローラー耐荷重(kg/本)
5
ベルト受けは平型
フレームはスチール製とアルミ製
パッケージベルトで急傾斜運搬可能(平ベルト、中寄ベルト、食品ベルトも装着可)
モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途箱物、袋物、カサ物の運搬に最適
ベルト幅(mm)
300
出力(W)
400
電源コード(m)
3
ベルト速度(m/min)
30/36
防塵タイプ
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
60.5×3.2×17
材質(ローラー部)
STKM12A
ベアリング
プレスベアリング
材質(フレーム)
SS
ローラ強度(kg)
400(W400の時)
フレーム幅(mm)
30
フレーム高さ(mm)
90
材質(シャフト)
STKM11A
フレーム厚さ(mm)
4.5
15Wの小型モータを採用したコンベヤ。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)
200
材質
フレーム:アルミ
質量(kg)
13
材質(フレーム)
アルミ
機長(cm)
100
オールローラータイプですから回転が滑らかであり、ベルトおよびローラーの摩耗が少なく長期の使用に適します。本機は、一般工場設備用はもとより、生コンプラント、砕石プラントの設備として砂利、砂、土砂、鋳物砂、コークス、石灰、カレット、セメントなどあらゆるバラ物の搬送に最適です。
用途砂利・砂・チップ・鉱石などバラモノの急傾斜搬送に。(30°~45°・搬送物により異なります。)
ベルト幅(mm)
350
仕様
2点キャリア式
質量(kg)
148
全幅(mm)
464
能力
最大運搬能力。(50Hz)21m3/h。(60Hz)25m3/h
機長(m)
5
ベルト速度(m/min)
(50Hz)37。(69Hz)45
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリング
プレスベアリング
材質(ローラー部)
アルミ(アルマイト加工)
軸の形状
半月
材質(ベアリング)
スチール(メッキ付)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
45×1.5×8(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
60×30×3
コンベア機高H(mm)
70.5
モータローラを駆動源した軽量搬送コンベヤです。
本体の機高が薄いので、狭い場所や機械装置内等に設置可能です。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)
250
材質
フレーム:アルミ
質量(kg)
10
材質(フレーム)
アルミ
機長(cm)
100
重荷重用中最も汎用性の高い機種
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
57×2.3×17
材質(ローラー部)
STKM12A
ベアリング
プレスベアリング
材質(フレーム)
SS
ローラ強度(kg)
300(W400の時)
フレーム幅(mm)
30
フレーム高さ(mm)
90
材質(シャフト)
STKM11A
フレーム厚さ(mm)
4.5
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数
4
ギアヘッド取付角寸法(mm)
80
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング
プレスベアリング
材質(ローラー部)
スチール
軸の形状
半月
材質(ベアリング)
スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
38.1×1.2×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
60×30×2.3
コンベア機高H(mm)
67
可変コンベアーの採用で10°~50°まで切断角度が 無段階で設定できます。厚みが3種類選べるコンベアー送り装置付。白髪ネギの代わりに、白ネギの松葉切りができます。 (松葉切りは本機独自の切り方です)。青ネギ、白ネギの種類を選ばず、はす切りが可能です。送り装置について1.投入口のウェートを持ち上げる2.ウェートとコンベアーの間にネギを 差し込む(なるべく奥まで)3.ジョイントワイヤーを厚み調整の任意 の番号にセットする。スイッチを押す (電動)またはハンドルを回す(手動) とネギが自動に送り込まれ設定した 厚みにネギが切れます。
材質
ABS PC
質量(kg)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×160×210
TKG品番
9-0672-0301
TKG品番(2017)
6-0594-0301
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷