電子機器のおすすめ人気ランキング

2026/03/19更新
7,759件の「電子機器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「机上 ボード」、「電子機器クリーナー」、「電子部品」などの商品も取り扱っております。
ハイパークロス アックスブレーンランキング1位
コットン100%でソフトな風合いは傷付きやすい面に最適。 水や油の拭き取り性(ワイドドライ性)は抜群です。 天然コットン100%ですから、静電気発生の心配は不要。 液体を含んでも乾燥時とほぼ同じ強度をもち、耐久性に優れています。 焼却が容易で、悪臭・有毒ガスの発生がありません。
用途原子力関係 電子機器 自動車整備 板金・塗装精密機械工場 印刷機 検査機器 食品関係 厨房 石材 タイル白色仕様ユニチカのコットン100%不織布使用材質コットン1枚の寸法(mm)280×400
1箱(100枚)
3,998税込4,398
当日出荷

ハンダ付け検定練習基板 サンハヤトランキング2位
中央職業能力開発協会が実施している技能検定試験「3級電子機器組立て(電子機器組立作業)」実技試験の練習ができる基板です。 技能検定用基板の材質、厚み、穴径、ランド形状を忠実に再現していますので、部品を用意するだけで実践に則した練習ができます(目標作業時間60~90分)。 各ランドからはパターンも引き出してありますので、より実践に近い練習ができます。 抵抗は一直線に並ぶので、リードの曲げ状態を比較できます。 角形チップ部品の取付用にX-Y方向を表記しています。 ラグ端子用の穴を設けているので、3mm板ラグをネジ止めすれば、「ひっかけからげ」の練習もできます。
材質(基板)紙フェノール板厚(mm)1.6基板寸法(縦×横)(mm)95×95仕様はんだ付け可能な部品リスト:抵抗(15.24mmピッチ)×20個、IC(DIP14ピン)×3個、電解コンデンサ(2.54mmピッチ)×4個、セラミックコンデンサ(5.08mmピッチ)×8個、角形チップ抵抗(3225サイズ)×13個、ラグ端子(Φ3.2mm)×10個穴径(Φmm)(基板固定穴)3.2×4個、(板ラグ取付け用穴)3.2×10箇所仕上処理フラックス
1枚ほか
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

曲がるドライバー工具セット6122 CRECOTEランキング3位
左利きさんも安心!180°回転するヘッドで、狭い場所の作業もラクラク。精密ドライバーセットは、DIY好きのあなたに。眼鏡や時計の修理から、電子機器の分解まで、幅広い用途に活躍します。耐久性の高い素材を使用し、長くご愛用いただけます。
用途左利きさんもOK!180°回転ヘッドで、DIYがもっと楽しく。精密ドライバーセット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×190×36
1台
3,598税込3,958
4日以内出荷

電源不要で狭い場所に置ける除湿機 ドライボトルスティック THANKO(サンコー)[電子機器]ランキング4位
繰り返し使えるから経済的。 静音でどこでも設置できる除湿機と乾燥台のセット靴箱、クローゼット、棚や引き出しなどじめじめとしてカビなどが気になる場所や季節に使ってください。 狭い場所でもしっかり除湿、しかも水分を吸い取った後、除湿剤を乾燥することで繰り返し使えるからとっても経済的。 コンパクトだから狭い場所にも設置可能。 電気を使わないから安全でとっても静かなので、小さなお子さまが入る場所でも使えます。 吸い取った水を捨てる手間もなし!ラクして除湿ができます。 電源不要でコンパクトな除湿機 除湿機自体はペットボトルサイズでとってもコンパクト。 縦置きでも横置きでも使えるから、狭い靴箱や引き出しでも設置することができます。 中に入っている除湿ビーズが360度周りの水分を吸い込みます。 電気は使わないからどこにでも置けて、稼働音などもなし。 吸い込んだ水を捨てる手間もありません。 繰り返し使えて経済的 除湿ビーズが水分をしっかり吸い取ったら、専用の乾燥台で乾燥させます。 すると除湿性能が元に戻り、再び使用することが出来るようになります。 乾燥台の電気代は1回わずか2.4円。(2時間) 長く使えてとっても経済的です。 色々な場所に設置できる靴箱やクローゼット以外にも、食器棚や箪笥の中に置けます。 また白いおしゃれなデザインなので、目に入るベッドサイドや窓際に置いて除湿してくれるインテリアとするのもおすすめです。 脱衣所やトイレなど、カビが気になる場所にさっと置くだけです。
仕様●サイズ(mm):除湿機/直径70×高さ195、乾燥台/直径110×高さ99●重量(g):除湿機/431、乾燥台/300●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:44W●付属品:除湿機、乾燥台、日本語説明書●最大除湿量:約100mL●適応範囲:5~10平方メートル●使用回数:約300回●乾燥時間:2時間で自動停止●ケーブル長:110cm●保証期間:購入日より6ヶ月●注意事項●▼※記載されている物以外は付属いたしません。●▼※落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼※分解しないでください。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。●▼※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●▼※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。アズワン品番67-9274-26
1個
4,098税込4,508
8日以内出荷

UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットランキング5位
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)2000
1巻ほか
579税込637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(165種類の商品があります)

スモークカラーのレンズは色覚(見える色味)を変えることなく、まぶしい光を遮るのに効果的です。太陽光などの強い光から眼を保護しつつ、暗くなりすぎないカラーのレンズです。頭を包み込むようなテンプル(つる)形状で、高いフィット感を叶えます。ヘルメットの耳紐にも干渉しにくいです。くもりに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。テンプル(つる)が柔らかいので、耳が痛くなりにくいです。テンプル(つる)の角度を4段階で調節することが出来ます。めがねを支える鼻と耳の位置は人によって異なるため、角度調節を行うことでより快適にフィットします。作業服になじむ色合いです。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。
用途研磨作業。切削作業。グラインダー作業。機械取扱作業。刈払作業。屋外作業時の眩しさ軽減に。ヘルメットや保護具との併用が必要な現場に。長時間の屋外作業やフィット感を重視する作業者に。色の視認性が重要な作業に。精密作業や機器の点検に。電子機器や部品の組立作業種別S-990 Sレンズ色スモークフレーム色アイボリー材質(フレーム)ポリカーボネート・エラストマーコーティングVF-Plus+(防曇)テンプル色ネイビー材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
2,298税込2,528
翌日出荷

高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。 できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
材質(軸)
1袋(100本)ほか
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite Edge S AXH/FLC 400x
AMR・FLCに新機能AXH(同軸照明機能)を搭載したシリーズ最高峰415~470倍高倍率モデルです。照明の方向が光軸と平行になるため、対象物にムラなく照明があたり、また影を作りません。対象物に凹凸があっても照明が届きます。
仕様白色LEDライト8灯、計測機能、キャリブレーション機能付属品本体、先端部アタッチメント2種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)139規格CE、FCC、ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×107倍率約415~470倍対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度2592×1944、約500万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
1台
99,980税込109,978
3日以内出荷

1×4材を使ってインテリアに映えるウォールバーを作ることができるインテリアウォールバーシリーズの専用マグネットバーです。※1×4材の裏側でマグネット付きの棚板になるパーツです。※鍵をスマートに管理できます。もちろん、上の面にディスプレイしながら収納することもできます。(携帯電話、電子機器、カードなど磁気の影響を受けやすいものは置かないでください。)
セット内容IWB 専用マグネットバー(1本入)、皿タッピングネジ(Φ3.5×16mm / 2 本 )材質本体(ABS 樹脂)、皿タッピングネジ(ステンレス)、マグネット(ネオジム)安全荷重(kg)静止:120(マグネット 1 個あたり)、1000( バー 1 本あたり )アズワン品番64-5078-02
1セット
399税込439
翌々日出荷

青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。区分A型シリカゲル材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト2018年トラスコ掲載ページ3 1259
1セット(100個)
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

直流から数百KHzのノイズ対策、特に磁気ノイズに有効です。 アースを取る必要がないため貼る場所を選びません。 薄く軽量で柔軟性があり、抜き加工ができます。 粘着剤付きなので施工が容易です。
用途KHz帯の電磁ノイズ対策。各種電子機器への電磁波シールド対策。
1枚
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
1台
44,980税込49,478
28日以内出荷
バリエーション一覧へ(644種類の商品があります)

エンジニアマイキット
精密作業に適したツールキットです。作業服の胸ポケットにすっぽり入るコンパクトデザインです。
用途電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。トラスコ品番395-5249セット内容NS-03/マイクロニッパー、PS-01/ミニチュアラジオペンチ、PT-06/ピンセット、差替検電ドライバー/プラスビット([[+]]No.1)、差替検電ドライバー/プラスビット([[+]]No.2)、差替検電ドライバー/マイナスビット(-3.5mm)、差替検電ドライバー/マイナスビット([[-]]5.5mm)、差替検電ドライバー/グリップ、DM-22/精密ドライバー([[+]]No.000)、DM-24/精密ドライバー([[+]]No.0)、DM-32/精密ドライバー([[-]]1.2×0.3mm)、DM-34/精密ドライバー([[-]]2.4×0.45mm)、TWH-01/六角レンチセット(7本組)、SL-78/LEDペンライトケース寸法(mm)間口160×奥行90×高さ35
1セット
7,798税込8,578
当日出荷

仕様シリーズ = C-Grid III。ピッチ = 2.54mm。極数 = 4。行数 = 1。接続方向 = ライトアングル。シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド。コネクタシステム = 電線対基板。結線方法 = はんだ。表面処理:コンタクト = 金。定格電流 = 3A。。Molex C-Grid III 2.54 mm基板ピンヘッダ - 90120、90121、90122、90131シリーズ. 90120、90121、90122、90131シリーズの基板ヘッダは、最新の産業要件を満たすよう設計された2.54 mm C-Grid III相互接続システムの一部を構成しています。これらのC-Grid III基板ヘッダは、C-Grid IIIシリーズ基板ソケット及び圧着ハウジングとかん合し、基板対基板と電線対基板の両方の用途で使用できます。ヘッダは分離式で、切ってサイズを調整できるため、設計の柔軟性が増します。これらの基板ピンヘッダのピンは、保持力が強く、しっかりとしたかん合接続が可能です。基板にはんだ付けした後のコンタクトも、力学的安定性が高くなります。これらの2.54 mm C-Grid基板ピンヘッダは、1列及び2列、垂直及びライトアングル取り付けの構成があり、幅広い相互接続要件に対応できます。. 特長と利点. 基板対基板と電線対基板の両方の用途に適合 設計の柔軟性に貢献する分離機能 ピン保持力が強く、しっかりとしたかん合接続 はんだ付け後の力学的安定性が高い. 製品用途の情報. C-Grid IIIシリーズコネクタは、産業、コンピュータ、医療、コンシューマ、通信、輸送などの分野に適合します。主な用途は、デスクトップPC、サーバー、モニタ、医療機器、白物家電、交換局、産業機器、車載安全システム、電子機器などです。長さ(mm)100幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
999税込1,099
当日出荷

用途IoT通信にてデータを出力する際に必要となります適合コテ:FN-1010質量(g)170
1個
14,980税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コードレス(電池使用)で電源に困りません。スイッチを押している時だけ加熱する二重安全スイッチです。ライト付きなので、薄暗い箇所の作業に便利です。
用途工芸などのホビーや電子機器の組立に。付属品保護キャップ質量(g)60(保護キャップ・乾電池含まない)最高温度(℃)550連続使用時間(分)約30(国産アルカリ乾電池(推奨)使用時)使用電池アルカリ単3乾電池×4本取扱説明書(10.9MB)
1個
1,798税込1,978
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 70個入
リボンケーブルコネクタは、ケーブルと基板回路の間を遷移するために使用される電線対基板デバイスです。装置内で、ある基板を別の基板に接続したり、あるサブシステムを別のサブシステムに接続したりするために、頻繁に使用されていますこのコネクタは、さまざまな機器を接続する入出力用途でも使用されます。大量の終端処理に対応 ワイヤの被覆の剥離や準備は不要です 人件費の削減 用途 コンピュータ / 電子機器 事務機器 医療機器
仕様●入数:1トレイ(70個入り)●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:1.0A●コード番号:191-9990アズワン品番65-7650-64
1セット(70個)
27,980税込30,778
7日以内出荷

机の上をスッキリと片づける、3パターンの使い方が可能な小型有孔ボード
セット内容ボード、台座、ケーブルフック2個、トレー、ペン立て小、ペン立て大、引っ掛けスタンド2個、ネジ2本、ボルト2本、アンカー2本、 取り付け位置ガイド、日本語取扱説明書材質鉄・ABS質量(kg)台座込:約1.8質量(g)ボード:約830寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ボード:300×33×247、台座込:300×110×265保証期間購入日より6カ月取付可能厚(mm)パネル:22まで静止耐荷重(kg)1.0(※平置きのみ、各パーツ含む)
1個
3,298税込3,628
翌々日出荷

ハクバ写真産業E-ドライボックス 25L
ディスプレイしながら湿気やホコリからカメラを守る電子式防湿保管庫。 カメラ、レンズなどの精密機器は湿気やホコリに弱いので、専用の電子式防湿庫に保管すれば安心です。 ダイヤル設定自動調整式ですので、防湿庫の中は湿度を簡単に一定に保てます。 ガラス張り扉ですからカメラ、レンズのディスプレイにもなります。 防カビ剤『フレンズ』や『レンズがカビない君』を併用すればさらに効果的にカビ菌の繁殖を抑え機材を守ります。
付属品鍵×2、底マット×1、アジャスター足×1(装着済み)材質キャビネット:スチール製粉体塗装(黒)、扉:強化ガラス、マグネット式ガスケット質量(kg)5.6容量(L)25電源AC100V、50-60Hz定格消費電力(W)20内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)356×230×310外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)358×270×315除湿方式乾燥剤除湿方式
1台
31,980税込35,178
6日以内出荷

手で触れて、直感的に使えるモバイルバッテリーです。電池残量や充電状況を、本体が振動してお知らせ。ボタンやUSBポートの位置も触覚で分かる、インクルーシブデザインです。手元を見ずに触るだけで、どんな場面でもスムーズに操作できます。
用途より多くの人が、便利に、快適に製品を使えるよう、視覚に障害のある方と共創したインクルーシブデザインの製品です。 。モバイルバッテリーの電池残量を、振動でお知らせ。側面のボタンを押すと、モバイルバッテリーがブルブル震えて残量を5段階で示します。かばんやポケットの中に入った状態でも、触れるだけで電池残量を確認できて便利です。 。モバイルバッテリーの充電がきちんとできているかどうか、振動でお知らせします。充電開始時はもちろん、ケーブルを挿したのに充電できていない場合も、細かな振動で状況を通知します。 。ボタンの周りには凹凸加工を施し、触るだけで位置が簡単に分かります。指先が自然とフィットする形状で、力を入れずに操作できます。 。ボディは、片側だけ丸みを帯びた左右非対称のかたちに。どの位置にどのUSBポートがあるのか、感覚的に覚えて使えます。 。USB-AポートとUSB Type-Cポートを上下に一つずつ搭載しています。USB-Aポートは、上下の向きを気にせず挿せる両面挿しタイプです。 。お菓子のパッケージなどでよく使われる、ペリッとめくれるジッパー加工のパッケージ。ハサミやカッターを使わず、手で簡単に開封できます。 。1日外出する際にも安心して使える10000mAhです。USB Type-Cポートからは最大20Wの出力が可能で、スマートフォンやタブレット、ワイヤレスイヤホンなどを充電できます。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。24時間温度を監視・制御することでお使いの機器を守る、Thermal Protectionを搭載しています。 。スマートフォンとモバイルバッテリーを同時に接続して充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※本製品はパススルー充電に対応し、モバイルバッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電できるため、電池の劣化を抑えられます。 。接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 。※USB-Aポートのみ対応します。 。対応するスマートフォンや本製品の充電に便利な、USB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。 。※USB-Aプラグ搭載のケーブルおよびUSB AC充電器は同梱していません。別途ご用意ください。 。約1,000回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。※実際の使用環境や管理方法によって、寿命や性能の低下速度は変わるため、適切な充電・保管が重要です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。※航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-Cポートにケーブルを挿したままにすると、バッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.1m)、絶縁シールブラック質量(g)約193使用温度範囲(℃)0~45コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)2005/9/12対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器対応【電気用品安全法】○PSE 特定以外の電気用品外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×29×82バッテリー3.65V/10000mAh 36.5Wh定格出力電圧USB Type-C充電時間約2時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。定格入力電流(A)3/2.22/1.67電池充電式リチウムイオン電池保証期間1年間定格出力電流USB Type-C使用可能回数1000回
1個
5,498税込6,048
翌々日出荷