- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- 電工のおすすめ人気ランキング
電工のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新14,430件の「電工」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「10mm ラチェット」、「電工 セット」、「電工ナイフ」などの商品も取り扱っております。
電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、360度回転で操作性に優れたマルチタイプです。
6サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとビットチャックを装備し、本体360度回転と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。
対辺17mmのソケット部分は二面幅は何と19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。
電気、空調設備工事現場に最適なサイズを揃えた8機能レンチ。
6サイズ対応に2機能をプラスした多機能レンチ。
用途ハンガーレールへの施工、空調配管ダクト、支持金具取付け作業。
呼び寸法(mm)
8、10、12、13、17、六角対辺6.35mmビットドライバー、蝶ネジ
幅(mm)
75.8
奥行(mm)
25
対応製品
レースウェイ、ハンガーレールに対応。
材質
(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)
刃数
72
機能
本体360度回転機能付き。
送り角度(°)
5
許容締付トルク(N・m)
62
ロングソケットなので奥深い箇所での作業が可能。力が掛けやすく、手にフィットする波型形状のグリップ。作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。
送り角度(°)
20
仕様
パワーフィット
寸法h3(mm)
15
電設・配管工事や各種ラック取付の必携アイテム!!
首振り角15°機能を備えた本締め可能なロングソケット。
1本で4サイズ対応!!
仕様
ユニバーサル
首振角度(°)
15
4サイズのラチェットとして使用できます。
用途狭い場所でのねじ締め作業に
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ラチェット機構により素早い締付けができます。
狭い場所でもねじ締め作業が簡単にできます。
使用頻度の多いレンチサイズで設計してあります。
持ち手中央の穴にひもを通して落下防止に役立ててください
全長(mm)
123
質量(g)
90
適合サイズ
8、10(対辺距離)
アズワン品番
64-1093-88
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ラチェット機構(切替レバー付き)により素早い締め付けができます。
ソケットがディープ形状なので凹部での締め付けができます。
ソケットが貫通しているためボルトの余長が長い場合でも使用できます。
握り部が手にフィットする波形なので持ちやすく、すべりにくくなっています。
全長(mm)
143
質量(g)
180
適合サイズ(mm)
(対辺距離)8、10、12、13
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
サイズ8、10/23.53。サイズ12、13/56.87
アズワン品番
64-1094-20
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
様々な用途に使える万能タイプの電工ペンチです。
用途圧着ペンチ(2mm2~16mm2)、ケーブルストリッパー(1・1.5・3・5・7mm2)、ボルトクリッパー(2.5・3・3.5・4mm)、マルチレンチ(4~11mm)、他にワイヤー切断、番線ねじり、キャップオープナーとしても使用できる万能タイプのペンチです。
材質
クロームバナジューム鋼
硬度
HRC
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
一本で4サイズ
用途傾くソケット採用(約15°)障害物を避けて締付けできる。六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ。ラチェット機構。ショートタイプ。4サイズOK
材質
スチール
1丁で4サイズ。4サイズをひとつにしたことで腰回りすっきり。疲労を軽減します。
軽量化と握りやすさを追求し、際立つ軽さの強化プラスチックを採用しました。
爪とソケット部は完全な熱処理を施してあり、耐久性に優れ、本締めができます。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
狭い所や奥まった所に便利な角度付ラチェットレンチです。設備、配管、建設、整備など幅広くご使用できます。
用途設備、配管、建設、整備など幅広いシーンで
呼び寸法(mm)
6×8、10×12、11×13、14×17、19×21
全長(mm)
120(6×8)、144(10×12)、170(11×13)、199(14×17)、228(19×21)
歯数
18(6、8、10側)、 20(11、12、14側)、19(13側)、22(17、19側)、24(21側)
角度(°)
25
送り角度(°)
20(6、8、10側)、 18(11、12、14側)、18.95(13側)、16.36(17、19側)、15(21側)
1セット(5本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。
耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
材質
本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
表面処理
クロームメッキ
歯数
72
送り角度(°)
5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ラチェット機構
あり
ブレードの真上に親指を添えられケーブルが剥きやすいグリップ形状
規格
L型
色
ブラック×ホワイト
トラスコ品番
796-4102
替刃仕様
L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)
ロック機構
オートロック式
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥10,400
税込¥11,440
当日出荷
端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り
適合
ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2。ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2。ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5
材質
(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール
全長(mm)
213
質量(g)
400
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
VVF、VVRケーブルのケーブル外装・芯線被覆をストリップします。
ゴムブッシングに切れ込みを入れる際にも活躍します。
全長(mm)
205
質量(g)
120
硬度HRC(刃部)
60
材質(ハンドル)
天然木
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすい。ソフトなグリップ感:革より柔らかい新素材、素手感覚でジャストフィット。フィット感抜群:ナックルガード付、親指が動かしやすい。スベリにくい:エンボス加工で、抜群の滑り止め効果。ムレにくい:通気性・透湿性に優れ快適な作業ができる。洗濯OK:素早く乾き、色落ちなし
入数(双)
1
機能
通気性・透湿性
材質(甲)
ポリエステル
材質(掌側)
ポリウレタン