- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 電熱機器(ヒーター)
- 電熱ヒーターのおすすめ人気ランキング
電熱ヒーターのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新682件の「電熱ヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水 温め」、「卓上 電気 コンロ」、「工業用ヒーター」などの商品も取り扱っております。
火力3段切替え&五徳で細かな火力調整
汚れが落ちやすく清潔な、ステンレス仕様
火力は3段階の切替えが可能。様々な調理、保温に対応できます
温度が安定しやすい為、とろ火調理や料理の保温に最適です
火を使わないので安全性が高く室内の空気を清潔に保ちます
鍋やフライパンはもちろん、土鍋も網も使えます
電源(V)100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×220×85
丈夫で長寿命なシーズヒーターを採用しました。4段階で切り替えられる火力は最大1200Wとハイパワーなので素早く加熱します。
鍋料理や鉄板調理など様々な調理にご使用いただけます。
【ステンレスボディ】
お手入れが簡単で清潔なステンレスボディを採用しました。
【切換えしやすいダイヤル操作】
ダイヤルをひねるだけの簡単操作で、火加減の調整が可能です。
火力は強、中、弱、とろ火と火力を切り替えることができます。
【安全・清潔】
火を使わない電熱線ヒーターのため、安全性が高く、室内の空気を清潔に保ちます。
【安定した温度コントロール】
温度が安定しやすい電熱ヒーターのため、とろ火調理や料理の保温にも最適です。
【着脱式の汁受け皿搭載】
ヒーターの間に汚れが落ちてしまっても大丈夫なように、着脱式の汁受け皿を搭載しています。こちらもステンレス製のためヒーターが冷えている時に外し洗うことができます。
【通電ランプ搭載】
加熱中かが瞬時に判断できる、通電中に光るランプが搭載されています。
用途火力も強く、ステンレス製で掃除がしやすい電気コンロ質量(kg)約2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×325×100電源コード(m)約1.8定格消費電力AC100V-1200W(50/60Hz)適合サイズ(cm)(鍋)16~24火力調節切/強(1200W)/中(800W)/弱(400W)/とろ火(270W)
1台
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様水加熱用型式A型寸法D(mm)8プラグの有無有
スタンダードタイプ
特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc)
容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど
八光電機シリコンコードヒーター
発熱体をシリコーンゴムで絶縁被覆した、コード状のヒーターです。
柔軟性・絶縁性に優れていますので、施工が簡単です。
外径(Φmm)(発熱部)2.4リード線1m(接続部寸法:Φ6.5×35mm)
発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。
発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。
発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。
電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。
そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。
平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。
温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。
厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。
注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。
厚さ(mm)1(端子部除く)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)許容差(電力)±10%絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分リード線長さ(mm)200±20
取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。
耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。
信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。
用途給湯・給水配管の凍結防止。
ソーラーシステム配管の凍結防止。
一般水道配管の凍結防止。
容器に入れるだけで電気でお湯が沸かせます大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼り等に
被覆材としてシリコンゴムを使用した耐久性のあるヒーターです。
均一な発熱面がとれ、すぐれた加熱加湿特性があります。
非常にやわらかくフレキシブルなヒーターです。(最小カーブ半径10mm)
金属・ガラス・プラスチックに取り付け、使用できるベルト状発熱体です。(100℃以上の温度でご使用の場合は、サーモスタットを併用してください。)
仕様電源接続部はリード線切放し耐電圧1500V 1分間耐える最高温度(℃)被加熱物/ -60~+180引張強度(kg)接続部/ 3絶縁抵抗(MΩ)100以上常温水中耐寒性-60放置でひび割れせず。リード線長さ(m)1
投込み湯沸器
冷たい水を、すぐお湯に!!
いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。
汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。
S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用規格S-JET認証製品(第三者認証製品)定格電流(A)10温度調節範囲(℃)0~80アズワン品番1-5447-01RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980税込¥19,778
当日出荷
センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が容易に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
仕様水用寸法B(mm)25プラグFC250(鉄鋳物)ニッケルメッキキャップSPCC(塗装)
カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。UL/CSA規格に適合した製品も取り扱っています。
標準型ヒーターは、内部温度を680℃常用で製作されています。
リード部は頑丈にカシメてあるので機械的振動や、衝撃性に十分耐える構造になっています。
最大径(Φ)-0.05/-0.15公差全長:±2%(最小値±2.4mm)容量公差(100W迄)±15%、(1000W迄)±10%(冷間抵抗値換算)耐熱温度(℃)(リード線)200
IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)。強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)。耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。
用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。カバーあり色赤質量(g)約850外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)66×120×462(突起物を除く)ヒーター(W)1000電源コード(m)1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)温度調節範囲(℃)30~100材質(カバー)ステンレス材質(先ゴム)EPT合成ゴム
1台
¥17,980税込¥19,778
当日出荷
上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱体リード線長さ(mm)300リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
坂口電熱サーマリンクコンロ
発熱体の表面に直接容器を接触させて使用可能なため、発熱効率も良い経済的なコンロです。
シースヒーターを使用していますので、ニクロムコイル発熱体に比べ、煮こぼれなどによる腐食に強く、長寿命です。
保温、煮炊き、揚げ物等用途に応じて温度の微調整が簡単に行えます。
電源コードの長さは全種共通で2mです。
コード長さ(m)2
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度0.6W/cm2 リード線長さ(mm)300定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
サビに強いSUS316Lなので屋外の作業でも安心です。最大水量30Lまで対応です。空焚き防止の温度過昇防止装置付き3本足でしっかり設置できます。アース付きで安全です。寒さで固まった材料をほぐしたり清掃など工事現場での作業に。冬場の園芸や農作業、家畜小屋の掃除に。アウトドアでの缶やレトルト食品の温め、食器洗いに。寒い季節の洗車作業に。理化学の実験などに。
水量(L)(最大)30
増田理化工業電熱器
外側/内側の個別スイッチ付です。 背面の2箇所に10mmΦ支柱用のホルダーが付いており、クランプで固定すれば三角フラスコの使用も可能です。
材質スチール(焼付シルバー塗装)寸法(mm)320×320×155質量(kg)約8出力(W)1200(内側600W 外側600W)電源(AC V)100 50/60Hz発熱体鉄クロム線(1mmΦ)
1個
¥99,980税込¥109,978
翌日出荷
金属管でも使用できます。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
用途塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管用