- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧バルブ
- 電磁比例弁のおすすめ人気ランキング
電磁比例弁のおすすめ人気ランキング
2026/02/02更新47件の「電磁比例弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「比例弁」、「シャットオフバルブ」、「自動制御バルブ」などの商品も取り扱っております。
NACHI(不二越)電磁比例流量制御弁
最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
・電流に比例して流量を無段階に制御。
・繰返し精度:3%以下。
・ヒステリシス:10%以下。
NACHI(不二越)電磁比例方向流量制御弁
最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
油研工業比例電磁式パイロットリリーフ弁
小形直流ソレノイドと直動形リリーフ弁により構成されております。小流量の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に対して比例的に制御することができます。
なお、この弁は専用のパワー増幅器と組合せて使用します。
用途リリーフ弁のベントコントロール用最高使用圧力(MPa)24.5仕様安全弁付質量(kg)2管接続口径1/8接続方式サブプレート取付形圧力調整範囲(MPa)0.5~6.9流量(L/min)0.3~2繰返し性1%以下応差(ヒステリシス)3%以下定格電流(mA)800コイル抵抗(Ω)10バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
1個
¥69,980税込¥76,978
97日以内出荷
NACHI(不二越)電磁比例パイロットリリーフ弁
管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)1.2バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
・電流に比例して流量を無段階に制御。
・繰返し精度:3%以下。
・ヒステリシス:10%以下。
NACHI(不二越)モジュラー形電磁比例流量制御弁
最高使用圧力(MPa)21管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)25バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
・電流に比例して流量を無段階に制御。
・繰返し精度:3%以下。
・ヒステリシス:10%以下。
油研工業電磁切替弁付リリーフ弁
リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
ダイキン工業ダイレクト形電磁比例絞り弁
比例ソレノイドでスプールを直接駆動し、その変位を差動トランスで検出し、スプール位置のフィードバック制御を行う比例絞り切換弁です。
圧力補償弁と専用ドライバとの組み合わせにより、高精度の比例流量制御を行うことができます。
LEMS弁は、スタック取付形で、専用の減圧形圧力補償弁(MGS)と組み合わせ、電磁操作弁の下にスタック取付することにより、Pポートのメータイン制御、またはTポートのメータアウト制御が高精度で比例流量制御できます。
形式スタック形電磁比例絞り弁呼び径1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]定格流量(L/min)25圧力(MPa[kgf/cm2])Tポート許容排圧:2.5[25]制御ポートPポートコネクタ取付方向DIN:下側、差動トランス:下側
1個
¥109,800税込¥120,780
翌日出荷
NACHI(不二越)モジュラー形電磁比例減圧弁
最高使用圧力(MPa)25管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)30バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
作動方式直動式ポート数2
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。
最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。
ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。
モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。
屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体100℃以下の水・油・空気
NACHI(不二越)電磁比例リリーフ付減圧弁
最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
コガネイ比例制御弁KFPVシリーズ
「高精度」「高効率」「簡単」を基本コンセプトに開発、空気・ガス・液体などの各種流体を高精度にコントロールします。気体および液体の無段階制御に最適。高精度(繰返し精度、応答性精度、低ヒステリシス)を実現。この比例制御弁は専用コントローラが必要です。
仕様比例制御弁
1個
¥1,098税込¥1,208
6日以内出荷