- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧バルブ
- 電磁減圧弁のおすすめ人気ランキング
電磁減圧弁のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新142件の「電磁減圧弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャットオフバルブ」、「コントロール弁」、「電流増幅器」などの商品も取り扱っております。
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
30
バルブ種類
圧力制御弁/電磁制御弁
最高使用圧力(MPa)
25
接続方式
ガスケット取付形
バルブ種類
圧力制御弁/電磁制御弁
・電流に比例して流量を無段階に制御。
・繰返し精度:3%以下。
・ヒステリシス:10%以下。
電気信号により無段階制御ができます。
シンプルな回路構成
・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形
主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。
・シンプルな回路構成
配管工数削減、システムのフレキシブル化
・容易な取扱い
電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号
(電圧または電流)を加えるだけです。
・マニホールドが可能
VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。
・シリンダの推力制御。
・ノズルの風量制御。
・タンクの圧力制御。
パイロット方式
内部パイロット形
小形直流ソレノイドと直動形リリーフ弁により構成されております。小流量の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に対して比例的に制御することができます。
なお、この弁は専用のパワー増幅器と組合せて使用します。
用途リリーフ弁のベントコントロール用
最高使用圧力(MPa)
24.5
仕様
安全弁付
質量(kg)
2
管接続口径
1/8
接続方式
サブプレート取付形
圧力調整範囲(MPa)
0.5~6.9
流量(L/min)
0.3~2
繰返し性
1%以下
応差(ヒステリシス)
3%以下
定格電流(mA)
800
コイル抵抗(Ω)
10
バルブ種類
圧力制御弁/電磁制御弁
1個
¥69,980
税込¥76,978
97日以内出荷
最高使用圧力(MPa)
21
接続方式
ガスケット取付形
バルブ種類
流量制御弁/電磁制御弁
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)
ニトリルゴム
コイルハウジング
グロメットリード線
最高使用圧力(MPa)
5
作動区分
ノーマルクローズ形(通電時開形)
耐圧(MPa)
25(水圧)
使用流体
空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)
-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)
黄銅
耐熱クラス
B
取付姿勢
自在
雰囲気
腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造
直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)
0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)
-20~60
電気信号により無段階制御ができます。
シンプルな回路構成
・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形
主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。
・シンプルな回路構成
配管工数削減、システムのフレキシブル化
・容易な取扱い
電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号
(電圧または電流)を加えるだけです。
・マニホールドが可能
VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。
・シリンダの推力制御。
・ノズルの風量制御。
・タンクの圧力制御。
パイロット方式
内部パイロット形
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。
最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。
ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。
モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。
屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
-20~50
最高使用圧力(MPa)
1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式
ねじ込み形
使用流体
100℃以下の水・油・空気
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
1.2
バルブ種類
圧力制御弁/電磁制御弁
リード線長さ(mm)
250
バルブ種類
圧力制御弁/電磁制御弁
接続方式
ガスケット取付形
最高使用圧力(MPa)
25
接続方式
ガスケット取付形
バルブ種類
方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造
IEC Pub529 IP65
耐電圧
AC1500V 1分間
接続方式
ガスケット取付形
絶縁抵抗(MΩ)
50
定格時間
連続
バルブ種類
方向制御弁/電磁制御弁
最高使用圧力(MPa)
21
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
25
バルブ種類
流量制御弁/電磁制御弁
・電流に比例して流量を無段階に制御。
・繰返し精度:3%以下。
・ヒステリシス:10%以下。
・電流に比例して流量を無段階に制御。
・繰返し精度:3%以下。
・ヒステリシス:10%以下。
「高精度」「高効率」「簡単」を基本コンセプトに開発、空気・ガス・液体などの各種流体を高精度にコントロールします。気体および液体の無段階制御に最適。高精度(繰返し精度、応答性精度、低ヒステリシス)を実現。この比例制御弁は専用コントローラが必要です。
仕様
比例制御弁
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷