- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 電線ジョイントカバーのおすすめ人気ランキング
電線ジョイントカバーのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新111件の「電線ジョイントカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気 ジョイントボックス」、「電線 接続 カバー」、「未来工業 ジョイントボックス」などの商品も取り扱っております。
作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。
結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。
結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。
上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。
下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。
BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
材質ポリプロピレン色半透明適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
結線部分をむりやりボックスに押し込む必要がなく、安全性が著しく向上する。
取り付け作業が簡単。
360度、任意の方向から配線し、任意の方向に向けて取り付けできる。
多数の結線が収納できる。
環境にやさしく自己消火性。
鉄筋・鉄骨などの二重天井の先行配線用に大変便利です。
材質本体:難燃性ポリプロピレン 窓部:透明ナイロン仕様屋内用透明窓付ジョイントボックス色本体色:グレー 窓部:無色(透明)寸法A(mm)179
材質:ポリプロピレン
耐熱温度:120℃
色ホワイト材質ポリプロピレン質量(g)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×90×90耐熱温度(℃)120
1個
¥80税込¥88
当日出荷
ニチフジョイントカバー
かぶせて結束バンドで固定するだけ。作業時間が短縮できます。
結線部分に無理な力が加わることがないので非常に安全です。
背面にタテ溝を設けているため、吊りボルトにフィットします。
ソフトタイプで持ち運びにもかさばりません。
二重天井内の先行配線にも最適です。
色透明使用温度範囲(℃)75(MAX)材質(絶縁体)軟質塩化ビニル難燃性UL94V-0耐電圧(V)3000
圧倒的シェアを誇るジョイントボックスの決定版!360度の自由な方向から結線できる。ワンタッチで手軽!
色透明色材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA940CW-1
1個
¥105税込¥116
当日出荷
1個
¥329税込¥362
当日出荷
ケーブルを丸めることなく結線部の保護ができる縦型タイプです。
ケーブル挟込式なので、寒冷時でも割れにくい構造です。
吊りボルトに、縦にも横にも固定できます。
造営材に釘・ビス固定ができます。
1個
¥1,150税込¥1,265
翌日出荷
カバーの取り付け、取り外しワンタッチ!
カバーが落ちないロック式!
基台がスリムでケーブル挿入スペースが大。
ビス脱落防止付
付属品ビス脱落防止付
電線挿入状態が「目視確認」できる新形状
2点接触スプリング構造
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。
透明ハウジングで安心・安全。
単線、より線、ストランド線の混在使用OK。
ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。
PSEマーク取得製品。
屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート色本体/透明、レバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1個
¥400税込¥440
翌日出荷



















![ジョイカバー オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono78004903-190121-02.jpg)