面取り・バリ取り工具のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
165件の「面取り・バリ取り工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内面リーマ」、「バリ 取り 工具 電動」、「カエリ取り工具」などの商品も取り扱っております。
面取り・バリ取り工具 ノガランキング1位
付属品ブレードBC2201トラスコ品番114-1369質量(g)77ハンドルNG1000
1本
3,698税込4,068
当日出荷

ダブルバーDB1000 ノガランキング2位
丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。 手を保護するハンドガード付です。 角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。
セット内容ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個トラスコ品番111-3976質量(g)178最大板厚(mm)12(刃幅を調整できます。)
1セット
2,998税込3,298
当日出荷

ノガバー3 ノガランキング3位
すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。 ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
セット内容NG-1ハンドル (NG1000) 1本。回転ブレード S10 (BS1010) 1個。回転ブレード S20 (BS2010) 1個。回転ブレード S35 (BS3510) 1個ブレードBS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
1セット
1,598税込1,758
当日出荷

バリ取りナイフ ツボサンランキング4位
プラスチックや、金属などのバリ取りに最適です。右きき用、左きき用があります。
全長(mm)162刃長(mm)37材質炭素工具鋼適合材プラスチック、金属など
1本
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

裏座ぐりバー ノガランキング5位
切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
バリ取り穴径(Φmm)5~10トラスコ品番111-3178セット内容ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R2 (BR2010) 1個
1セット
3,998税込4,398
当日出荷

面取りやバリ取り作業が手軽にできるホールソーで穴を開けた後の面取りや鉄、ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチック等のパイプ(内・外面)、板(側面)、ドリル穴等色々な形状の面取り・バリ取りに狭い場所での作業に便利替刃3種類を付属(DKR-121、DKR-122、DKR-123各1枚)
全長(mm)125質量(g)40
1個
2,598税込2,858
当日出荷

樹脂ハンドル内にブレードを収納できます。 ロックボタンを押すことで簡単にブレードの交換を行えます。 5種類のブレードが各1本ずつ付属しますので加工内容によって交換してお使いください。
用途鉄、アルミなどのバリ取り加工にセット内容ハンドル 1本。ブレード(100E/101E/102E/200E/350E)各1本材質ABS(本体)適合軸径(Φmm)3.2ブレードブレード。100E/鉄、アルミ用。200E/真鍮、鋳鉄用。350E/各材質の端面用。101E/Φ2.8以下の小径穴用。102E/真鍮、鋳鉄の小穴用材質(刃)HSS鋼
1セット
689税込758
当日出荷

面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。刃数7面取角度90°材質ハイス鋼(SKH)シャンク径(Φmm)6切刃形状その他
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅材質SKH-51(ハイス)面取角度90°表面処理チタンコーティング切刃形状その他
1本
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フォークコラムやハンドルの切断後、パイプ内側のバリを取り除くのに便利な工具です。 本体内に替刃を収納可能
用途金属パイプ・穴開け作業・切断面のバリ取り付属品K-35-1/2/3替刃×各1本全長(mm)148質量(g)35刃渡り(mm)10
1個
2,598税込2,858
当日出荷

穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
用途面取り、バリ取り加工に。材質PP+TPR(グリップ)、M2(刃)面取角度90°全長(mm)162(刃含む)、141(グリップのみ)付属品スパナ×1質量(g)94(刃含む)、74(グリップのみ)使用範囲(mm)3-20柄幅(mm)28.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット
2,298税込2,528
当日出荷

板物の両面を同時にバリ取りする工具です。 手を保護するガードが標準装備。 0~12mmまで丸刃の幅を調整可能。
用途シートメタル、板物部品のバリ取りに付属品六角レンチ材質(先端・ガード)鋼全長(mm)193ハンドル長さ(mm)115材質(刃)HSS鋼材質(ハンドル)ABS
1セット
1,498税込1,648
当日出荷

皿穴作業用の標準的工具。 ホルダーの突き出しを長くできるので、深い穴の皿もみに使い易くなっています。 カウンターシンク刃は、M7ねじでホルダーに固定されます。
1セット
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


重切削用の仕事に適しています。直線、曲線のバリ取り、面取りができます。 付属のS100ブレードは、ステンレス鋼やプラスチックのバリ取りに最適です。
1セット
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#AO60
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
用途各種機器・部品の円筒部内面のバリ取り、研磨、仕上げ、面取り、内燃エンジン・油圧シリンダーほか各種シリンダーのホーニング仕上げ、チューブ、パイプ内面の錆落とし、研掃、研磨シャフト径(Φmm)6.3全長(mm)203砥粒部長さ(mm)76粒度60砥粒種類アルミオキサイト使用工具電動ドリル、ボール盤、マシニングなど対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等
1本
9,998税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

超小型/軽量で指先にフィットするペンシルタイプ。精密設計のベーンモーターにより、安全性、耐久性抜群。高速回転、高出力で、ハイスピード精密加工を実現。品質、性能の進化を遂げ、芯ぶれもなく、長時間の持続性発揮。後方排気式により、切り粉などの飛散防止及び騒音軽減タイプ。先端工具の着脱が簡単、確実。即使用可能な標準付属品つきセット。
用途各種金型の精密研削仕上加工。各種金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工。プラスチック、石、木材などの切削、研削、研磨加工。各種溶接面の仕上加工。その他複雑な曲面、内面、歯車の面取りなど用途は多種多様。ホース接続口(エア源側)ニップルR1/4排気方式後方供給空気圧力(MPa)0.6
1セット
26,980税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

6種類のブレードがセットされていますので、あらゆる用途に対応できます。
セット内容グリップ1個(ノガグリップ3)、ホルダー2本(N・S)、ブレード6本(N1・N2・S10・S20・S30・S150)質量(g)138適合3.2mm軸対応トラスコ品番304-3746
1セット
3,998税込4,398
当日出荷

金属・プラスチックの直線部、曲線部、ドリル穴のバリ取りに適しています。 最も汎用性があり経済的です。
セット内容ハンドル(NG1000)1個・回転ブレードBS1010、BS2010、BS3510、BK1010、BK2010 各1個適合3.2mm軸対応トラスコ品番304-3461
1本
2,298税込2,528
当日出荷

付属品ブレードCR4500トラスコ品番818-7077材質セラミックブレードハンドルYT10004適合ブレードCR4500
1本
4,998税込5,498
当日出荷