高周波のおすすめ人気ランキング

2026/02/04更新
8,512件の「高周波」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「永久磁石 発電機」、「ct 取付板」、「屋外用分配器」などの商品も取り扱っております。
高速電機(富士製砥)400Hz高周波インバータ電源
従来品に比べパワーアップしました。 低騒音で低振動です。 消費電力が少なく経済的です。 吸気口にフィルター設置で防じん性をアップしました。 過電流検知で各種保護機能が充実しています。 過負荷の検知します。 電力欠損の検知(1次側)します。 インバータ内加熱の保護します。
トラスコ品番 855-2658 幅(mm) 215 質量(kg) 8.5 高さ(mm) 255 奥行(mm) 233 電流(A) 11 電圧(V) 【入力側】3相3線式200、【出力側】3相3線式入力電圧比例対応 制御方式 正弦波PWM方式 電源コード(m) 3(プラグなし) 出力周波数(Hz) 400 出力容量(kVA) (最大)4.2以上 電源設備容量(kVA) (最大)4.2以上 入力周波数(Hz) 50~60 モーター容量(kW) 2.2 許容電圧変動 【入力】180~250V
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

低コストでノイズ対策を行える小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。量産向け汎用電子機器や携帯用電子機器への組み込みに適しています。低価格でありながら、一般的な絶縁トランスやシールドトランスでは防止できない広帯域の周波数のノイズを遮断し、装着機器の耐ノイズ性を確実に向上させることができます。ノイズ対策を低コストで行うことを目指した小型製品です。機器の電源に装着することで、高周波ノイズの侵入と流出を防止します。高いノイズ遮断性能により、5000Vまでの誘導雷サージによる被害を防止します。他のノイズ防止素子を削減することができます。放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。1次側・2次側ともにリード線接続です。最悪の電磁環境下でも情報処理装置・機器・システム等を、高周波ノイズ障害から確実に守ります。
用途機器に組み込んで使用したいとき。量産品のノイズ対策をしたいとき。小型機器のノイズ対策をしたいとき。低コストでノイズ対策をしたいとき 仕様 入力形状:シールドケーブル50cm、出力形状:シールドケーブル50cm 形状 入力形状:シールドケーブル50cm、出力形状:シールドケーブル50cm 定格周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC1000V 1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間) 相数 単相 入力電圧変動許容範囲(V) 10% 耐ノイズ ディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて -30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて -40dB以下 定格インパルス耐電圧(kV) 1.2/50μs 標準衝撃波:5(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間) 動作周囲温度(℃) -10~40 動作湿度(%) 相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと) 耐電圧(V/min) 2000 50/60Hz(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間) 耐電圧(V) 2000(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)
1台
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

●刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。●JIS規格品です。
JIS規格 31型 硬度HRC(刃部) 64~67 材質(チップ) NK4 材質(シャンク) S55C
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

入力側がプラグ、出力側がコンセント接続にした小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。測定器・音響機器などの機器と簡単に接続することができます。低価格でありながら、一般的な絶縁トランスやシールドトランスでは防止できない広帯域の周波数のノイズを遮断し、装着機器の耐ノイズ性を確実に向上させることができます。ノイズ対策を低コストで行うことを目指した小型製品です。入力側がプラグ、出力側がコンセント接続になっているため、簡単に配線することができます。機器の電源に装着することで、高周波ノイズの侵入と流出を防止します。高いノイズ遮断性能により、5000Vまでの誘導雷サージによる被害を防止します。他のノイズ防止素子を削減することができます。放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。1次側はプラグ接続、2次側はコンセント接続です。最悪の電磁環境下でも情報処理装置・機器・システム等を、高周波ノイズ障害から確実に守ります。
用途機器に組み込んで使用したいとき。量産品のノイズ対策をしたいとき。簡単に接続したいとき。小型機器のノイズ対策をしたいとき。測定器や音響機器のノイズ対策を行いたいとき。低コストでノイズ対策をしたいとき 仕様 入力形状:接地極付き2Pプラグ付きシールドケーブル1.5m、出力形状:接地極付き2P 125V15A 2口 定格周波数(Hz) 50/60 寸法B(mm) 9 出力電圧(V) 100 入力電圧(V) 100 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC1000Vメガー) 相数 単相 入力電圧変動許容範囲(V) 10% 耐ノイズ ディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて/-30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて/-40dB以下 定格インパルス耐電圧(kV) 1.2/50μs 標準衝撃波:5(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間) 動作周囲温度(℃) -10~+40 動作湿度(%) 相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと) 耐電圧(V) 1000(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)
1台
65,980 税込72,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10~3224MHzの超広帯域にわたり損失が少なくフラットな周波数特性です。 入出力F形、本体シールド機構を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減します。 全OUT→IN端子側が電流通過型になっています。(電流通過容量DC15V 0.5A以下) 中心コンタクトの接触部分に金メッキを採用しています。 環境に配慮したRoHS指令対応品です。
タイプ 全端子電流通過型 電圧定在波比 (10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.8、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5 端子間結合損失(dB) (10~76MHz)13、(76~300MHz)20、(300~770MHz)18、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10~3224MHzの超広帯域にわたり損失が少なくフラットな周波数特性です。 入出力F形、本体シールド機構を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減します。 IN-OUT1端子間が電流通過型になっています。(電流通過容量AC30V 1A,DC15V 0.8A以下) 中心コンタクトの接触部分に金メッキを採用しています。 環境に配慮したRoHS指令対応品です。
タイプ 一端子電流通過型 電圧定在波比 (10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.8、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5 端子間結合損失(dB) (10~76MHz)13、(76~300MHz)20、(300~770MHz)18、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 個数 = 3。材質 = スチール。。RS Proスチール製プライヤ3本セット. RS Proスチール製プライヤ3本セットは、プロ又は愛好家に最適な高品質キットです。このセットは、ドロップ鍛造スチール製で長期にわたって安全な働きを確保しています。. 特長及び利点 ドロップ鍛造スチール製 高周波焼入れ加工を施したジョー エルゴノミクスハンドル
1セット
9,998 税込10,998
7日以内出荷

パナソニックヘルスケア高周波治療器 コリコラン ブラック
仕事時間がコリの治療時間に。高周波で血管拡張・血行促進、肩・腰コリ改善。長時間つけても気にならない、1日ずっとコリ治療。お好みに応じて選べる装着スタイル
ブラック 本体個数 コリコラン:4個入り 定格電圧(V) DC2.3(本体) 保護等級 水の浸入:IPX-7 電源(V) 充電器:ACアダプターの場合/AC100(50/60Hz)、乾電池の場合/DC6.0 定格消費電力(W) 0.9(充電器) 使用電池 単4アルカリ乾電池×4本 種別 機械器具 78 家庭用電気治療器 連続使用時間 3時間充電で約24時間使用可能 寸法(Φ×高さH)(mm) コリコラン本体:約33.0×約8.5 質量(g) コリコラン本体/約6(1個につき)、充電器/約170(乾電池含まず) 電源コード(m) 約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 充電器:約150×約105×約38.5 付属品 ACアダプター×1個、装着リング×4個、腰アタッチメント×1個、装着テープ(肌にやさしい)×32枚、装着テープ(粘着力強め)×32枚 一般的名称 家庭用高周波治療器 アズワン品番 63-5596-15 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:229AHBZX00023000 医薬品医療機器等法 管理医療機器(家庭用電気治療器)
1台
49,980 税込54,978
12日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 全体長さ = 120 mm。材質 = クロームバナジウム鋼。。このタイプの工具は絶縁特性が保証されていません。通電しているシステム又はその付近では使用しないでください。 その場合に適した工具については、このセクション内の、電気的に絶縁された安全な工具について説明している箇所を参照してください。. RS Proエンジニア用プライヤ. 高品質のエンジニア向け汎用プライヤ / ニッパーです。. 特長と利点 高周波焼入れ加工を施したナチュラル仕上げなので、寿命が長く、長期間信頼性を維持 人間工学に基づいて設計されたPVC製グリップの弓形ハンドルが採用されているため、てこ比が高く、快適に使用可能
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

新4K8K衛星放送に対応した2分配器です。テレビの電波を2つに分けます。入力側はL形プラグにケーブル付(1.5m)、出力側はF形プラグ式です。テレビ、レコーダー、テレビチューナー付パソコンなどを増設する時に使用します。テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。2Cのスリムでやわらかいケーブルを採用していますので柔軟で目立たない配線が可能。本体内部にダイカストケース、ケーブル部に3重シールド構造を採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。全出力と入力端子間は通電形です。通電LED機能付。JEITA HSマーク認証済。白色モデルです。 新4K8K衛星放送に対応した入力側ケーブル付2分配器です。地デジ、CS・BSデジタル放送に最適です。入力側はL形プラグに2C極細3重シールドの低損失同軸ケーブル付(1.5m)です。出力側はF形コネクタ式。入力側は壁面TV端子に差し込むだけ。出力側のテレビやレコーダーへの接続には別売の同軸ケーブルを使用します。プラグ、コネクタは金メッキ採用。全端子通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。また、通電状態がひと目でわかるLED付 。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるJEITA HSマーク(ハイシールドマーク)認証済。
仕様 屋内用 入力ケーブル付2分配器 質量(kg) 0.086 ホワイト 外形寸法(mm) 28.2×28.2×59.7(本体部) 出力 F形コネクタ 2個 構造 合成樹脂ケース、内部ダイカストケース 入力 L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 1.5m 1本 機能 【通電機能】入力プラグーCS/BS出力端子間 通電 プラグ 金メッキ 周波数帯域(MHz) 10~3224※2K4K8K放送対応 各種認証 HSマーク 通電容量 DC15V 0.8A
1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷

低騒音・低振動です。消費電力が少なく経済的です。各種保護機能を装備、万一にも安心のインバーター電源です。防じん構造により故障知らずです。
入力側電圧 3相交流200~240V 入力周波数(Hz) 50Hz。60Hz 出力電圧(V) 3相交流200~240V インバータ方式 正弦波近似PWM方式 許容電圧変動 ±10%以下 冷却方式 冷却ファン 質量(kg) 6.5 コード長さ(m) 3 出力周波数(Hz) 400Hz 仕様 電源ON・OFFスイッチ
1台
129,800 税込142,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出力側をコンセント接続にした小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。機器に組み込み際の配線を簡単に行うことができます。低価格でありながら、一般的な絶縁トランスやシールドトランスでは防止できない広帯域の周波数のノイズを遮断し、装着機器の耐ノイズ性を確実に向上させることができます。ノイズ対策を低コストで行うことを目指した小型製品です。出力側がコンセント接続のため、簡単に配線できます。機器の電源に装着することで、高周波ノイズの侵入と流出を防止します。高いノイズ遮断性能により、5000Vまでの誘導雷サージによる被害を防止します。他のノイズ防止素子を削減することができます。放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。1次側はリード線接続、2次側はコンセント接続です。最悪の電磁環境下でも情報処理装置・機器・システム等を、高周波ノイズ障害から確実に守ります。
用途機器に組み込んで使用したいとき。量産品のノイズ対策をしたいとき。簡単に接続したいとき。小型機器のノイズ対策をしたいとき。低コストでノイズ対策をしたいとき 仕様 入力形状:シールドケーブル1.5m、出力形状:接地極付き2P 125V15A 2口 定格周波数(Hz) 50/60 寸法B(mm) 9 出力電圧(V) 100 入力電圧(V) 100 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC1000Vメガー) 相数 単相 入力電圧変動許容範囲(V) 10% 耐ノイズ ディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて/-30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて/-40dB以下 定格インパルス耐電圧(kV) 1.2/50μs 標準衝撃波:5(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間) 動作周囲温度(℃) -10~+40 動作湿度(%) 相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと) 耐電圧(V) 1500(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 個数 = 3。セット内容 = コンビネーションプライヤ、傾斜ニッパー、ロングノーズプライヤ。材質 = スチール。。RS Proスチール製プライヤ3本セット. RS Proスチール製プライヤ3本セットは、プロ又は愛好家に最適な高品質キットです。このセットは、ドロップ鍛造スチール製で長期にわたって安全な働きを確保しています。. 特長及び利点 ドロップ鍛造スチール製 高周波焼入れ加工を施したジョー エルゴノミクスハンドル
1個
11,030 税込12,133
7日以内出荷

間欠漏電を手軽に可視化。記録データをタブレットに転送し、漏電が発生した時間と場所を簡単に確認できます。(オプションZ3210を併用) 高精度高信頼性の漏れ電流測定が可能です。リーククランプの国際規格”IEC61557-13”に準拠 コンパレータ機能で比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。 フィルタ機能で商用周波数成分のみを表示します。 電流値と周波数を同時に確認できるデュアル表示画面 自動ホールド【AUTO HOLD】は測定値の安定を検出してホールド。より確実な数値の読み取りができます。 電流実効値の最大/最小/平均【MAX/MIN/AVG】を保持し、トラブル時の挙動分析をサポート 波形のピーク値【PEAK】測定で、瞬間的な変動を確認 突入電流【INRUSH】が測定でき、機器の初動不具合の解析や予兆の診断に役立ちます。
用途漏電探査、接地線の漏れ電流確認、機器の予防保全、ブレーカ容量など負荷電流の確認 仕様 フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト(GENNECTCross)にて表示可能 寸法(幅W×奥行D)(mm) ジョー:75×20 連続使用時間(時間) 48(Z3210未装着時)、30h(Z3210装着時、無線通信) 測定周波数範囲(Hz) 15~2000 その他の機能 最大/ 最小/ 平均/ 波高値最大/ 波高値最小値の表示、 表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定 通信方式 Bluetooth(オプションZ3210が必要) 測定機能 交流電流、突入電流(Inrush)、波高値(Peak)、周波数、コンパレータ機能(COMP)、イベント機能(EVENT) 表示更新レート 5回/秒 検波方式 真の実効値整流(RMS) 確度 規定範囲:0.06mA~200A 最大カウント数 6000 電圧レンジ(V) [交流]機能なし 測定可能導体径(Φmm) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 クレストファクタ 3 (200A レンジ以外)、15 (200A レンジ) 周波数レンジ 15Hz~2000Hz 電流レンジ [交流]6mA、60mA、600mA、6A、60A、200A、6レンジ、真の実効値整流 基本確度 [交流電流レンジ]45-400Hz:±1%rdg±5dgt(6mA~6A)±1.5%rdg±5dgt(60A、200A)/15Hz-45Hz:400Hz-2kHz:±2%rdg±5dgt
1台
54,980 税込60,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

包帯・ギプス・テーピング・工作用として、紙・布・ゴムホース・アルミ板など、軟らかい物から硬い物まで良く切れます。 刃部には電線の皮むき、ハンドル部にはひも通し穴付。
材質 (本体)特殊ステンレス(高周波処理済)、(ハンドル)特殊プラスチック 全長(mm) 190 松吉医科器械コード 01-5620-13
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

中型・高周波帯域のCT(電流トランス)。 最高500KHz・200Aまでの電流を非接触で検出でき電流線に対してほとんど負荷にならない。 インバータ・電磁調理器・高周波スイッチング電源などの交流高周波電流の検出・制御に応用可能。
仕様 (二次巻数)250n±2ターン、(二次巻線抵抗)1.3Ω(参考値) 質量(g) 58 許容電流(A) 200Arms連続(50Hz~100kHz 正弦波,RL=10Ω) 耐電圧 AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間) 適合電流(A) 0.02Arms~200Arms、RL=10Ω 使用環境 -20℃~+75℃ ≦80%RH、結露のないこと 直線性 ±3%FS 保存環境 -30℃~+90℃ ≦80%RH、結露のないこと リード線 (出力)PVCビニール絶縁電線(0.3mm2×100L) 絶縁抵抗 DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間) 適合周波数 50Hz~500KHz(RL=10Ω時の低周波は低電流領域でも飽和する為ご注意ください)
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

小型・高周波帯域のCT(電流トランス)。 最高1MHz・60Aまでの電流を非接触で検出でき電流線に対してほとんど負荷にならない。 インバータ・電磁調理器・高周波スイッチング電源などの交流高周波電流の検出・制御に応用可能。
仕様 (二次巻数)242n±2ターン、(二次巻線抵抗)2.6Ω(参考値) 質量(g) 11 許容電流(A) 60Arms連続(1kHz~100kHz 正弦波,RL=15Ω) 構造 PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止 耐電圧 AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間) 適合電流(A) 0.01Arms~60Arms,RL=15Ω 使用環境 -20℃~+75℃ ≦80%RH、結露のないこと 直線性 ±3%FS 保存環境 -30℃~+90℃ ≦80%RH、結露のないこと 出力端子 #110、ファストン端子、錫メッキ付 ねじ締付トルク(N・m) 0.3 絶縁抵抗 DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間) 適合周波数 1KHz~1MHz
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1mA以下を正確に計測出来る漏れ電流計 高周波カットフィルタースイッチ付
付属品 ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1 内径(Φmm) 30(CT) 分解能 (最小)0.01mA フィルター ローパスフィルタ(約180Hzから逓減) 機能 データホールド、フィルタスイッチ サンプルレート(回/s) 2 測定レンジ AC20mA/200mA/60A 確度 (交流電流)20mA/200mAレンジ:±1.0%rdg±5dgt、60Aレンジ(0~50A/50~60A):±1.0%rdg±5dgt/-5.0%rdg±5dgt 最小分解能 0.01mA
1セットほか
74,980 税込82,478
85日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中型・高周波帯域のCT(電流トランス)。 最高500KHz・200Aまでの電流を非接触で検出でき電流線に対してほとんど負荷にならない。 インバータ・電磁調理器・高周波スイッチング電源などの交流高周波電流の検出・制御に応用可能。
仕様 (二次巻数)250n±2ターン、(二次巻線抵抗)1.4Ω(参考値) 質量(g) 52 許容電流(A) 200Arms連続(50Hz~100kHz 正弦波,RL=10Ω) 構造 PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止 耐電圧 AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間) 適合電流(A) 0.01~200Arms RL=10Ω 使用環境 -20℃~+75℃ ≦80%RH、結露のないこと 直線性 ±3%FS 保存環境 -30℃~+90℃ ≦80%RH、結露のないこと 出力端子 Φ2.36×9L(丸ピン)、錫メッキ付 ねじ締付トルク(N・m) 0.3 絶縁抵抗 DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間) 適合周波数 50Hz~500KHz(RL=10Ω時の低周波は低電流領域でも飽和するためご注意ください)
1個
3,498 税込3,848
当日出荷