高圧電線のおすすめ人気ランキング

2026/01/31更新
74件の「高圧電線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧ケーブル」、「高圧線」、「高圧絶縁電線 KIP」などの商品も取り扱っております。
高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線 フジクラランキング1位
6600V電気機器用EPゴム絶縁電線
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)EPゴム材質(導体)すずめっき軟銅線連続使用温度(℃)80/最高
1巻(10m)ほか
13,980税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

高圧線(1.5M) アポロランキング2位
本器と棚線を接続します。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
長さ(m)1.5
1個
1,598税込1,758
当日出荷

難燃性ポリフレックス電線 日立金属(旧日立電線)ランキング3位
耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
種類難燃ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
879税込967
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ(114種類の商品があります)

高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDC タツタ電線ランキング4位
おもに高圧架空電線から柱上変圧器の1次側に引き下げる絶縁電線。
1巻(10m)ほか
5,998税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

高圧コード 100m タイガー(防獣)ランキング5位
タイガー(防獣)高圧コード 100m
離れた場所へ電気を渡す場合に使用します
備考耐圧20000Vの被覆線径(Φmm)3.75質量(kg)1.4コード長さ(m)100
1巻(100m)
19,980税込21,978
8日以内出荷

種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,898税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(192種類の商品があります)

導通性に優れたカッパーコアケーブルを7本使用!ピュアシリコンラバーとスーパーグラスファイバーの抜群の絶縁力が漏電を防止!耐候性にも優れています。
コード長さ(m)1
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
2,398税込2,638
3日以内出荷

未来のアグリネオンコード100M
道路の横断等本器と柵との間に距離がある場合に使用
1巻長さ(m)100
1巻(100m)
26,980税込29,678
7日以内出荷

燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。
種類難燃ケーブル
1本
1,188税込1,307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(80種類の商品があります)

用途公称電圧6.6kVのキュービクル式受電設備内の高圧配線許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
8,698税込9,568
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

1巻ほか
3,298税込3,628
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(207種類の商品があります)

耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)600
1巻(10m)ほか
1,098税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

長岡特殊電線ネオン管ケ-ブル
可とう性に優れ、加工作業時や配線時の取り扱いが容易です。
用途・ネオン管灯回路用・高電圧側配線用に。・工場内での高圧電源用に。全長(m)100素線径(mm)0.35シース厚(mm)0.8シース色導体外径(Φmm)1.8断面積(mm2)2定格温度(℃)60以下RoHS指令(10物質対応)対応素線数19
1巻(100m)
25,980税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600以下 60℃芯数(C)1
1巻(200m)ほか
6,598税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

用途1000V以下の蛍光放電灯回路に。全長(m)100導体公称断面積(mm2)0.75導体外径(Φmm)1.1種類電力ケーブル規格E芯数(C)1材質(絶縁体)塩化ビニル混合物:非鉛PVC絶縁体厚さ(mm)1.65導体抵抗(Ω/km)(20℃)24.4以下導体構成(本/mm)30/0.18絶縁抵抗20℃(MΩ-km)20以上仕上外径(Φmm)4.4材質(導体)電気用軟銅線耐電圧(V/min)3000
1巻(100m)
7,598税込8,358
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1巻ほか
3,690税込4,059
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ(460種類の商品があります)

一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。
用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)10JIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品外寸(mm)3.1概算質量(kg/km)0.19素線径(mm)0.18素線数50定格電圧(V)600導体公称断面積(mm2)1.25
1本(10m)
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1本(1m)ほか
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個ほか
659税込725
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)