ウッドデッキに使う商品

ウッドデッキに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ダクタークリップ」「人工芝」「アングル」などの商品を紹介します。

ダクタークリップ ネグロス電工
販売価格(税別)8290税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
ネグロス電工ダクタークリップ1個
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.87(15)
【特長】ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
【用途】ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
お客様の声
用途: ウッドデッキ満足度: 5単管パイプを土台とするウッドデッキ制作する為に購入。基本的にはダクターチャンネルと単管パイプを直交させて使用するが、多少の角度にも保持は可能なようです。
人工芝 ロールタイプ モノタロウ
販売価格(税別)4,7985,278税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ人工芝 ロールタイプ1巻(10m)
レビュー:123件のレビュー 平均満足度4.70(123)
【特長】ロールタイプでお好みの長さにカットできます。 水はけ用の穴が開いており透水性があります。 芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
【用途】玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。
【種別】透水性あり【材質】透水【厚さ(mm)】ポリプロピレン【幅(mm)】910【仕様】約7
お客様の声
用途: ウッドデッキ満足度: 5お値段安いから厚みはありませんがウッドデッキに敷くには丁度良かったです。
マルチブラケット TRUSCO
販売価格(税別)639703税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
TRUSCOマルチブラケット1個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度5.00(13)
【特長】溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
【用途】給排水管の支持材に。
空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。
その他、工事現場のあらゆる支持材に。
【材質/仕上】マルチブラケット【針径(Φmm)】スチール【仕様】横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。【長穴(mm)】3.2【種類】40×40×3.2t【厚さ(mm)】4.5【寸法(mm)】10×25
お客様の声
用途: ウッドデッキに満足度: 5ウッドデッキの補強金具として使用
あまり、雨はかからないと思いますが念のため、吹き付け塗装をしてから設置。
頑丈でいい感じに仕上がりました。
ウッドデッキビス フレキ SUS304 匠力
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
匠力ウッドデッキビス フレキ SUS304
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.37(27)
【特長】ブロンズ色がデッキ材に良く馴染み、違和感のない仕上がり
【用途】ウッドデッキ施工
【頭高さH(mm)】M5.5【材質】ステンレスSUS304【頭径D(Φmm)】4.5【ねじの呼び】10【下穴径(Φmm)】5.4
お客様の声
用途: ウッドデッキ満足度: 4ビット収まりが良くない、その他は、いいと思います。
用途: ウッドデッキ満足度: 5見栄えが良かった
六角シャンク鉄工ロングドリル トップ工業
販売価格(税別)709780税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
トップ工業六角シャンク鉄工ロングドリル1本
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.45(11)
【特長】刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
【用途】鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。 狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。
【シャンク径(Φmm)】高速度鋼(HSS)【材質】6.35
お客様の声
用途: ウッドデッキ満足度: 4軸のブレもなく使いやすかったが、ロングモデルということもあり、多少不安に感じた。
大引き受金物Ⅱ タナカ
販売価格(税別)559615税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
タナカ大引き受金物Ⅱ1個
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.62(29)
【特長】プレカット仕口が不要のため、土台の欠損を防げます。
金物の上端を土台の天端に合わせて取り付けることで、土台と大引きの天端合わせが簡単です。
専用ビスによる取り付けで施工性がアップします。
【用途】土台と大引きの接合に使用します。
【材質】JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC【付属品】専用ビス(STB-55)×9本【表面処理】2.3【厚さ(mm)】溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
お客様の声
用途: ウッドデッキ満足度: 5ウッドデッキの梁受けに。2×4材にぴったりのサイズです。強度的にもしっかりしています。
鋼製束 城東テクノ
販売価格(税別)689758税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
城東テクノ鋼製束1個
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.71(24)
【特長】電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。
ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。
施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。
厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。
大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。
【表面処理】シルバー(メッキ)【色】ダクロメッキ
お客様の声
用途: ウッドデッキ満足度: 5期待通りの商品でした!!
KINGローラーセット(175ミリローラー)ハケ付 インダストリーコーワ
販売価格(税別)1,3981,538税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
インダストリーコーワKINGローラーセット(175ミリローラー)ハケ付1セット
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.36(11)
【特長】PP液化接着法での新技術ローラー。 全ての塗料・溶剤にも対応。 中毛サイズで多少の凹凸面も塗装できる万能タイプ。 ハンドル部分も5本スポークなのでPP管ローラーをしっかりグリップします。
【種類】175ミリ万能レギュラーローラー(PP管)、豚毛2インチハケ(37.5mm幅)、受け皿【材質(ローラー部)】レギュラー【ローラーサイズ(mm)】中毛【セット内容】ローラーセット【サイズ】13【RoHS指令(10物質対応)】ポリエステル【タイプ】175【芯材】塗装用【主な用途】ポリプロピレン(PP)【毛丈(mm)】対応
お客様の声
用途: ウッドデッキ満足度: 4防腐剤用に購入しました。
セットなので便利です。
六角コーチスクリュー (ステンレス)(小箱) 大阪魂
販売価格(税別)3,7984,178税込
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
大阪魂六角コーチスクリュー (ステンレス)(小箱)1箱(70個)
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.57(7)
【特長】ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
【材質】ステンレス
お客様の声
用途: ウッドデッキ満足度: 4インパックトドリルで使用しましたが、なめる、切れるで、軟らかすぎる。
羽子板ボルト 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂羽子板ボルト
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.56(9)
【特長】小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。
【使用接合具】六角ナットM12×1個【付属品】Zマーク金物【全長L(mm)】280【規格】(六角ボルト)1-M12、(六角ナット)2-M12、(角座金)2-W4.5×40
お客様の声
用途: ウッドデッキ満足度: 5ウッドデッキと物置の製作に使用しました。
何も問題ありません。
また、購入します。
ウッドデッキ用皿取錐 内錐 スターエム
販売価格(税別)869956税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
スターエムウッドデッキ用皿取錐 内錐1本
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.46(13)
【特長】ウッドデッキ用皿取錐用の交換用内錐です。
【材質】ハイス鋼
お客様の声
用途: ウッドデッキ満足度: 5硬木でも問題なく使用できます。
とても使いやすいです。
水性キシラデコールエクステリアS 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) 大阪ガスケミカル
販売価格(税別)2,7983,078税込
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
大阪ガスケミカル水性キシラデコールエクステリアS 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ)1缶(0.4L)
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.55(20)
【特長】■[トップブランド] 発売以来45年以上の実績を持つトップブランド「キシラデコール」の水性タイプ。 ■[色々なダメージからガード!] 木材の内部に浸透。 内側から防腐・防虫・防カビ効果を発揮します。 ■[長持ちする色合い] 日光や雨風に強い耐候性顔料の効果で、鮮明な色が長持ち。 長期間木材を保護します。 ■[膨れや割れが起きない!] 表面に余分な塗膜を作らないので、木の通気性・呼吸が保てます。 その為、塗膜の膨れ、割れが起りません。 ■[使いやすいペンキ] 水性だから臭いが少なく作業性抜群。用具の後始末も水でOK ■[油性キシラデコールにも負けていない] 油性キシラデコールと同等の高い耐候性と保護性能を誇ります。
【用途】※表記以外の用途には使用しないでください。※屋外の木部専用塗料です。■[ガーデニング / 木製品]ラティス /プランター / トレリス / ガーデングッズ / ベンチ / フェンス / 遊具 / ウッドデッキ / パーゴラ / 羽目板 / 窓枠 / 戸袋 / 板塀 / ログハウス 【塗れないもの】■[吸い込まない素材] ワックスが塗られている素材 / 塗料が塗られている素材 / 吸い込みのない化粧合板 (塗膜はサンドペーパー等により取り除いてください。) ■[常に水がかかる所] 常に水がかかる所には塗れません。 ■[食と関わる場所] 食品と接触する所 / 食器が置かれる所■[室内・密閉性がある場所] 木製の鳥籠 / 犬小屋 / 温室の内部の木材 / 脱衣所の木材■[イぺ材] イぺ材へは塗装しないでください。■[動植物などにご注意] 塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。 また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。
【塗布方法】耐候【使用場所】屋外木部【塗り重ね可能時間(時間)】ハケやコテバケ(スプレー塗装不可)で2回塗り【主な用途】約4(20℃)【乾燥時間(時間)】屋外【特性】非危険物【危険物の類別】4以上(20℃)
お客様の声
用途: ウッドデッキ満足度: 3ウエスタンレッドシダーに塗りました
塗り終えて1週間ほど経ちますが、未だに染み込みの悪い場所は完全乾燥しません
同じ木でも染み込み安い所と染み込み難い物があります
扱いは楽でいいのですが、ハケは使い捨てになります
水性ガーデニング用塗料 サンデーペイント
販売価格(税別)9691,066税込
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
サンデーペイント水性ガーデニング用塗料1缶(0.2L)
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.80(5)
【特長】水性で作業性に優れ、火災の心配が無く安心。 撥水性と薬剤の効果により木材をかび・腐敗・劣化から護ります。 耐候性に優れ、日光・雨風から木材を護ります。 高級感のある半ツヤのカラーステイン仕上げ。 シックハウス症候群の原因物質とされるクロルピリホス、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどを使用しない安全性の高い塗料です。
【用途】屋内外木部の防虫・防カビ・防腐カラーステイン仕上げ。
【使用場所】合成樹脂(アクリル)【危険物の類別】屋内外木部用塗料【特性】水性【タイプ】屋内外木部【指触乾燥時間(時間)】屋内外兼用【主な用途】非危険物【油性 or 水性】水性【半硬化乾燥時間(時間)】約0.5(20℃)、約1(冬期)【成分】約2(20℃)、約3(冬期)【種別】対応【塗料タイプ】撥水、耐候【RoHS指令(10物質対応)】エマルション
お客様の声
用途: ウッドデッキ満足度: 5水性のは、初めてだったので如何かな~と思っていたのですが、水の切れも良くて完璧でした

ウッドデッキに使う商品」に関連する商品一覧

ウッドデッキ、デッキの束に使う商品

ウッドデッキ、デッキの束に使う商品

アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし),ゆかづか 合板タイプ