エアホースの接続部品に使うおすすめ商品

エアホースの接続部品に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ホースニップル」「エアーカプラー」「リングジョイント」などの商品を紹介します。

ホースニップル アソー
販売価格(税別)109120税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
アソーホースニップル1個
レビュー:200件のレビュー 平均満足度4.61(200)
【最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])】ホースニップル【形状】ホース継手【使用流体】3.45【最高使用圧力(MPa)】-50~150【使用温度(℃)】3.45[35]【種類】水、空気、油
お客様の声
用途: 燃料タンクと加温機のホースの接続部品として使用しています。満足度: 5サイズが色々と有り、ホームセンターで幾つも購入してしまいました。
ようやく、サイズが理解出来たので購入しました。
ハイカプラ ソケット (ホース取付用) 日東工器
販売価格(税別)679747税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日東工器ハイカプラ ソケット (ホース取付用)1個
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.38(32)
【特長】工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。
幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
【ソケットorプラグ】ソケット【使用流体】バルブ有【バルブ構造】ニトリルゴム【材質(シール)】空気【寸法D(Φmm)】26.5【耐圧力(MPa[kgf/cm2])】2.0[20]
お客様の声
用途: エア機器の接続。満足度: 3特に問題は無い、今のところ普通に使用可能である。耐久性などはまだ分からない。
ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器
販売価格(税別)679747税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日東工器ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)1個
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.67(40)
【寸法D(Φmm)】ソケット【耐圧力(MPa[kgf/cm2])】バルブ有【材質(シール)】ニトリルゴム【ソケットorプラグ】空気【バルブ構造】26.5【使用流体】2.0[20]
お客様の声
用途: エアホース接続用満足度: 3普通に問題なく使用できた。
ネット販売なのでもう少し安くしてほしい。
エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー
販売価格(税別)639703税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
アソーエースニップル(ステンレスホースニップル)1個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.75(12)
【特長】ホースとネジの接続に
【用途】ホース用継手。
【使用流体】ホースニップル【最高使用圧力(MPa)】ホース継手【種類】3.45【形状】-50~150【使用温度(℃)】水、空気、油
お客様の声
用途: エアーホースの接続に使用。満足度: 5製品の材質・精度がよく、価格以上の満足が得られました。
ロータリプラグ(メネジ取付用) 日東工器
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日東工器ロータリプラグ(メネジ取付用)1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.43(7)
【使用温度範囲(℃)】空気、不活性ガス【耐圧力(MPa)】メネジ取付用【流体】プラグ【材質(本体)】1.5【最高使用圧力(MPa)】鋼鉄【取り付け形状】-20~80【ソケットorプラグ】ニトリルゴム【材質(シール)】2.0
お客様の声
用途: エアホースの接続部品満足度: 5特に問題なく使えております。複雑の部品で無いのでコスト重視です。
白棒 67g モノタロウ
販売価格(税別)399439税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ白棒 67g1個
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.37(30)
【特長】研削力と光沢のバランスがあり、傷消しに最適です。
【用途】ステンレス、アルミの中仕上げ研磨に
【寸法(mm)】ステンレス、アルミ【種別】中仕上げ用【適合材】固形研磨剤【仕様】70×30×20【質量(g)】67
お客様の声
用途: 真鍮部品を磨くのに使います満足度: 5小さいので細かいところまで綺麗に磨くことができます。
ティー PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)329362税込
0営業日後以内から出荷目安:12日
バリエーション一覧へ
(69種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)ティー1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.00(3)
【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
【用途】ねじとチューブの接続
【使用真空圧力(kPa)】ティー【使用温度範囲(℃)】空気、水(条件有)【形状】1【タイプ】標準タイプ【使用流体】0~60(凍結なきこと)【最高使用圧力(MPa)】-100
お客様の声
用途: エアー接続用満足度: 4少し抜きにくい感じがする。
1個から買えるから便利なのだが、
数量をまとめたら少しでも割り引きあれば、より使うのに。残念。
ミニタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)249274税込
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)ミニタイプ ユニオンストレート1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度5.00(4)
【特長】スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
【用途】チューブとチューブの接続(同径)
【使用真空圧力(kPa)】ユニオンストレート【使用温度範囲(℃)】空気【タイプ】金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
【形状】1【使用流体】0~60(凍結なきこと)【材質】-100【最高使用圧力(MPa)】ミニタイプ
お客様の声
用途: ジェットエンジンラジコンのエア配管満足度: 5見た目も性能もよさそうで、ラジコン用としては満足です
リングジョイント アソー
販売価格(税別)269296税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
アソーリングジョイント1個
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.40(35)
【最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])】黄銅(C3604B)【種類】ソケット【最高使用圧力(MPa)】銅管用継手【形状】3.45【使用流体】-50~150【材質】3.45[35]【使用温度(℃)】水、空気、油
お客様の声
用途: エアータンクに接続満足度: 5とても安価で購入出来エアー漏れもなく大変満足しています

エアホースの接続部品に使う商品」に関連する商品一覧

エアチューブの接続に使う商品

エアチューブの接続に使う商品

ハーフユニオン,エルボユニオン