エコキュートのヒートポンプ配管に使うおすすめ商品

エコキュートのヒートポンプ配管に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ボールバルブ」「ダクトホース」「フレキパイプ」などの商品を紹介します。

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ
販売価格(税別)
879
税込967
特価
当日出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
モノタロウボールバルブ フルボア 黄銅製 600型1個
レビュー:395件のレビュー 平均満足度4.51(395)
【特長】耐食性に優れた黄銅製です。
【用途】配管資材に。
【材質(本体)】黄銅【最高使用圧力(MPa)】4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く【材質(パッキング)】PTFE【接続方式】ねじ込み形【使用流体】水、油、ガス【口径タイプ】フルボア【ハンドル形状】レバー式【クラス】600【バルブ種類】ボールバルブ【接続方向】ストレート
お客様の声
用途: 配水配管用満足度: 4耐久性については、これから様子を見ますが、値段的には満足しています。但し、ねじ切り部は切り粉が少し見られ、そのまま使用すると、バルブのシート面や機器に影響する可能性があり、出来れば出荷前に切り粉の除去確認をお願いしたいです。
VU90°エルボ Aron(アロン化成)
販売価格(税別)
56
税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
Aron(アロン化成)VU90°エルボ1個
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.73(41)
【材質】PVC【形状】エルボ90°【タイプ】VU【種類】塩ビ管用継手【使用流体】排水【公差(mm)】±2(寸法Z)
お客様の声
用途: 排水配管修理満足度: 3凡庸商品であり、特段の評価なし
フレアー式ソケット 新冷媒 ノーブランド
販売価格(税別)
679
税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
お客様の声
用途: 業務用エアコン配管接続満足度: 5エアコンの配置換えをしたためチューブが短くなり延長接続用に購入、純正品と変わりなく使い勝手も申し分ない商品で満足しています。
Kコア継手 六角ニップル ヤマイチ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ヤマイチKコア継手 六角ニップル1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】優れた防食性・・・継手の樹脂ねじとねじ付コアにより、水と鉄が接しない構造を採用しています。可動形のため、コアと管端部に腐敗水空間が少なく、衛生的です。コアの環状突起により管内径のバラツキを吸収し、ライニング壁からの水の浸入を抑えます。 良好な作業性・・・継手内部にはコアが内蔵されています。(器具接続用継手の器具接続側を除く)兼用形のため、塩ビライニング鋼管及びポリエチレン粉体ライニング鋼管の2管種に使用できます。KWコア継手(埋設配管用)は、樹脂スリーブ内コーキング材を内装しています。(器具接続用継手の器具接続側を除く) 施工の安全性
【形状】ニップル【配管形式】水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管【流体】清水(上水、中水)【使用圧力(MPa)】0.98(10kgf/cm2)【温度(℃)】40以下
お客様の声
用途: 給水配管の引き回し満足度: 5問題なく使えてます。地場で購入するより安くて助かります
液状ガスケット K-CON(キタコ)
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
K-CON(キタコ)液状ガスケット1本(5g)
レビュー:173件のレビュー 平均満足度4.70(173)
【特長】5gチューブの使い切りタイプ。 酸化し難いアルミチューブ採用。 シリコン系液状ガスケット。
【温度範囲(℃)】-60~200【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: ガスケットの交換満足度: 3使いきりなので良いと思います。
水道用巻フレキパイプ リビラック
販売価格(税別)
3,798
税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
お客様の声
用途: エコキュート接続工事満足度: 5色々な配管チューブが有る中でどれが簡単接続出来るか考えた所、フレキチューブがどんな曲がりもも対応できこれに決めました、エコキュートは三回路往復(6本)配管が必要なためフレキが一番効率が良く短時間で設置作業も終了でき大変満足しています。
アウトレットボックスAタイプP付4OB(中浅形) 日動電工
販売価格(税別)
439
税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日動電工アウトレットボックスAタイプP付4OB(中浅形)1個
レビュー:50件のレビュー 平均満足度4.80(50)
【特長】すきまなしの成形ノック。 露出用としても使用できます。
【材質】硬質塩化ビニル【色】アイボリー
お客様の声
用途: PF管の室内分岐満足度: 5厚さが無く、コンパクトで目立たない。
トヨダクト AL-N(4m) Denka(デンカ)
販売価格(税別)
1,180
税込1,298
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Denka(デンカ)トヨダクト AL-N(4m)1本
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.00(11)
【特長】施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付けられる他、4mを1mに圧縮しているので収納や保管に大変便利です。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単です。圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に減少します。 ※平成12年建設省告示第1400号により、アルミニウムは不燃材料として定められました。
【用途】一般空調用ダクト
【材質】アルミニウム【長さ(m)】4(圧縮時1)【温度範囲(℃)】(通気温度限界)-30~200(代表値であり、保証値ではありません)
お客様の声
用途: ダクト分岐満足度: 5普通に使えます
水道用フレキパイプT型 リビラック
販売価格(税別)
279
税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
リビラック水道用フレキパイプT型1本
レビュー:100件のレビュー 平均満足度4.59(100)
【材質(パイプ)】SUS304【呼び径】G13【外径(Φmm)】16【材質(パッキン)】EPDM【材質(ナット)】黄銅
お客様の声
用途: ユニットバスの配管満足度: 5納期も早く、製品の傷等もなく施工性も良好でした。
価格は満足できるものです。汎用品ですので販売継続期待しています。
被覆銅管用スプリングベンダ(単品) イチネンTASCO
販売価格(税別)
2,898
税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
イチネンTASCO被覆銅管用スプリングベンダ(単品)1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.64(11)
【特長】断熱材をはがさずに曲げられます。
銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
【用途】被履銅管用
【全長(mm)】2600
お客様の声
用途: エコキュートのヒートポンプ配管満足度: 5早速現場で使用しましたが、とても使いやすく助かりました。
13Aペアホース用部品セット リビラック
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
リビラック13Aペアホース用部品セット1セット
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.80(20)
【仕様】メッキ仕様【適合】ペアホース用【セット内容】ナット付タケノコ×4個、ノンアスベストパッキン×4枚、バンド×4個【材質】黄銅【取付ねじ】G1/2
お客様の声
用途: 浴槽の追い焚き配管接続用満足度: 3浴槽の追い焚き配管接続用にボイラーと浴槽の接続用に使用
ブライトホース(ペアホース) リビラック
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
リビラックブライトホース(ペアホース)1巻
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.53(17)
【用途】風呂追焚配管専用として使用
【材質】外面層・内面層/軟質PVC(耐熱グレード)、補強層/ポリエステル(撚糸)、接着層/PVC【色】(外面層)アイボリー、(補強層・接着層)白、(内面層)ライトブラウン【長さ(m)】20【使用圧力範囲(MPa)】0.3以下【使用温度(℃)】-20~90【最小曲げ半径(mm)】120R【使用流体】冷温水(水道水)
お客様の声
用途: ガス給湯器の追い炊き配管接続満足度: 5価格が安くて、品質も良い。現場のスタッフも喜んでいます。
プッシュマスターコネクターエルボ BRIDGESTONE(ブリヂストン)
販売価格(税別)
879
税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターコネクターエルボ1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.00(4)
【材質】PPS、他【形状】エルボ【使用流体】水(給水専用)
お客様の声
用途: エコキュート配管工事満足度: 5給排水工事がすこぶる簡単にでき快適
ネオピタテープ 因幡電工
販売価格(税別)
359
税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
因幡電工ネオピタテープ
レビュー:77件のレビュー 平均満足度4.68(77)
【特長】非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。 作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。 手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。
【用途】配管保護をのり無しのローコストで施すために。
【材質】P.V.C.【厚さ(mm)】0.12【長さ(m)】18【色】アイボリー
お客様の声
用途: エコキュートのヒートポンプ配管の化粧満足度: 5商品は言わずと知れて使いやすいです。
50幅だと巻く回数が増えて大変なので、75幅もラインナップに入れて欲しい。
アワコンスリック DENSAN(デンサン/ジェフコム)
販売価格(税別)
2,598
税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)アワコンスリック1本(420mL)
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.71(7)
【特長】泡タイプ入線用潤滑剤。
最も売れている泡スプレータイプ潤滑剤。
ムース(泡)スプレーだから飛散せずムダがない。垂れにくい。汚れない。
入線抵抗大幅軽減!滑りNo.1!(メーカー製品比)
塗布した箇所が一目でわかるので、ムダなく使える。
ウエス不要。
【トラスコ品番】250-8559
お客様の声
用途: 配管入線満足度: 5いつも使ってますが液と比べてたれにくいし
乾きにくくよく滑ると思います

エコキュートのヒートポンプ配管に使う商品」に関連する商品一覧

ダクトの水抜き用ドレン配管に使う商品

ダクトの水抜き用ドレン配管に使う商品

ハーフユニオン,真鍮製目皿栓(アミ栓)