【特長】超強力パーツクリーナーとキャブレター専用クリーナーを合体させた新発想洗浄剤です!
金属パーツに焼き付いたピッチ・劣化したゴムの跡を速やかに溶解・洗浄します。又、キャブレター使用の場合、内部の気化系統や燃焼系統にこびりついたワニスやガム・カーボンを強力に洗浄します。
【用途】ギヤ・機械部品・エンジンパーツ・キャブレター内部の洗浄
【タイプ】液状【危険物の性状】203×66×66【危険物の数量】Ⅱ【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の類別】320mL【危険等級】非水溶性