オイルの不純物除去に使うおすすめ商品

オイルの不純物除去に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「パーツクリーナー」「オイルフィルター」「油吸着マット」などの商品を紹介します。

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ
販売価格(税別)269296税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウブレーキ&パーツクリーナー魂 20001本(840mL)
レビュー:8,755件のレビュー 平均満足度4.59(8755)
【特長】ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
【成分】イソヘキサン、エタノール、プロパン【種別】逆さ噴射可【適合機器】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【危険物の品名】油性、エアゾール【仕様】機械部品【危険物の性状】油汚れ【付属品】【危険等級】第四類【危険物の類別】第一石油類【主な用途】逆さ噴射可【特性】非水溶性
お客様の声
用途: オイル落としに満足度: 5この価格で買えるのは満足です。オイルも良く落ちて、すぐに乾きます。
用途: オイル等の汚れおとし満足度: 5初購入です。使用した感じは、汚れの洗浄力は十分だと思います。説明書にもありましたが、たしかに渇くスピードが遅いのですが特に気になりません。性能・値段共に満足しています。
用途: オイルの除去満足度: 4価格が安く非常に助かります。
今後もお願いしたい商品です。
オイルフィルター モノタロウ
販売価格(税別)369406税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(154種類の商品があります)
モノタロウオイルフィルター1個
レビュー:8,408件のレビュー 平均満足度4.63(8408)
【特長】日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
【用途】エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
お客様の声
用途: 車のオイルの不純物除去満足度: 5価格は手頃な価格だとおもいます。性能は実際に仕様して確かめます。
中速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ中速乾ブレーキ&パーツクリーナー
レビュー:922件のレビュー 平均満足度4.58(922)
【特長】ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
【用途】自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)
【仕様】中速乾、逆さ噴射可【危険物の類別】鉄、アルミ【特性】油汚れ【危険物の性状】逆さ噴射可【付属品】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【主な用途】シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、プロパン、ブタン、液化炭酸ガス【危険物の品名】油性、エアゾール【対応材質】中速乾【種別】【タイプ】規制外【危険等級】第四類【成分】第一石油類【有機溶剤中毒予防規則】非水溶性
お客様の声
用途: オイル汚れの除去に。満足度: 3個人的にはモノタロウの緑色の方が使い勝手が良いと感じました。
用途: オイル等の除去に満足度: 4乾きが早くなく丁度の速さですが乾き跡が少し残ります。
用途: オイル・グリス除去満足度: 5超強力と謳うだけあって安い製品と違ってよく落ちる。一般的なノズルではあるが、別売りでも良いので金属製の細いノズルが欲しい。
速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ速乾ブレーキ&パーツクリーナー
レビュー:331件のレビュー 平均満足度4.49(331)
【特長】速乾性タイプで金属部品に付着したグリース・オイル等の油脂類・金属粉・樹脂粉等の汚れを高い脱脂洗浄力を発揮する化学洗浄剤と、圧力洗浄を引き出す噴射剤との相乗効果によって取り除き、制動機能を回復させます。 洗浄性と作業効率性を重視した高洗浄速乾性タイプです。 逆さ噴射OK。 有機溶剤中毒予防規則適用外
【用途】ブレーキ装置やベアリング、チェーン、機械部品等に付着した油汚れなどの除去に オイル交換時に付着した汚れ除去に 各種部品を接着する前処理用としての脱脂洗浄に
【成分】油性、エアゾール【仕様】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【付属品】イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、二酸化炭素、プロパン【特性】逆さ噴射可【種別】【危険物の類別】第四類【危険物の性状】第一石油類【危険等級】強力、速乾、逆さ噴射可【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: オイル汚れ除去満足度: 5最後まで変わらない噴射量と速乾性が良い。
オイル吸着パッド モノタロウ
販売価格(税別)269296税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウオイル吸着パッド1パック(10枚)
レビュー:140件のレビュー 平均満足度4.36(140)
【特長】パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
【用途】油の吸着
【材質】オイル専用【種別】ポリプロピレン不織布
お客様の声
用途: オイル汚れ防止満足度: 5オイル交換の際、床にこぼしてもいいように敷いてます。
ブラシ 手洗い用 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウブラシ 手洗い用
レビュー:71件のレビュー 平均満足度3.72(71)
【特長】●手洗い用洗剤をブラシに付けてブラッシングすれば、指先の汚れを落としに効果があります。 ●外周部分のブラシは取り外し可能で、手の平や甲の汚れ落としに便利です。 ●1辺のみ平らな形状なので立てる事ができます。
【用途】一般工場、整備工場、工事現場などの手洗い場での手や指の洗浄用に。
【寸法(横×縦×厚さ)(mm)】本体:ポリプロピレン/植毛:ナイロン【材質】約92×約89×約35
お客様の声
用途: 手にしみ込んだオイル汚れの除去満足度: 5給油所のメンテナンス業をしています 手の指紋や爪にガソリン・軽油の廃油がしみこみ工業用石鹸では洗い残しがありました
この商品は素早く洗え 洗い残しも気になるほどありません
作業車を2台所有していますのでそれぞれ1個 自宅用に1個購入しました
高効率ハロゲンバルブ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
STANLEY(スタンレー電気)高効率ハロゲンバルブ H4u 12V
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.83(12)
【特長】高効率ハロゲンバルブ(車検対応)
【使用箇所】H4u【ガラス球形式】12【タイプ】60/55(明るさ100/90クラス)【定格電力(W)】P43t-38改【口金】T14.2【定格電圧(V)】ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
お客様の声
用途: 250CCオフ車のヘッドライト満足度: 5純正はかなり暗かったのですがだいぶ明るくなりました。
これ以上明るいバルブはいくらでもあるでしょうが
玉切れしやすくなるとの事なので明る過ぎないこの商品を選びました。
ブレークリーン 呉工業(クレ)
販売価格(税別)559615税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
呉工業(クレ)ブレークリーン1本(380mL)
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.76(25)
【特長】ブレーキディスクやランニング、ブレーキドラムの頑固な汚れや油分を、素早くしかも完全に落とし本来の性能を引き出します。
オイルやグリース、ワックス、ピッチなどを分解して浮き上がらせます。
スプレータイプは汚れに直接スプレーでき、細やかなパーツの洗浄・脱脂に最適です。
一般工作機械や、農業用機械工具などの油汚れの洗浄にも使用できます。
缶を逆さにしてもスプレーできます。
有機則規制外商品。
【用途】ブレーキディスク、ブレーキパット、ブレーキドラムなどのブレーキ関連部品の洗浄・脱脂。
各種金属パーツや金型、鋳型の洗浄・脱脂。
【成分】逆さ噴射可【危険物の類別】アルコール類・シクロヘキサン【使用温度範囲(℃)】-20~40【危険物の品名】【危険物の性状】第四類【危険等級】第一石油類【仕様】非水溶性
お客様の声
用途: オイルの汚れ満足度: 5呉はやはりメーカーだと思う。洗浄力が違う
深溝玉軸受 6900番台 ZZ モノタロウ
販売価格(税別)219241税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
モノタロウ深溝玉軸受 6900番台 ZZ1個
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.77(35)
【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
【荷重方向】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【軌道輪形状】両側鋼板シールド形【材質(本体)】ラジアル【シールド形状】フラット【軌道輪列数】深溝玉軸受【転動体材質】単列【外輪タイプ】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: 子供のおもちゃの修理満足度: 5稼働状態もよくサイコーです

オイルの不純物除去に使う商品」に関連する商品一覧

水田のアオミドロ除去に使う商品

水田のアオミドロ除去に使う商品

塩化ビニール手袋 ビニスターマリン,クモカダンプレミアム