ガラス、鏡のウロコ落としに使うおすすめ商品

ガラス、鏡のウロコ落としに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「水切りワイパー」「ウロコ取りクリーナー」「スコッチブライト」などの商品を紹介します。

ガラスうろこ取りクリーナー モノタロウ
販売価格(税別)639703税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウガラスうろこ取りクリーナー1袋(50g)
レビュー:831件のレビュー 平均満足度4.51(831)
【特長】ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
【用途】自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
【適合】油膜、ウロコ【使用方法】水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物【成分】1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。
2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。
3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。
4.最後に乾いた布で拭きとってください。
5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
【種類】クリーム状(ケイ素入)【危険物の類別】琢磨剤タイプ【タイプ】非危険物
お客様の声
用途: 車のガラスと、ふろ場の鏡のうろこ取り満足度: 5色んなウロコ取りを使ってきましたが、品質の良さで◎!量が多いのでコスパ最高ですね!
面圧が上がるのか?固めのスポンジで使用するよりも、キレイなウエスで使用した方が結果が良かったです。
用途: クルマガラスのうろこ落とし満足度: 5これは凄く良い。
何をしても落ちなかったうろこが簡単に落ちた。
カーショップやホームセンターでうろこ落としを買っても無駄。
男前モノタロウのうろこ落としが最高!
用途: 浴場鏡の鱗落とし満足度: 4温泉成分が強かったのか、強力にきれいとはいきませんでしたが満足しています。
水切りシリコンワイパー モノタロウ
販売価格(税別)499549税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ水切りシリコンワイパー1本
レビュー:173件のレビュー 平均満足度4.00(173)
【特長】洗車後の水切り作業に。タオル拭きが楽になります。ブレードの先端はT字型になっています。バータイプなのでいろいろな所で握れて使いやすく便利です。
【タイプ】全体:310×95×47・ブレード部:310×60×4【全長(mm)】310【質量(g)】本体(PP) / ブレード(シリコン)【寸法(mm)】200【材質】ブレードT字型
お客様の声
用途: ガラスの露落とし満足度: 4朝の時間が無いときに、車の露がパパッと落とせるので楽です。
サイドミラーには大きすぎて不便です。もう半分のサイズでも良いと思います。が、それでは窓には小さいかもしれませんね。
ダイヤモンドうろこ汚れ落とし 小林功工業所
販売価格(税別)409450税込
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
小林功工業所ダイヤモンドうろこ汚れ落とし1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度2.50(2)
【質量(g)】EVA樹脂、研磨砂【アズワン品番】10【材質】55×36×25【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】64-4069-62
お客様の声
用途: 鏡の鱗落とし満足度: 1鏡の鱗落ちしに買いましたが、
頑張って擦りましたが何一つ落ちませんでした。
安物買いの銭失いでした。
ガラスのウロコ取り ソニカル
販売価格(税別)479527税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ソニカルガラスのウロコ取り1個
レビュー:52件のレビュー 平均満足度3.75(52)
【特長】研磨面にダイヤモンドパッドを使用。 水をつけながら擦るだけで洗剤やクリーナーでは落ちないガンコな水垢・うろこ状汚れを落とします。
お客様の声
用途: ガラスのウロコ落とし満足度: 1うんは落ちますがキズがつきあまりよくなかったもう使えません
コートもできるクリーナー液体 SOFT99
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SOFT99コートもできるクリーナー液体1個(500mL)
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.64(22)
【特長】大小2種の洗浄パウダーが、ボディの表面の水アカから、小さなキズに入り込んでしまった水アカまでしっかり落とし、再付着も防ぎます。
さらにフッ素配合で強力な水ハジキ効果が120日間持続するので、普段のお手入れの手間も軽減できます。
【用途】自動車ボディの洗浄、艶出し、保護用
【危険等級】撥水【特性】【危険物の品名】第四類【危険物の数量】第二石油類【危険物の類別】500mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 水垢落としとワックス満足度: 2ソフト99の缶入りの水垢落としを使っていました。コートは未だしも水垢のような汚れ落としは今一つです。研磨剤が入っていないのかもしれません。ただし使用後の二度拭きをしなくとも、白いカスの残りはあまりありません。
 容器はプラスチックで凹むので溢れてしまうことがあります。缶の方が良かった。また付属のスポンジは使い物になりません。直ぐに破れてきます。
 以前の製品の方が安くて良かった。
スコッチブライトタイプT(自動車ガラス磨き用) 69x127mm 3M(スリーエム)
販売価格(税別)3,5983,958税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
3M(スリーエム)スコッチブライトタイプT(自動車ガラス磨き用) 69x127mm1パック(20枚)
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.77(13)
【用途】自動車ガラス磨き用ソフトブロック用
【寸法(mm)】69×127【危険物の類別】ナイロン不織布【材質】非危険物
お客様の声
用途: ガラス研磨 油膜取り満足度: 4ソフトブロック装着にて使用。なかなか良い商品です。
マルチサンディングソー用デライトサンダー EARTH MAN
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: 浴室の鏡のウロコ落とし満足度: 5サンダーで使用。良く取れるし、作業時間も短く重宝しています。
ポリッシュバー セイワ
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
セイワポリッシュバー1個
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.61(18)
【特長】洗面台やトイレにこびり付いた汚れを削り落とします。コンパクトサイズなので、手のひらが小さい方でもしっかりフィットします。
【用途】業務用水垢、尿石削り
【寸法(横×縦×厚さ)(mm)】14【質量(g)】110×24×8
お客様の声
用途: 洗面所の水垢落とし満足度: 4洗剤では落ちない水垢を落とす事ができる優れものです。但し、水道のメッキ部をこすり過ぎるとメッキが剥げます。大面積には向いていません、小面積を時間のある時にやるといいでしょう。
魁 磨き塾 ウロコ取りクリーナー PROSTAFF(プロスタッフ)
販売価格(税別)1,0981,208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
PROSTAFF(プロスタッフ)魁 磨き塾 ウロコ取りクリーナー1個(80mL)
レビュー:25件のレビュー 平均満足度3.48(25)
【特長】油膜取りでは取れないウロコを除去する、プロ仕上げのクリーナーキットです。 業界初の「溶かす」原理で、今まであきらめていたウロコも強力に除去。独自に開発した「溶解浸透剤」がウロコの凹凸に浸透し、ガラス面を平滑な状態にします。 溶かすタイプだから、ゴシゴシ擦らなくてもOK!ガラス面に塗って拭き取るだけの簡単な作業で、見違える効果が得られます。
【危険物の類別】ウロコ【適合】ペフ付きスポンジ×1個、本液専用トレー×1個、手袋×1組【付属品】147【質量(g)】非危険物
お客様の声
用途: 車のガラス面のうろこ取り満足度: 1結構力が必要であった。また量的には少ない。もう少し入っていればいい。
ウロコ落とし レッドサン
販売価格(税別)8,3989,238税込
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
レッドサンウロコ落とし1本(250mL)
レビュー:7件のレビュー 平均満足度2.43(7)
【特長】化学的に除去する専用特殊溶液で、短時間で効率的に落とすことが可能。特殊な増粘剤によって粘性を高めているので、汚れの表面にしっかり滞留します。塗って3~5分後に水洗いするだけで、すっきりきれいな透明感を実現します。
【用途】サイドガラス、リヤガラス、フロントガラスのウロコ落とし
【適合】ウロコ【危険物の類別】【危険物の数量】第一類【危険物の品名】硝酸塩類【危険物の性状】0.25kg【危険等級】第1種
お客様の声
用途: 自動車ガラスのウロコ落し満足度: 5良く落ちました!!
取り扱いの説明が無いので使用方法の説明、何故ウロコが落ちるか等の解説が欲しい。
ドアミラーには使うなと書いてありましたが、試しにドアミラーの面体に塗ってみたら見事に面体ガラスが溶けました><
ウロコ取りパッド ガラス 鏡用 モノタロウ
販売価格(税別)389428税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウウロコ取りパッド ガラス 鏡用1個
レビュー:110件のレビュー 平均満足度3.78(110)
【特長】頑固なウロコ汚れ(鱗状痕)を、水をつけながら擦るだけで簡単に落とせます! 酸化セリウム配合でピカピカの仕上げ! ダイヤ型格子のパターンで汚れを効果的に落とします。 厳しいプロの現場でも評価が高いダイヤモンドパッドを使用。 【酸化セリウムの効果とは】酸化セリウムとガラスが化学的に反応し、研磨材がガラスの表面を削っているだけでなく、この化学的反応によって表面の凹凸をなだらかにするためガラスの研磨などに使用されます。
【用途】鏡の汚れ除去
【材質】研磨部/人工ダイヤモンド・酸化セリウム・クラフト紙
パッド部/ポリエチレンフォーム
【パターン形状】ダイヤ型格子
お客様の声
用途: 鏡の水垢落とし満足度: 4耐水ペーパー#1000でも落とせるが、こちらの方が確実と思われる。
用途: 浴室内鏡の磨き。満足度: 3落ちるよ。鏡が完全に乾くと、ちょっと残ってるけど、入浴中には気にならない程度。
エアーオービタルサンダー モノタロウ
販売価格(税別)19,98021,978税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウエアーオービタルサンダー1台
レビュー:9件のレビュー 平均満足度3.78(9)
【特長】自動車板金作業、木工作業等の研磨に、幅広く使用できます。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。
【用途】研磨パッドを用いてワークの研磨作業に
【空気消費量(m3/min)】9000【仕様】マジックパッド
非吸塵式
【付属品】エアーカプラー20PM【パッド寸法(mm)】0.85【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】0.62【オービットダイヤ(mm)】73×98【エアー接続口】0.26【使用空気圧力(MPa)】PT1/4メネジ【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】143×71×88【質量(kg)】3
お客様の声
用途: ガラスの油膜取りやヘッドランプの磨き満足度: 5思った以上に使いやすいと思います。パッドサイズを選べる様にしてほしいです。
ガラスリフレッシュ SOFT99
販売価格(税別)9591,055税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SOFT99ガラスリフレッシュ1本(80mL)
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.37(35)
【特長】ガラスについた「ウロコ状の雨ジミ」を強力除去!
クリーナーを付属のパッドにとって磨くだけ。新開発のトリプル研磨粒子が、これまでのガラス用コンパウンドでは落とせなかったウォータースポットを除去。同時にフッ素系撥水剤や、固着した油膜をすっきり落とし、新品時のガラスのような透明感が復活します。
専用パッドには、クリーナーの性能を極限まで引き出す「ループファイバーパッド」を採用。研磨粒子の効果を最大限に引き出し、施工を容易にします。
【トラスコ品番】ウロコ、油膜【危険物の類別】ループファイバーパッド【付属品】789-8941【適合】非危険物
お客様の声
用途: サイドガラスの鱗を取り満足度: 3鱗とりにはいまいちでした。
油膜取りには良い暗いのグレードです
CTI GSR(ジーエスアール) S.M.S.Japan
販売価格(税別)1,7981,978税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
S.M.S.JapanCTI GSR(ジーエスアール)1個(280g)
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.40(20)
【特長】鏡のウロコ取り。 トイレの尿石取りに使用できるクリーナーです。 天然のミネラルで作られており、研磨剤や危険な酸、塩素系成分を一切使用していないので、傷などの心配なく、安心して使用できます。 ペースト状ですのでパッドやタオルに付けて擦るだけで驚く洗浄力が得られます。
【商品タイプ】浴室、洗面所、トイレ【使用場所】本体
お客様の声
用途: 鏡 ガラス磨き満足度: 5風呂の鏡 洗面台 トイレの便器の他 車のガラスやミラーにも使用
フロントガラスの油膜も綺麗に取れました。
水廻り用プロクリーナー WAKI(和気産業)
販売価格(税別)859945税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
WAKI(和気産業)水廻り用プロクリーナー1セット
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】洗面・シンク・トイレ・お風呂の各水廻り専用のクリーナーです。 プロの清掃業者が使用している強力なクリーナーですので新品の様なツヤピカが復活します。 WAKI コーティングクロス CTG010(別売)と併用していただくとプロ仕様のコーティングでキレイな状態を長期間維持できます。
【セット内容】クリーナー1本、手袋1組(2枚)、スポンジ1個
お客様の声
用途: シンクの汚れ取り満足度: 5シンクがピカピカになりました。また汚れたら使用したいです。
窓ガラス用水アカとりパッド 晴香堂(旧:オカモト産業)
販売価格(税別)9891,088税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
晴香堂(旧:オカモト産業)窓ガラス用水アカとりパッド1パック(2個)
レビュー:22件のレビュー 平均満足度3.91(22)
【特長】窓にこびりついたウロコ状の水アカ汚れをらくらく解消!水をつけて軽くこするだけで窓ガラスの頑固なウロコ状の水アカ汚れを落とすことができます。新開発ハイブリッド研磨技術により軽い力で高い研磨効果を発揮します。使い切りタイプの2個入り。1個でフロントガラス約2面に使えます。
【危険物の類別】ウロコ【適合】非危険物
お客様の声
用途: ガラスのウロコ落としに満足度: 2がんばってこすると、意外ときれいにウロコが取れる。
性能は悪くないと思う。
しかし、気がつかなかったが、商品の説明に「使い切りタイプの2個入り。1個でフロントガラス約2面に使えます。」と書いてある。
フロントガラス2面で1個、2個なので概ね4面とすると、サイド、リアまでやろうとすると、この1セットで車一台がいいところか。
とすれば、かなり高価な物だと思う。
実際には、使い続けてもある程度うろこはとれるので全くだめというわけではないが、使い捨てと考えると、とにかくコストパフォーマンスが低い。
何度も繰り返し使っていると、パッドがはがれてくる。
一つ100円、セットで200円が妥当だと思う。
残念だがリピート予定はない。
用途: ガラスのウロコ取りに満足度: 5車のガラスが長年の汚れでひどいウロコができていた、
モノタロウのウロコ取りやその他多くの商品を使ってみたが、結局ウロコたどれもとれない状態だった。
このパッドで丁寧にこすると、しつこいウロコがほとんどわからなくなった。
スモークフィルムを貼ってある窓なので、ウロコが非常に目立つが、これで磨いたらかなりわからなくなっていた。
試しに、風呂場の鏡などでもやってみたが、水垢、石けんの汚れ、その他がきれいに無くなり、鏡に水をかけると親水でべたっとした感じになり、はじく箇所が皆無。
非常に良くできている。
商品としてこれは優秀だろう。
新開発ハイブリッド研磨技術とうたっているが、材質をみると市販品でもいけそうな気配。
そのうち試してみようかと思うが、この値段ならこれを買えば良いとも思う。

ガラス、鏡のウロコ落としに使う商品」に関連する商品一覧

ガラス、フロントガラス、鏡の接着に使う商品

ガラス、フロントガラス、鏡の接着に使う商品

ウルトラ多用途SU,超透明ボンド