ガラスウロコ取りに使う商品

ガラスウロコ取りに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「うろこ取り」「スコッチブライト」などの商品を紹介します。

ウロコ取りパッド ガラス 鏡用 モノタロウ
販売価格(税別)389428税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウウロコ取りパッド ガラス 鏡用1個
レビュー:108件のレビュー 平均満足度3.78(108)
【特長】頑固なウロコ汚れ(鱗状痕)を、水をつけながら擦るだけで簡単に落とせます! 酸化セリウム配合でピカピカの仕上げ! ダイヤ型格子のパターンで汚れを効果的に落とします。 厳しいプロの現場でも評価が高いダイヤモンドパッドを使用。 【酸化セリウムの効果とは】酸化セリウムとガラスが化学的に反応し、研磨材がガラスの表面を削っているだけでなく、この化学的反応によって表面の凹凸をなだらかにするためガラスの研磨などに使用されます。
【用途】鏡の汚れ除去
【パターン形状】研磨部/人工ダイヤモンド・酸化セリウム・クラフト紙
パッド部/ポリエチレンフォーム
【材質】ダイヤ型格子
お客様の声
用途: ガラスのウロコ取りに使いました。満足度: 2100円ショップで購入したものと比較したところ、100円ショップで購入した物の方がウロコ取りには向いているようです。
スコッチブライトタイプT(自動車ガラス磨き用) 69x127mm 3M(スリーエム)
販売価格(税別)3,5983,958税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
3M(スリーエム)スコッチブライトタイプT(自動車ガラス磨き用) 69x127mm1パック(20枚)
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.77(13)
【用途】自動車ガラス磨き用ソフトブロック用
【材質】69×127【寸法(mm)】ナイロン不織布【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: ガラスのうろこ取りに使用しました。満足度: 5ガラスのうろこ取りで、いろいろ試しましたが、これがいいと思いました。
用途: ガラスウロコ取りに満足度: 5これだけだと時間かかりますが研磨剤を使って機械で磨いてます
パットスポンジ 京セラ(旧RYOBI電動工具)
販売価格(税別)719791税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
京セラ(旧RYOBI電動工具)パットスポンジ1個
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.75(20)
【危険物の類別】マジック式【適合機種】S-555M、S-550M、S-5000【材質】マイクロスティック【仕様】75×105【寸法(mm)】非危険物
お客様の声
用途: ガラスウロコ取りに満足度: 4そんなに使ってないんですが何故か引っ付かなくなってきたので交換用に買いました
窓ガラス用水アカとりパッド 晴香堂(旧:オカモト産業)
販売価格(税別)759835税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
晴香堂(旧:オカモト産業)窓ガラス用水アカとりパッド1パック(2個)
レビュー:22件のレビュー 平均満足度3.91(22)
【特長】窓にこびりついたウロコ状の水アカ汚れをらくらく解消!水をつけて軽くこするだけで窓ガラスの頑固なウロコ状の水アカ汚れを落とすことができます。新開発ハイブリッド研磨技術により軽い力で高い研磨効果を発揮します。使い切りタイプの2個入り。1個でフロントガラス約2面に使えます。
【適合】ウロコ【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: ガラスのウロコ取りに満足度: 5車のガラスが長年の汚れでひどいウロコができていた、
モノタロウのウロコ取りやその他多くの商品を使ってみたが、結局ウロコたどれもとれない状態だった。
このパッドで丁寧にこすると、しつこいウロコがほとんどわからなくなった。
スモークフィルムを貼ってある窓なので、ウロコが非常に目立つが、これで磨いたらかなりわからなくなっていた。
試しに、風呂場の鏡などでもやってみたが、水垢、石けんの汚れ、その他がきれいに無くなり、鏡に水をかけると親水でべたっとした感じになり、はじく箇所が皆無。
非常に良くできている。
商品としてこれは優秀だろう。
新開発ハイブリッド研磨技術とうたっているが、材質をみると市販品でもいけそうな気配。
そのうち試してみようかと思うが、この値段ならこれを買えば良いとも思う。
ガラスうろこ取りクリーナー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウガラスうろこ取りクリーナー
レビュー:156件のレビュー 平均満足度4.29(156)
【特長】ガラスクリーナーでは落とせない頑固な油膜やうろこをスッキリ落とします。さえぎられていた視界も回復し、快適さもアップします。
【用途】ガラス・ミラーのうろこ取りに。
【成分】1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。
2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。
3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。
4.最後に乾いた布で拭きとってください。
5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
【使用量】適するもの:自動車用窓ガラス、ガラス製ミラーの油膜及びウォータースポットの除去、陶器製トイレの水垢、ステンレス(表面加工のないもの)の汚れ除去、洗面台、浴室のタイル。
適さないもの(上記以外のもの):ステンレス(鏡面加工仕上げ、ヘアライン加工等の表面加工の施してあるもの)・アルミ・貴金属製品、塗装面、プラスチック、特殊表面処理ガラスなど。
【使用方法】無機系研磨材・増粘剤【タイプ】クリーム状【仕様】フロントガラス1枚あたり20g程度(作業時間約10分)
お客様の声
用途: ガラスのうろこ取りに満足度: 3何か思った以上には取れませんでした。

ガラスウロコ取りに使う商品」に関連する商品一覧

サビ取りに使う商品

サビ取りに使う商品

防錆潤滑剤,研磨ディスク アルミナ