シャッターの防錆に使うおすすめ商品

シャッターの防錆に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「潤滑スプレー」「サビ転換剤」「アルミクリーナー」などの商品を紹介します。

防錆潤滑剤 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ防錆潤滑剤
レビュー:1,154件のレビュー 平均満足度4.26(1154)
【特長】金属を錆から守ります。優れた潤滑性と防錆力があり金属表面に油膜を張りますので、浸透、防錆、防湿、きしみ止め等の効果があります。水置換性があり、浸透性に優れているので、金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのに適しています。
【用途】金属の防錆・潤滑
【危険等級】ケロシン、白色鉱油、石油スルホン酸、プロパン、ブタン【成分】(参考値)24時間:A級(JIS K2246)【塩水噴霧】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: シャッターの防錆に満足度: 2安い割に効果はありそうですが、ダイソーの黄色容器に入ったジッポオイルと同じきつい臭いがします。
PN55 イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)
販売価格(税別)749824税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)PN551本(420mL)
レビュー:80件のレビュー 平均満足度4.59(80)
【特長】水濡れや湿気で動かなくなった電気系統の性能を回復させます。 塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。 無臭タイプ、2WAYノズル採用、逆さ吹き可能。 錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば、浸透して動きやすくなります。 水置換性があります。
【用途】錆びたり焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめ、金属製品の潤滑・防錆
【性能】屋内防錆/6ヶ月以上、塩水噴霧/48時間以上、湿潤箱/480時間以上、振子式摩擦係数/0.111【危険物の類別】水置換性防錆浸透油【危険物の品名】-10~130【使用温度範囲(℃)】石油系溶剤、ラノリンワックス、鉱油、防錆剤、LPG【種別】防錆潤滑【危険物の性状】無臭【成分】【危険等級】第四類【危険物の数量】第三石油類【タイプ】210mL【臭気】非水溶性
お客様の声
用途: シャッターの防錆満足度: 5使いやすい
サビ転換塗料 モノタロウ
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウサビ転換塗料1缶(200g)
レビュー:552件のレビュー 平均満足度4.05(552)
【特長】赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。 さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。 また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
【用途】鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など
【主な用途】シルバー【塗装間隔】20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間【色】プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン(Ⅳ)、カーボンブラック【危険物の類別】亜鉛メッキ、鉄【油性 or 水性】非危険物【成分】水性【乾燥時間】【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
お客様の声
用途: 金属屋根・シャッター錆び部分の塗装の下処理満足度: 5錆びの置換はわかりませんが「錆びの上から塗れる」という塗料より錆び止め防錆効果は高いように思います。銀色のせいか仕上がりも見栄えが良く見えます。
業務用アルミクリーナー ビアンコジャパン
販売価格(税別)2,0982,308税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ビアンコジャパン業務用アルミクリーナー1本(300g)
レビュー:21件のレビュー 平均満足度3.10(21)
【特長】アルミニウム素材の黒焼け、白サビを除去します。素材面を殆ど傷めることがなく、本来の風合いを取り戻します。
【用途】・マンション、ビルのアルミサッシ
・廊下のアルミ手摺り、面格子
・カーテンウォール外壁のアルミマリオン
・アルミ製ガラリ(通風口)
【使用工具】白色のパッド/シルバー ○、ブロンズ・他 ○
茶色のパッド/シルバー △、ブロンズ ×
【標準使用量】乳酸・クエン酸【主成分】50~70g/m2【RoHS指令(10物質対応)】トリガー付【ボトル形状】対応
お客様の声
用途: シャッターの錆満足度: 4シャッターに錆が出てきました。直接三和シャッターより推薦されて最初
2本買いました。本当に赤錆びは30秒で布でよく取れました。黒錆は元が深く後が残りました。もう少し安くて量が多ければ良いのですが、
予備用としてもう一本購入しました。私は推薦できます。
ホイールクリーナートリガー イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ホイールクリーナートリガー
レビュー:2件のレビュー 平均満足度2.50(2)
【特長】クリーミーな泡が、ホイールをやさしく、しつこい汚れを浮かせて落とします。 ノーコンパウンド・ノーワックスなので、ホイールを傷つけません。 ハニカムパッド付きなので、細かな隙間やホイール裏などの洗いづらいところも容易に洗えます。
【用途】自動車のホイールクリーナー 2輪車のホイールクリーナー
【タイプ】中性【液性】陰イオン系界面活性剤、防腐剤【危険物の類別】トリガータイプ【成分】非危険物
お客様の声
用途: 汚れが落ちたような気がしません。満足度: 1メッシュの付属物ない方がまし。たいした汚れ落とし効果はないと思いました。