シャフト固定に使う商品

シャフト固定に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「カラー」「キャップボルト」「軸受」などの商品を紹介します。

六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 大阪魂
販売価格(税別)
429
税込472
特価
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(113種類の商品があります)
大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ
レビュー:48件のレビュー 平均満足度4.81(48)
【種別】全ネジ【材質】鉄(SCM435)【表面処理】クローム【頭部形状】六角穴付き【穴の形状】六角穴【強度区分】12.9【ねじ山種類】メートル並目
お客様の声
用途: シャフトの固定満足度: 5使い易くしっかり固定出来ました。
セットカラー スタンダード モノタロウ
販売価格(税別)
139
税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
モノタロウセットカラー スタンダード1個
レビュー:94件のレビュー 平均満足度4.77(94)
【特長】位置調整をしたい時などに便利です
【材質】S45C【種別】スタンダード【表面処理】黒染め
お客様の声
用途: シャフトの固定に。満足度: 5ベアリング保持のシャフト固定に購入。
安い価格帯でサイズが合えばお買い得。
用途: シャフトの固定満足度: 5普通に使えています。
ピロー形ユニット UKP形 FYH(日本ピローブロック)
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UKP形1個
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.63(8)
【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
【用途】伝動装置、一般機械など
【形状】ピロー形ユニット【その他】アダプターは別売りです【軸穴種別】テーパ穴形【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: シャフトの固定満足度: 5価格が安く問題無く使えました。
シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 旭精工
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
旭精工シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット1個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.42(12)
【特長】従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: シャフトの固定満足度: 5メーカー品なので、安心して使用できる。防水カバーなどオプション品も取り扱ってほしい。
8Tナット Modes
販売価格(税別)
30
税込33
特価
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
お客様の声
用途: シャフトの固定満足度: 5いろいろなパーツがまとめ買いできるので助かります。
ころがり軸受アダプタ H23シリーズ 横田機工
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
横田機工ころがり軸受アダプタ H23シリーズ1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度5.00(4)
【特長】アダプタスリーブ・ロックナット・座金を組み合わせたアダプタです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に用います。 ワッシャー・座金は記載の適合品番で交換が可能です。
お客様の声
用途: シャフトの固定満足度: 5価格が安く問題無く使えました。
スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所
販売価格(税別)
119
税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
岩田製作所スタンダードセットカラー黒染め1個
レビュー:44件のレビュー 平均満足度4.73(44)
【特長】現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
【材質】S45C【表面処理】黒染め(アルカリ着色仕上げ)
お客様の声
用途: シャフトの固定満足度: 5いろいろなパーツがまとめ買いできるので助かります。
用途: シャフト固定満足度: 5なかなかよいです
六角穴付止めねじ くぼみ先細目 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂
販売価格(税別)
389
税込428
特価
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ
(73種類の商品があります)
大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先細目 (SCM435/黒色酸化皮膜)
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.86(7)
【材質】SCM435【表面処理】黒色酸化皮膜【先端形状】くぼみ先【頭部形状】六角穴付き【穴の形状】六角穴【寸法df(mm)】ほぼおねじの谷径
お客様の声
用途: シャフト固定用満足度: 5価格が安いので、頻繁に交換する場合にとても重宝します。
シャフトホルダSSF形 大阪魂
販売価格(税別)
959
税込1,055
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
大阪魂シャフトホルダSSF形1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度3.83(6)
【材質】A6063相当【形状】フランジ形【表面処理】アルマイト
お客様の声
用途: シャフトの固定満足度: 3問い合わせたら2-Sの穴は粗級公差で作っているそうです。
御注意ください。
つまりS=7の場合M7のねじは入らないか入るかわからないという事になります。
オイレスピロー#80 ピロー形ユニット オイレス工業
販売価格(税別)
319
税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
オイレス工業オイレスピロー#80 ピロー形ユニット1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.00(5)
【特長】オイレスピロー80は、オイレス♯80と強化プラスチックで構成された自動調心軸受で、無給油、軽量、防錆性に優れています。
油膜形成の困難な箇所に簡単に取り付き、耐荷重性、耐摩耗性、速度特性にも優れています。
【形状】ピロー形ユニット【材質】含油ポリアセタール【使用温度範囲(℃)】-20~+60【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】(間けつ)0.50[306]、(連続)0.30[184]【許容最高速度V(m/s[m/min])】(間けつ)0.40[24]、(連続)0.25[15]
お客様の声
用途: シャフト固定満足度: 5使う場所によってはこれで十分です
EALA エルゴアジャストクランプレバー(ヘクサロビュラ付・オネジ) イマオコーポレーション
販売価格(税別)
779
税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(135種類の商品があります)
イマオコーポレーションEALA エルゴアジャストクランプレバー(ヘクサロビュラ付・オネジ)1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
【種類】クランプレバー【形状】L字形【取付部】おねじ【材質(本体)】ポリアミド(ガラス繊維強化)【レバー色】つや消しブラック
お客様の声
用途: シャフトの固定満足度: 5最初に付いていたネジより確実に固定出来ました。
レバーの長さにバリエーションがあればなお良し。
シャフトカラー標準タイプ KANA(片山チエン)
販売価格(税別)
119
税込131
特価
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
KANA(片山チエン)シャフトカラー標準タイプ1個
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.77(26)
【特長】アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
【材質】SS400【種別】標準【表面処理】黒染
お客様の声
用途: シャフト固定満足度: 5メーカー品が、納短で入荷るすので、助かっています。
スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所
販売価格(税別)
249
税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
岩田製作所スタンダードセットカラーSUS3041個
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.00(15)
【特長】現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。
片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
【材質】SUS304
お客様の声
用途: シャフトの固定満足度: 5いままでも使っている商品なので、問題なく使えています。

シャフト固定に使う商品」に関連する商品一覧

シャフト、クランク軸の軸受けに使う商品

シャフト、クランク軸の軸受けに使う商品

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無),UFL 小型・軽量ひしフランジ形