スクーターのグリップ交換に使う商品

スクーターのグリップ交換に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「グリップ」などの商品を紹介します。

ハンドルグリップ スタンダード モノタロウ
販売価格(税別)
529
税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウハンドルグリップ スタンダード1セット(2本)
レビュー:181件のレビュー 平均満足度4.57(181)
【特長】コストパフォーマンスの高い汎用ハンドルグリップです。ワイヤリングガイド有り。
【用途】グリップの補修など。
【全長L(mm)】約125【色】【タイプ】非貫通【内径(Φmm)】(左)20(右)24【適合内径(Φmm)】22.2(左)/24.5(右)【グリップ径(Φmm)】31【長さ内寸(mm)】約119
お客様の声
用途: スクーターのグリップ交換に満足度: 5ホンダのAF24に使ったのだが、ちょっと長かった。
まあ許容範囲ということで。
SP1グリップ(貫通タイプ) KIJIMA(キジマ)
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
KIJIMA(キジマ)SP1グリップ(貫通タイプ)1セット(2本)
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.20(15)
【特長】2色成型グリップSP1の貫通タイプ 小排気量バイク用の短めのグリップ
【全長L(mm)】114【タイプ】貫通タイプ【適合内径(Φmm)】22.2(左)/24.5(右)【最大径(Φmm)】31
お客様の声
用途: スクーターのグリップ交換満足度: 5アドレスV125にぴったりサイズです。今回、バーエンドを付ける予定で貫通タイプを購入しましたが、V125の場合バーエンドを固定するためハンドルに穴あけとタッピングの必要がありドリルで穴を開けていましたがボルトが折れ込んでしまいバーエンドが取付不可になりちょっとお間抜け状態になりました。バーエンド取付予定の方は初めに穴あけを完了させた後に、貫通か非貫通かを選ぶのがオススメです。
グリップは、ちょっと太めです。
NICEネオミニグリップ(非貫通タイプ) KIJIMA(キジマ)
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
KIJIMA(キジマ)NICEネオミニグリップ(非貫通タイプ)1セット(2本)
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.86(7)
【特長】好評のNICEネオグリップの非貫通タイプ 小排気量バイク用の短めのグリップ
【全長L(mm)】110【適合内径(Φmm)】22.2(左)/24.5(右)【最大径(Φmm)】31【寸法N(mm)】108【内寸N(mm)】108
お客様の声
用途: スクーターのグリップ交換満足度: 5使用感が柔らかく手になじみやすくグリップもあり非常に使いやすい商品です。次回も購入予定しています。
グリップラバー(非貫通) KIJIMA(キジマ)
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
KIJIMA(キジマ)グリップラバー(非貫通)
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】キジマ生ゴム製は天然ゴム使用。従来のゴムに比べ吸振性、フィット感に優れています。
【セット内容】1セット(左右1組)【適合内径(Φmm)】22.2(左)/24.5(右)【最大径(Φmm)】32
お客様の声
用途: スクーターのグリップ交換満足度: 5安価グリップにありがちな硬い感触は無く、ゴム質が柔らかく、またしっとりとしていて非常に使用感が良かったです。
ハンドルグリップ ウェーブタイプ MAD MAX(マッドマックス)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
MAD MAX(マッドマックス)ハンドルグリップ ウェーブタイプ1セット(2本)
レビュー:16件のレビュー 平均満足度3.81(16)
【特長】高いデザイン性と程良い弾力のグリップSET!
BIGスクーター~スポーツバイクまで 様々な車種に取り付け可能です。
【長さ(mm)】122【タイプ】非貫通タイプ【ハンドル径(Φmm)】22.2(左)/24(右)
お客様の声
用途: スクーターのグリップ交換満足度: 3商品に5mm程度の亀裂ありました。交換も検討しましたがすでに元のグリップを外してしまった後だったのでそのまま使用しました。

スクーターのグリップ交換に使う商品」に関連するカテゴリ

スクーターのグリップ交換に使う商品」に関連する商品一覧

バイクのグリップに使う商品

バイクのグリップに使う商品

熱収縮ラバーグリップ,ラバーグリップ