チェーンソー、芝刈り機、ラシャ鋏の刃研ぎに使うおすすめ商品

チェーンソー、芝刈り機、ラシャ鋏の刃研ぎに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「グラインダー」「砥石」「ダイヤモンドヤスリ」などの商品を紹介します。

ダイヤモンド砥石 両面 モノタロウ
販売価格(税別)2,1982,418税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウダイヤモンド砥石 両面1本
レビュー:186件のレビュー 平均満足度4.29(186)
【特長】粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。
【用途】超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。
【幅(mm)】200【材質】70【適合材】8.3【全長(mm)】乾湿両用【仕様】本体:スチール
樹脂台:ABS
【厚さ(mm)】超硬、焼き入れ鋼、セラミック等
お客様の声
用途: 刃研ぎに。満足度: 5安くて面が出てるなら、と思って購入。届いた物を見てびっくり十分です。良かったです。
ソケット 6角 9.5sq モノタロウ
販売価格(税別)168185税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
モノタロウソケット 6角 9.5sq1個
レビュー:214件のレビュー 平均満足度4.55(214)
【特長】ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
【用途】ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
【材質】クロムバナジウム鋼【差込角(mm)】9.5【穴角】6角
お客様の声
用途: 刈込機の刃交換満足度: 3外国の製品はインチサイズが多くこの価格で何種類か販売して頂きたい。
鉄工用ヤスリ No1112 PFERD 馬印
販売価格(税別)1,4981,648税込
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
お客様の声
用途: チェーンソーと笹刃満足度: 5やはりぺフォードわよくけずれる
かってよかったありがとーーーーーーー
ハサミ研ぎ器 京セラ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
京セラハサミ研ぎ器
レビュー:39件のレビュー 平均満足度4.44(39)
【特長】セラミック砥石採用で、鋭い 切れ味がよみがえります。
【材質】砥石:ファインセラミック、本体:ABS樹脂【寸法(幅W×奥行D)(mm)】0.012【TKG品番(2017)】57×58【TKG品番】65-1225-55【質量(kg)】9-0587-1701【アズワン品番】6-0527-1601
お客様の声
用途: ラシャ鋏の刃研ぎ満足度: 5今までは手研ぎで仕上がりにもバラつきがありましたが、この商品は期待以上の切れ味に仕上がりました。
超硬ビット刃 ニシガキ工業
販売価格(税別)1,7981,978税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ニシガキ工業超硬ビット刃1本
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.39(31)
【特長】超硬合金をスパイラルカット(ラセン状に刃付)に刃付した超硬回転ヤスリです。切削性に優れ、目詰まりもなく、永切れし、抜群の切れ味を発揮します。(使用頻度の高いプロ林業家にお勧めです)
【適合】N-820・821・823・842【適合材】超硬合金
お客様の声
用途: チェンソーの刃の手入れ満足度: 5良い製品です。チェンソーを使用中に休憩時間などを利用してきれなくなったものを手入れしている。ダイヤモンド製品より長期間使えるのでありがたい
ダイヤモンドディスク チタンコート モノタロウ
販売価格(税別)899989税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウダイヤモンドディスク チタンコート1枚
レビュー:121件のレビュー 平均満足度4.44(121)
【特長】チタンコーティングで耐久性アップ!正しいスリット方向で、目詰まり防止効果アップ!
【用途】草刈チップソー・草刈刃・ハサミ・鎌の再研磨に塩ビ波板・塩ビパイプなどの切断に
【表面処理】100【仕様】20(付属リング15)【ダイヤ幅(mm)】1.3【穴径(Φmm)】#150【厚さ(mm)】研磨/切断【外径(Φmm)】15000【粒度】チタンコーティング【最高回転数(min-1[r.p.m])】20
お客様の声
用途: チップソーの刃研ぎ満足度: 5薄く細かなところに入るので、使いやすく斬れ味抜群です。
用途: 斧、鎌の刃研ぎ満足度: 5今まで砥石を使って、何度も試しては嘆いていましたが、その必要がなくなりました。
包丁は研いでません。
ダイヤモンドヤスリ 小細工用 セット モノタロウ
販売価格(税別)1,2981,428税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウダイヤモンドヤスリ 小細工用 セット1セット(5本)
レビュー:67件のレビュー 平均満足度3.85(67)
【適合材】140【ヤスリの長さ(mm)】50【セット内容】平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm【全長(mm)】鉄工、セラミック、ガラスなど
お客様の声
用途: 刃研ぎ、目立て満足度: 3品質性能ともふつうのレベル。
水溶性切削液(エマルジョン) モノタロウ
販売価格(税別)10,98012,078税込
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
お客様の声
用途: 芝刈り機の刃研ぎの潤滑満足度: 4水溶性の為、作業後の清掃が簡単です。(水で洗い流す事で油分が流れ落ちる)
チェーンソーヤスリ ツボサン
販売価格(税別)539593税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ツボサンチェーンソーヤスリ1本
レビュー:36件のレビュー 平均満足度4.44(36)
【特長】チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています。チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。持ち運びに便利な収納袋入りです。
【用途】チェーンソー刃の目立再生。
お客様の声
用途: チェーンソウの刃の目立て満足度: 5今までダイヤモンドヤスリを使用して居たが、目詰まりし易く、目立てに時間が掛ってしまう。プロの林業関係者の使用してるのは普通の丸ヤスリであるので
今回これを買いました。新しいので良く削れて切れそうな目立てが出来ました。
用途: チィエンソーの刃研ぎ満足度: 5良く研げます。
刃研ぎ名人チェーンソー プロ林業家仕様(超硬ビット装着) ニシガキ工業
販売価格(税別)9,49810,448税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ニシガキ工業刃研ぎ名人チェーンソー プロ林業家仕様(超硬ビット装着)1台
レビュー:43件のレビュー 平均満足度4.37(43)
【特長】幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て) 短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分) 高速グラインダーで素早く目立てできます。
【用途】チェンソー刃の再研磨用
【モーター電圧(V)】22000【本体質量(g)】AC100(一般家庭用)【定格周波数(Hz)】60【定格時間(分)】(モーター)50/60【定格消費電力(W)】(モーター)15【付属品】超硬ビット刃Φ4.0mm×1本
デプスゲージガイド
【モーター回転数(min-1[r.p.m])】650
お客様の声
用途: チェーンソーの刃研ぎ満足度: 5これは便利です、素人でも簡単にプロみたいに研げます
用途: ソーチェーン刃研ぎ満足度: 5送料無料で送ってくれるので有り難いです。刃研ぎ名人チェーンソー プロ林業家仕様(超硬ビット装着)を買ってから、刃研ぎが楽しくなり、ソーチエーンも長持ちする様になりました。
ディスクグラインダー マキタ
販売価格(税別)8,7989,678税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
マキタディスクグラインダー1台
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.41(22)
【特長】優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
【用途】溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。
【タイプ】研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ【最大出力(W)】強力タイプ【研削砥石寸法(mm)(厚さ)】50/60【周波数(Hz)】720【消費電力(W)】960【付属品】4(取付け可能砥石厚/3~6)【胴径(Φmm)】57【電動機】直巻整流子電動機【カーボンブラシ呼び番号】461
お客様の声
用途: 草刈り機の刃を研ぐに満足度: 4今まで使っていたものが老朽化したため買い替えたが
もう少し軽ければと思った
ダイヤモンド砥石 円筒型 Φ5.5×20mm  (2本入) サンフレックス
販売価格(税別)799879税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
サンフレックスダイヤモンド砥石 円筒型 Φ5.5×20mm (2本入)1セット(2本)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度2.00(1)
【特長】回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
【用途】金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。チェーンソーの刃研ぎ等にも。
【高さ(mm)】5.5【軸径(Φmm)】20【材質】30000【形状】ダイヤ電着【適合材】3【外径(mm)】円筒型【許容回転数(min-1[r.p.m])】金属やガラス、石材等
お客様の声
用途: 根切りチェーンソーの刃研満足度: 2安いだけあって、ダイヤモンドの剥がれが早い。使い捨てで考えてもコストパフォーマンスは良いです。ただ、2本のうち1本がシャンクの太さがわずかに太くリューターに取り付け出来なかった。
チェンソーヤスリ バローベ
販売価格(税別)1,2981,428税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
バローベチェンソーヤスリ1セット(3本)
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.63(32)
【特長】スイスバローべ社の丸ヤスリ。ソーチェーンの目立てに最適です。 素晴らしい切削性と切れ味の持続性で大変優れています。
お客様の声
用途: 笹刃の目立て満足度: 3笹刃の目立てに使いました。インチサイズなので、7.1mmです。これまでツボサン使っていますが、ツボサン7mmより少し目が粗く刃面に少し筋が残ります。仕上がりは、ツボサンのほうが好みです。
用途: 笹刈刃の目立て満足度: 5目立てする時引っかかる事無くスッとヤスリが入ってくれます。
非常に良い品物です。

チェーンソー、芝刈り機、ラシャ鋏の刃研ぎに使う商品」に関連する商品一覧

キリ、ポンチの研ぎに使う商品

キリ、ポンチの研ぎに使う商品

皮ポンチシャープナー,空研ぎペーパー