デッドニング時に使う商品

デッドニング時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「アルミテープ」「吸音材」「ブチルテープ」などの商品を紹介します。

スーパーアルミテープVH 共同技研化学
販売価格(税別)839923税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
共同技研化学スーパーアルミテープVH1巻
レビュー:52件のレビュー 平均満足度4.79(52)
【特長】高接着性で、低温・高温時使用において優れています。
耐久・耐候性に優れています。
取り扱い作業性に優れています。
手切れ性に優れています。
手で切断可能。
【用途】防水気密用、ダクト用。
外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
お客様の声
用途: デッドニング、他満足度: 5車両デッドニングとして使用しました。
建材用の遮音シートやフェルトの貼り付け。
ブチルテープを3枚重ねて本製品を張り付けての制振テープの作成でかなりの量が作れます。
本製自体が厚く粘着も強い為あらゆる個所に使用できると思います。
値段も安く良いと思います。
用途: デッドニング満足度: 5粘着力も強く良かった
900 エアゾール Noxudol(ノックスドール)
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Noxudol(ノックスドール)900 エアゾール1本(500mL)
レビュー:58件のレビュー 平均満足度4.69(58)
【特長】低溶剤のビチューメン系防錆アンダーコート剤。
錆びの上にも塗布可能。
【用途】自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。
【ベース】【危険物の品名】(推奨)150~350【色】半硬質【塗膜状態】ビチューメン【危険等級】【溶剤】低溶剤【膜厚(μm)】第四類【危険物の類別】第二石油類【危険物の性状】200mL【危険物の数量】非水溶性
お客様の声
用途: デッドニング満足度: 5新車タイヤハウスのデッドニングに使用。期待通り。
スーパーブチルテープ 両面 5958 マクセル
販売価格(税別)599659税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
マクセルスーパーブチルテープ 両面 59581巻
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.82(11)
【特長】ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
【用途】木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。 水切り上部の防水用。開口部の防湿・気密用。
【主なワーク】防水・耐水・屋外【適合用途】大面材、パーツ
お客様の声
用途: デッドニングなど満足度: 5このブチルテープをハサミで切ると、ハサミの刃にブチルテープの一部分が少し付着しました。しかしこのテープは手で切れるため、作業性に優れていました。
アルミガラスクロス 耐火・防炎テープ 光洋化学
販売価格(税別)1,2981,428税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
光洋化学アルミガラスクロス 耐火・防炎テープ1巻
レビュー:51件のレビュー 平均満足度4.59(51)
【特長】耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。 アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
【基材厚さ(mm)】0.1【耐熱温度(℃)】-30~130【粘着力(N/25mm)】3000【粘着力(g/25mm)】29.4【特性】耐火、防炎
お客様の声
用途: デッドニング満足度: 5こちらの商品ははじめて使用しましたが粘着も良く問題ありません。
お客様の声
用途: デッドニング時満足度: 5さすが純正品ピッタリ。
違和感なしで取り付け完了です。
制振吸音材(アウターパネル用) エーモン
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーモン制振吸音材(アウターパネル用)
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.33(6)
【特長】アウターパネル内に乱反射する振動・ノイズを吸収!音がはっきり聴こえる! 制振材表面のプロファイル加工(凸凹加工)により、インナーパネル内の音の反射を効果的にコントロールして、音がはっきり聴こえる!
【粘着剤】21【基材】70×70【厚さ(mm)】ウレタンフォーム【寸法(mm)】特殊ゴム系粘着剤
お客様の声
用途: デッドニング満足度: 3小さくても威力を発揮するスポンジタイプの吸音材、いろんなとこに貼って試してみたいです。
用途: デッドニング満足度: 5フロントのデッドニングに使用しました。
スピーカー背面など、に使用するには十分な量と大きさで作業も捗るサイズでした。
(53341)ボンネット  サイレンサー トヨタ
販売価格(税別)4,6985,168税込
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
お客様の声
用途: デッドニング時満足度: 5さすが純正品ピッタリ。
違和感なしで取り付け完了です。
ブチルゴム両面防水気密テープ 古藤工業(Monf)
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
古藤工業(Monf)ブチルゴム両面防水気密テープ1巻
レビュー:9件のレビュー 平均満足度3.78(9)
【特長】不織布を基材に両面にブチルゴム系の感圧粘着剤を塗布した両面テープです。耐水性・気密性・耐候性に優れています。
【用途】住宅防水用、板金用、2×4工法、パネル工法などに。
【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: デッドニング満足度: 4安い割りに品質は、スリオン等と遜色なし。セパレータが硬くて破れやすい。
スピーカー背面制振吸音 エーモン
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーモンスピーカー背面制振吸音
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】オリジナル3層構造により音がハッキリ聞こえる!
スピーカー背面のドアアウターパネルに貼るだけの簡単施工。
ドアスピーカー背面の音の反射を効果的にコントロールする。
オリジナルの3層構造により音がハッキリ聞こえる。
イノアック製高性能制振制材採用。
【厚さ(mm)】制振材:基材/ブチルゴム
粘着材/特殊ゴム系粘着材
防音材/ポリエチレン発泡体
吸音材/ウレタンフォーム
【材質】25【サイズ(mm)】195×195
お客様の声
用途: デッドニング満足度: 5軽自動車でカーオーディオやってます。今までドアスピーカーの背面はレアルシルトディフュージョンを貼ってましたが、低音のぼやけが気になる為、吸音効果に特化してそうなこちらの商品に交換してみました。狙い通り低音は締まり、中高音もフラットに近づきました。ディフュージョンが悪いのではなく、鉄板が薄い車のスピーカー背面にはこちらの方が向いてるって事だと思います。
ブチルクリーナーキット エーモン
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーモンブチルクリーナーキット
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.57(7)
【特長】ドアに残ったブチル粘着剤を効果的に落とす
【用途】作業で汚れた工具の洗浄に
【材質】ブチル用ヘラ(約170mm)【付属品】クリーナー(主成分)/リモネン・LPG、ヘラ/ポリアセタール
お客様の声
用途: デッドニング満足度: 5ブチル専用クリーナーなだけあって、予想以上にカンタンにブチルをとることができた。
ただ、若干塗装も落ちるので、目立つところへの使用はパーツクリーナーレベルに抑えたほうが良い。

デッドニング時に使う商品」に関連する商品一覧

車、自動車のデッドニングに使う商品

車、自動車のデッドニングに使う商品

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000,アルミガラスクロス 耐火・防炎テープ