【特長】「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。
調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
【適合扉幅(mm)】900以下【仕様】左右兼用【本体寸法(mm)】ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度【ストップ角度】本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール【材質】パラレル型【勝手】229×50×48【タイプ】30万回【耐久性】70~180度まで