工具の通販モノタロウ
使い方から探す
自動車用品
自動車補修部品
エンジンルーム内部品
エンジンルーム内ベアリング
車用ホイールベアリング
ナックルに使う商品
ナックルに使う商品
「ナックルに使う商品」
のページです。 この使い方におすすめの
「シリコングリス」「ベアリング」
などの商品を紹介します。
販売価格(税別)
¥
499
~
¥
549
~
税込
から
出荷目安:12日
(224種類の商品があります)
KOYO(ジェイテクト/光洋精工)
ホイールベアリング
1個
レビュー:
(277)
自動車用品
自動車補修部品
エンジンルーム内部品
エンジンルーム内ベアリング
車用ホイールベアリング
お客様の声
用途: ナックル
満足度:
毎度毎度使用させて頂いてます。相変わらずの性能のよさに満足してます。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
643
~
¥
707
~
税込
から
出荷目安:32日
(111種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)
円すいころ軸受30000番台
1個
レビュー:
(83)
【特長】
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
【軌道輪形状】
開放形
【軌道輪列数】
円すいころ軸受
【材質(本体)】
フラット
【荷重方向】
単列
【シールド形状】
高炭素クロム軸受鋼
【転動体材質】
ラジアル
【外輪タイプ】
高炭素クロム軸受鋼
メカニカル部品/機構部品
メカニカル部品
ベアリング(軸受)
ラジアルころ軸受
円すいころ軸受
お客様の声
用途: ナックル
満足度:
毎度毎度使用させて頂いてます。相変わらずの性能のよさに満足してます。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
2,198
~
¥
2,418
~
税込
から
出荷目安:12日
(8種類の商品があります)
信越化学工業
高温潤滑用 シリコーングリース
1本(100g)
レビュー:
(47)
【特長】
高温潤滑用グリースです。 高温領域での潤滑性に優れています。
【用途】
高温潤滑用。
【種別】
高温潤滑用
【使用目的】
潤滑
【危険物の類別】
指定可燃物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
スプレー・オイル・グリス
オイルコンパウンド
お客様の声
用途: ナックル
満足度:
毎度毎度使用させて頂いてます。相変わらずの性能のよさに満足してます。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
339
~
¥
373
~
税込
(2種類の商品があります)
GA(グリーンエース)
ウレアグリース カートリッジグリースガン用
1本(80g)
レビュー:
(14)
【特長】
特殊ウレア系増長剤を配合した、耐熱、耐摩性、長寿命(リチュームの4~5倍)です。耐熱、潤滑性、耐摩耗性、機械安定性、圧送性が優れ、防錆、耐水性にも優れた万能型グリースです。
【用途】
自転車、産業機械、精密機械、電動工具、農機具、モーターの軸受ビンギヤー部に。
【RoHS指令(10物質対応)】
2
【危険物の類別】
-20~+150
【増ちょう剤】
淡黄褐色
【色】
270
【滴点(℃)】
ウレア系増ちょう剤
【基油】
鉱油
【使用温度範囲(℃)】
非危険物
【特性】
対応
【ちょう度】
潤滑性、耐摩耗性、防錆性など
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
スプレー・オイル・グリス
グリース
ウレアグリース
お客様の声
用途: ナックル
満足度:
毎度毎度使用させて頂いてます。相変わらずの性能のよさに満足してます。
商品情報をもっと見る
「ナックルに使う商品」に関連するカテゴリ
自動車用品
自動車補修部品
エンジンルーム内部品
エンジンルーム内ベアリング
車用ホイールベアリング
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
スプレー・オイル・グリス
防錆スプレー/潤滑剤スプレー
防錆潤滑スプレー
「ナックルに使う商品」に関連する商品一覧
JB23 ナックルオーバーホールに使う商品
円すいころ軸受30000番台,(45120)F/ハブ O/S(IN)