バイクのアクセサリー電源取り出しに使うおすすめ商品

バイクのアクセサリー電源取り出しに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「リレー」「ヒューズ電源」「シガーソケット」などの商品を紹介します。

平型ヒューズ ミニ 電源取出し用 モノタロウ
販売価格(税別)289318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ平型ヒューズ ミニ 電源取出し用1個
レビュー:124件のレビュー 平均満足度4.07(124)
【特長】ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
【用途】ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。
お客様の声
用途: ドライブレコーダーの電源取り出しに満足度: 4問題なく使用できました。あとは耐久性を見たいと思いますが、接合部はしっかりしているように思えます。
用途: ETC電源取出しに使用。満足度: 5ナショナルブランドと比較しても全く遜色ありません。
単価も安く頻度も限られますが、これからも意識して利用させて頂きます。
用途: バイク電源取りだし満足度: 5注文してから2日で届きました。
希望通りのもので満足しています。
ただ送料が本体より高かったのは失敗でした。
平型ヒューズ 低背 電源取出し用 モノタロウ
販売価格(税別)299329税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ平型ヒューズ 低背 電源取出し用1個
レビュー:106件のレビュー 平均満足度4.75(106)
【特長】ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
【用途】ETCやレーダー探知機、セキュリティーアラーム、無線機等の設置に使用可能です。
お客様の声
用途: 車とバイクのACC電源用満足度: 5他社との違いが分からないレベルで必要にして十分使えます。
何年も使っていますが断線したり不具合もありません。
他社の半額ぐらいなのでオススメします。
全商品に言えるのですが税込価格で表示して下さい。
カートで消費税がプラスされるのがややこしい。
リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウ
販売価格(税別)579637税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウリレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用1個
レビュー:229件のレビュー 平均満足度4.37(229)
【特長】大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
【用途】DC12V車専用です。
【消費電流(mA)】12V約150【定格電圧(V)】12
お客様の声
用途: バイクの電源取り出しに使用満足度: 4カプラーは、中国製らしく端子の嵌合が緩いです。差し込んでロックしてしまえば伝導的には問題無く使えます。あとは接点の耐久性ですが、定格20Aの半分以下で使い、長く検証してゆきたいです。
用途: バイクのスマホ用電源の取り出しに使用満足度: 4バッテリー直だとバッテリーが上がってしまうので、
こいつを使って上がらないようにしました。
安いので助かります。
用途: バイク電源取り出し満足度: 5NB品と全く同じ性能でこの価格次もまた購入します。
ヒューズBOX配線2連ソケット 低背ヒューズ カーメイト
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
カーメイトヒューズBOX配線2連ソケット 低背ヒューズ
レビュー:8件のレビュー 平均満足度3.38(8)
【特長】ヒューズBOXから直接配線できるソケット
純正のヒューズがそのまま使える
低背ヒューズ用。
【用途】ソケットにフタのある車種におすすめソケット
【仕様】DC12【出力容量】12V車専用 低背ヒューズ専用【定格電圧(V)】10A(120Wまで)
お客様の声
用途: 自動車のドラレコ電源取り出し満足度: 1ヒューズボックスに差し込むパーツの電線がすぐに外れて使い物にならなかった。 最低品質。
平型ヒューズ 電源取出し用 モノタロウ
販売価格(税別)289318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ平型ヒューズ 電源取出し用1個
レビュー:62件のレビュー 平均満足度3.98(62)
【特長】ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
【用途】ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。
お客様の声
用途: バイクのアクセサリー電源取り出しの貯め。満足度: 3バイクにUSB電源取り付けようと購入しました。
問題なく取り付けできましたし、問題なく使えてます。
ハーネス ACCブンキKIT 110タイプ4P スズキ KIJIMA(キジマ)
販売価格(税別)739813税込
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
KIJIMA(キジマ)ハーネス ACCブンキKIT 110タイプ4P スズキ1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】グリップヒーターや電装品の接続に便利なアクセサリ電源の分岐用ハーネスです。 プラス線のみを分岐するタイプのハーネスをご使用の場合、アース線はバッテリーのマイナス又は交流では無いマイナス線に接続して下さい。(ボディーアースの取れない車種やマイナス線に交流が流れている車種が存在いたしますのでご注意ください)
お客様の声
用途: USB電源の取り出し。車種はDR-Z400SM。満足度: 5純正の配線を傷つけず作業かできました。
適合表が掲載されればなお良しですね。

バイクのアクセサリー電源取り出しに使う商品」に関連する商品一覧

車、ドラレコ、ドライブレコーダーの電源に使う商品

車、ドラレコ、ドライブレコーダーの電源に使う商品

タッピングスプレー 難削材向き,ホルダー ミニ平型ヒューズ用