バイクのキャブレターOHに使う商品

バイクのキャブレターOHに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「oリング」「キャブクリーナー」「ガスケットシート」などの商品を紹介します。

OリングS型固定用(NBR) NOK
販売価格(税別)1820税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
NOKOリングS型固定用(NBR)1個
レビュー:170件のレビュー 平均満足度4.75(170)
【特長】Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
【硬度】70(±5)°【耐熱温度(℃)】100
お客様の声
用途: バイクのキャブレターOH満足度: 51個から購入でき純正欠品でもなんとかなります
キャブレター復活しました
ガスケットシート モノタロウ
販売価格(税別)319351税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウガスケットシート1枚
レビュー:331件のレビュー 平均満足度4.54(331)
【特長】引張強さが大きく、耐久性に優れています。応力緩和率が低く、特に高温・高面圧での応力緩和率が低いです。
【用途】潤滑油や燃料をシールする箇所に適しています。
【材質】ノンアスベストビーターシート【耐熱温度(℃)】-40~200
お客様の声
用途: バイクキャブレターOH満足度: 4XJR400前期のキャブレターフロートチャンバーの純正パッキンは高いためパッキンを自作し取り付けました。パッキンは1mmを使用、色は違うけど似たような素材でした。洩れも無いので後は耐久性が楽しみです。
改善点として梱包時、箱の一番下に置くのはやめてほしいです。オイル1リットル缶の角でパッキンの二箇所破けてました。
オイル缶はプチプチで包んでいました。
負荷がかからない1番上に置いた方が良いと思います。
強力キャブレタークリーナー エーゼット
販売価格(税別)669736税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーゼット強力キャブレタークリーナー1本(420mL)
レビュー:214件のレビュー 平均満足度4.49(214)
【特長】キャブレター内部のカーボン、スラッジ、 オイルミストなどを取り除くことができます。 キャブレターの作動を円滑にするため、燃費効率が向上します。
【用途】農業機械用
【危険物の数量】液状【危険物の類別】【タイプ】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険等級】231mL【毒劇区分】普通物【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: バイクのキャブレターOH満足度: 5ガソリンがこびりついて焦げ茶色になっている部分でも、一瞬できれいに落ちますが!
手に傷等あるとしびれるぐらいしみますので、ゴム手袋推奨です。
フロートチャンバーガスケット NTB
販売価格(税別)439483税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
お客様の声
用途: バイクのキャブレターOH満足度: 4バリオス2 B5 に使用しましたが、若干小さい? のか、きちんとはめるには少しこつがいりました。
※ 一機だけ、はめ込みがずれてガソリン漏れを起こしましたが、ちゃんとはめ直した結果、現在では漏れはございません。
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカ
販売価格(税別)5358税込
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
マスオカOリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム1個
レビュー:82件のレビュー 平均満足度4.68(82)
【特長】最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
【用途】耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
【硬度】S形固定用【RoHS指令(10物質対応)】ふっ素ゴム【耐熱温度(℃)】70【耐圧(kg/cm2)】耐熱、耐油、耐薬品【材質】220【種別】7【機能】対応
お客様の声
用途: バイクのキャブレターoh満足度: 5ゼファー400やzrx400のキャブレターのオイルラインなどに使いました。 径や太さを調べれば問題なく使えます。
キャブクリーナー REDEX(武蔵ホルト)
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
REDEX(武蔵ホルト)キャブクリーナー1本(420mL)
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.53(30)
【特長】キャブレター、燃焼室(カーボンスラッジ、ワニス、ガム)の汚れをすっきり落として、エンジンの動きを円滑にするクリーナーです。ガソリンやオイルの節減にもなり、有害排気ガスの浄化にも効果を発揮します。
【用途】キャブレターの内部洗浄に
【危険物の性状】ムース(発泡)タイプ【危険物の品名】【危険物の数量】第四類【タイプ】第三石油類【危険物の類別】42mL【危険等級】非水溶性
お客様の声
用途: バイク キャブレターのOH満足度: 4キャブの状態によって色んなキャブクリ使いますがワニスのこびついたキャブにはこれがいいみたいです。
お客様の声
用途: バイクのキャブレターOH時満足度: 5KAWASAKIスーパーシェルパのキャブOH時に使用しました。
ミクニBST34キャブ用なのでシェルパ純正部品と同じものです。
ヤマハの部品で購入した方が安かったです。
Oリング フッ素 4D NOK
販売価格(税別)99109税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
NOKOリング フッ素 4D1個
レビュー:48件のレビュー 平均満足度4.90(48)
【特長】合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
【硬さ(デュロメータA)】FKM(フッ素ゴム)【材質】1.0±0.07【種類】SS型固定用【使用温度範囲(℃)】-15~200(MAX220)【材料記号】70±5【線径(Φmm)】F201
お客様の声
用途: バイクキャブレターoh満足度: 5バイクのキャブレターohには欠かせません、買い溜めも有りです、無論性能は純正と同じ

バイクのキャブレターOHに使う商品」に関連する商品一覧

キャブレターオーバーホールに使う商品

キャブレターオーバーホールに使う商品

エアーダスタガン ロングノズル,強力キャブレタークリーナー