バイクのスプロケット交換に使う商品

バイクのスプロケット交換に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「スナップリング」「スプロケット」などの商品を紹介します。

スナップリングプライヤー 軸用 直爪 モノタロウ
販売価格(税別)609670税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウスナップリングプライヤー 軸用 直爪1個
レビュー:116件のレビュー 平均満足度4.08(116)
【特長】工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
【用途】スナップリングの脱着工具
【爪形状】スナップリングプライヤ【軸穴種別】軸用【硬度HRC】45【種類】直爪【材質】CRV
お客様の声
用途: バイクのスプロケット交換満足度: 5ホームセンターなど何件も探しまわりましたが、この大きさのスナッピングプライヤーはありませんでした。
強度も申し分なく、良いものが安く手に入りました。
スプロケット NTB
販売価格(税別)9091,000税込
特価
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(198種類の商品があります)
NTBスプロケット1個
レビュー:175件のレビュー 平均満足度4.46(175)
【特長】抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
お客様の声
用途: バイクのスプロケット交換満足度: 3価格的に不満はありませんが、肉抜きはされておらず重たいです
用途: バイクのスプロケット交換満足度: 5必要な時にすぐに手に入り助かっています。また、価格もリーズナブルで大変感謝しています。
フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)
販売価格(税別)269296税込
特価
0営業日後以内から出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(413種類の商品があります)
SUNSTAR(サンスター)フロントスプロケット1枚
レビュー:115件のレビュー 平均満足度4.57(115)
【特長】高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
お客様の声
用途: バイクのスプロケット交換満足度: 5SR400のフロントスプロケットを19Tから20Tにするために購入しました。
純正19Tより薄くて軽いですが、しっかりした作りの物だと思います。
SRが乗りやすくなって満足です。
リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)
販売価格(税別)7,8988,688税込
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(581種類の商品があります)
SUNSTAR(サンスター)リアスプロケット アルミ1個
レビュー:64件のレビュー 平均満足度4.70(64)
【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)
お客様の声
用途: バイクスプロケット交換満足度: 5製品的には、歪みも無く、精度も良いようで問題ありません。 後は使用による磨耗度をみて行く事ぐらいです。  カスタムベースの場合、品番で探すのは、骨が折れます。 製品説明には、AFAMのように「厚み・内径寸法・取付け@寸法」も記載して貰えると助かります。
XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4116) X.A.M
販売価格(税別)3,5983,958税込
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
X.A.MXAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4116)1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度3.00(1)
【特長】浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。
お客様の声
用途: バイクのスプロケット交換満足度: 3特に問題なく装着できました。
ただ、もう少し早く入手できないかなぁ。
XAM PREMIUM スプロケット(A4110) X.A.M
販売価格(税別)9,99810,998税込
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
X.A.MXAM PREMIUM スプロケット(A4110)1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.00(2)
【特長】硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。
硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。
潤滑性・耐摩摩耗性
電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。
耐久性
耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。
高硬度
標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。
【サイズ】520
お客様の声
用途: バイクのスプロケット交換満足度: 3特に問題なく装着できました。
ただ、もう少し早く入手できないかなぁ。
Dura Fスプロケ 420 DRC(ダートフリーク)
販売価格(税別)1,4981,648税込
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
DRC(ダートフリーク)Dura Fスプロケ 4201枚
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】高硬度モリブデン鋼を精密切削加工。性能・耐久性・価格を高次元でバランス。エンジンパワーをリヤに伝える重要パーツ。 フロント・リヤスプロケット、チェーンは同時交換がオススメ。
お客様の声
用途: バイクのスプロケット交換満足度: 5CRF50のフロントスプロケ交換で使用しました。純正同サイズで問題なく交換出来ました。今回純正より1丁少ない13Tにしたので、立ち上がりが鋭くなりました。また強度的にも今のところ問題なく使用出来ています。
XAM PREMIUM スプロケット(A2403) X.A.M
販売価格(税別)8,4989,348税込
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
X.A.MXAM PREMIUM スプロケット(A2403)1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。
硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。
潤滑性・耐摩摩耗性
電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。
耐久性
耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。
高硬度
標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。
【サイズ】420【主な適合車種】KX80(88-)/LARGE WHEELKX85(02/03)/LARGE WHEEL
お客様の声
用途: バイクのスプロケット交換満足度: 5製品、納期とも、良いです。

バイクのスプロケット交換に使う商品」に関連する商品一覧

オートバイのリアスプロケット交換に使う商品

オートバイのリアスプロケット交換に使う商品

ソケット 6角 12.7sq,スプロケットリムーバー