バイクのホイール磨きに使う商品

バイクのホイール磨きに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「たわし」「クレンザー」「ブラシ」などの商品を紹介します。

ブルーマジック メタルポリッシュクリーム ブルーマジック(BLUE MAGIC)
販売価格(税別)
769
税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ブルーマジック(BLUE MAGIC)ブルーマジック メタルポリッシュクリーム
レビュー:671件のレビュー 平均満足度4.55(671)
【特長】金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
【用途】アルミホイルのツヤ出しに。
【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: バイクのホイール磨き。満足度: 4確かに臭いは、きつめですね。ツーンと刺激的な香りがします。結構、キレイになりますね。
竹柄ナイロンブラシ インダストリーコーワ
販売価格(税別)
90
税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
インダストリーコーワ竹柄ナイロンブラシ1本
レビュー:43件のレビュー 平均満足度4.37(43)
【特長】水周りの作業等にも使えます。
【用途】接着剤の塗布など
【材質(ブラシ部)】ナイロン【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: バイクのホイール磨き満足度: 5安くて使い捨てできるのが良い!ナイロンの腰がちょうど良いのでホイールに液体ワックスや洗浄液をつけて磨けば綺麗になります。 チェーン清掃には腰が弱いかな
タイヤホイールブラシ 先曲りタイプ モノタロウ
販売価格(税別)
219
税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウタイヤホイールブラシ 先曲りタイプ1本
レビュー:100件のレビュー 平均満足度4.20(100)
【特長】前方の毛を太めの毛、胴体部の毛を細めの毛にしています。 特に先の部分が届きにくい所が良く洗えます。 ハンドルも長めで持ちやすく、手に当らなくしています。
【用途】タイヤホイールの洗浄に
【適合用途】タイヤ洗浄【厚さ(mm)】19【全長(mm)】320【種類】柄付きタイプ【毛丈(mm)】(白部分)14、(青部分)13~27【材質(毛)】PP【ハンドル色】白/青 (※ハンドル色の指定はできません)【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: バイクのホイール磨きとして満足度: 3価格も安くバイクのホイール磨きととしては良いと思いますがくたびれるのが早いです。耐久性が高いと良いと思います
クリームクレンザーホワイト(レモンの香り) ミツエイ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ミツエイクリームクレンザーホワイト(レモンの香り)
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.77(13)
【特長】シンクの汚れやなべの焦げつきをミクロの粒子でピカピカに。 さっと洗えてすすぎ簡単、洗い上がりスッキリ。
お客様の声
用途: バイクのホイール磨き満足度: 3他のものと比べ可もなく不可も無く使用しました。後は耐久性と言う所でしょうか・・・価格が安いので購入しました。
メタルコンパウンド MTC WAKO'S(ワコーズ)
販売価格(税別)
2,040
税込2,244
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
WAKO'S(ワコーズ)メタルコンパウンド MTC1本(120g)
レビュー:69件のレビュー 平均満足度4.72(69)
【特長】万能金属用磨き剤 金属表面の錆やキズの付いた表面を素早く磨き上げる金属磨き剤です。 特殊コンパウンドの働きで、アルミ表面などはきれいな仕上げができます。 また、非常に伸びが良いので少量で作業が簡単に済み、経済的です。
【形状】ねり状【容量(g)】120【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: バイクのホイール磨き満足度: 5ホイールのリム部がピカピカになりました。
伸びも良くて作業性は良いです。
カークリーム UNiCON(ユニコン)
販売価格(税別)
489
税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
UNiCON(ユニコン)カークリーム
レビュー:249件のレビュー 平均満足度4.69(249)
【特長】自動車の塗装、オートバイ、ファミリーバイクの塗装、自転車などの汚れを手軽に落とし美しい光沢被膜で保護する乳状ワックスです。 コンパウンドを含んでいませんので、メタリック塗装に線キズ、スリキズを付けません。 界面活性剤の洗浄作用で塗面の汚れを簡単に落とします。 天然カルナバロウ配合により、美しい光沢に仕上げます。
【用途】塗装の保護つや出し
【表示成分】カルナバロウ、シリコーン、石油系溶剤、陰イオン界面活性剤(ノーコンパウンド)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性状】水溶性
お客様の声
用途: バイクのホイール磨き満足度: 4バイクのホイールを水無しで簡単にキレイにできる逸品です。
用途: バイクのホイール磨き満足度: 5チェーンルブ汚れも簡単に落ちるし値段も安く量も多くて大変助かります
オススメです
シューズブラシ モノタロウ
販売価格(税別)
119
税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウシューズブラシ1個
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.63(27)
【材質】(グリップ)ポリプロピレン、(毛)パーム、(線)スチール【高さ(mm)】45【質量(g)】18【縦(mm)】215【横(mm)】50【繰り返し・詰め替え】対応
お客様の声
用途: バイクのホイール磨き満足度: 3可もなく不可も無く使用しました。後は耐久性と言う所でしょうか・・・・モノタロウブランドですので期待しております。
SGサイザルディスク ヤナセ(柳瀬)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヤナセ(柳瀬)SGサイザルディスク1枚
レビュー:13件のレビュー 平均満足度3.77(13)
【特長】美しい研磨が自慢です。 サイザル麻の特長である粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に適します。 熱放散性に優れます。
SG-SD100Kは「含浸タイプ」になります。含浸タイプはバフの繊維に研磨剤(アルミナ砥粒)を含ませたバフで、焼けにくくなっており、長寿命です。研磨剤を塗布してご使用ください。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
【用途】金属の仕上げ研磨やヤケ取り用に
【外径(Φmm)】100【厚さ(mm)】約18【穴径(Φmm)】15【最大回転数(min-1[r.p.m])】8000【適合材】一般金属【RoHS指令(10物質対応)】対応【グリーン購入法】適合【再生紙使用マーク】適合
お客様の声
用途: バイクのホイール磨き満足度: 5バイクのホイール磨きに使用しました。中磨きにはとても良いと思います、サンダーで使用するときは、回転制御出来るサンダーでやると綺麗に磨けます。

バイクのホイール磨きに使う商品」に関連する商品一覧

バイクのスポーク磨きに使う商品

バイクのスポーク磨きに使う商品

ブルーマジック メタルポリッシュクリーム,MAG&ALUMINUM POLISH