バイクのマフラー接続部に使うおすすめ商品

バイクのマフラー接続部に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「フラットバー」「ヘリサート」「クランプ」などの商品を紹介します。

ガスケット シリコン 高耐熱 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウガスケット シリコン 高耐熱
レビュー:171件のレビュー 平均満足度4.54(171)
【特長】使用温度範囲が-54℃~371℃と高いため、高温部の漏れ止めシールとして最適な湿気硬化型高耐熱RTV液状ガスケットです。 約15~20分で指触乾燥が始まり、約24時間以上でゴム状に完全硬化、肉盛り性があるので大きなクリアランスの場所でも塗布使用出来ます。 作業性は柔らかいラミネイトチューブを採用しているので押し出しし易く、チューブよりシール剤を押し出した際、非流動性のため液垂れしにくく作業性が良好です。 マフラー回りのサイレンサー接合部やエキゾーストパイプ連結部、エキゾーストマニホールドの排気系漏れ止めシールとして威力を発揮し、クランクケースやシリンダーヘッドカバー等にも使用ができ、また、燃焼機器の排気系パイプ連結部等のシールとしても使用出来ます。
【用途】サイレンサー接合部、エキゾーストパイプの連結部、エキゾーストマニホールド、シリンダーヘッドカバー等、燃焼機器の排気系パイプ連結部等に最適
【色】-54~371 (連続316℃)【反応形態】赤茶【使用温度範囲(℃)】1.03【比重】一液湿気硬化型脱オキシム【危険物の性状】【危険等級】(充填)6【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】0.0817L【最大隙間(mm)】非水溶性
お客様の声
用途: バイクのマフラー接続部に満足度: 5安いので心配でしたが、使用に関して全く問題ありません。
U型クランプ(鉄製) YSK(山脇産業)
販売価格(税別)509560税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
YSK(山脇産業)U型クランプ(鉄製)1個
レビュー:55件のレビュー 平均満足度4.47(55)
【付属品】ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)【タイプ】鉄/ユニクロメッキ仕上げ【材質/仕上】標準タイプ
お客様の声
用途: マフラーの接続満足度: 5普通に使えました
錆びたらまた買います
お客様の声
用途: バイクのマフラー固定に使用満足度: 5スクーターの社外マフラーのステーが折れてしまったので、
何か変わりになる物はと探しこれにたどり着きました。
長さも長く好きな長さに切って使えて助かりました。
ステンレスマフラーバンド KIJIMA(キジマ)
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
KIJIMA(キジマ)ステンレスマフラーバンド1個
レビュー:36件のレビュー 平均満足度4.83(36)
【特長】従来のバンドに比べ締め付けトルクを多く掛けられます。
【材質(バンド)】スチール【材質(ボルト)】ステンレス
お客様の声
用途: バイクのエキゾーストとマフラーの接続固定に満足度: 5今まで使用していた物に比べ、ステンレスバンドの厚みが倍近くあるので、安心して強めに締め込めます。また、ボルトは押し込みタイプですので、出っ張らずに仕上げられるので路面とのヒットも回避できそうです。
用途: マフラーの固定満足度: 3しっかりしまり排気漏れもなく取付けできた
ねじ山に プラスかマイナスが切ってあるとつかいやすい
EX マフラースプリング KITACO
販売価格(税別)399439税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
KITACOEX マフラースプリング1セット(2本)
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.54(13)
【特長】スプリングで固定しているサイレンサーの補修パーツです。各サイズ取り揃えています。 マフラー及び、チャンバーの振動量及び、フック形状によりスプリング寿命は左右されます。スプリングフックの接触面は必ず大きくし、防振の為、スプリングに耐熱性のあるゴムチューブを装着すると長寿命でご使用頂けます。
【適合】汎用
お客様の声
用途: スクーターのマフラー接続満足度: 5色々な長さの商品がそろっていたので、選択肢が広がりとても助かりました。
コイルインサート 大阪魂
販売価格(税別)299329税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
大阪魂コイルインサート1パック(10個)
レビュー:64件のレビュー 平均満足度4.02(64)
【特長】ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。
【用途】雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。
【材質】SUS 304
お客様の声
用途: バイク乃マフラー接続満足度: 5マフラーの接続穴の補修で使いました。
コレと併用したら、全く問題なくキレイに補修出来ました。
http://www.monotaro.com/g/00117369/?displayId=18
インパクトドライバで少しずつ回したらカンタンでした。
挿入工具もムシ回しで十分です。
サーモシールドテープ DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)2,9983,298税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)サーモシールドテープ1個
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.00(17)
【特長】マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
【耐熱温度(℃)】裏面粘着タイプ【寸法】38mm×2.3m【仕様】550
お客様の声
用途: バイクマフラーに巻き付け満足度: 2使用前との差異をあまり感じない。
二重に巻いてみれば少し違うのかもしれないが、現状不満
端子ハウジング セット 黄銅メッキ モノタロウ
販売価格(税別)159175税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ端子ハウジング セット 黄銅メッキ1セット
レビュー:118件のレビュー 平均満足度4.59(118)
【特長】平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
【材質】DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下【適合電線】ハウジング/樹脂、端子/黄銅【端子形状】250型【使用可能電力】0.5~2.0sq
お客様の声
用途: バイクのカプラー結合満足度: 5カブ系エンジン配線が、方やギボシ端子もう片方はカプラー、そんな時にカプラーに交換する。安いけど作りはしっかりしてるから、引っ張って抜けることもない。

バイクのマフラー接続部に使う商品」に関連する商品一覧

アマチュア無線のアンテナケーブル接続部分に使う商品

アマチュア無線のアンテナケーブル接続部分に使う商品

ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし),ワンタッチコネクターWFRシリーズ