【特長】オイル漏れを止めます。
オイル下がりの白煙を即効で止めます。
メカニカルノイズを解消します。
圧縮圧回復、燃費向上、焼付防止。
シール性・潤滑性に優れた固体潤滑剤のリキロン(PTFE)粒子と、耐熱性に優れたパラフィンオイルを合わせたニュータイプの添加剤です。
リキロン粒子が金属表面の隙間を埋めて、分解修理せずにオイル漏れや圧縮漏れを防止します。
軽自動車専用、漏れ止め予防添加剤。
【用途】オイル漏れ防止・補修
【適合車】ガソリン・ディーゼル車【使用方法】使用前に容器を1分程度よく振って下さい。
予めオイルに溶いて撹拌してから注入すると早く効果が出ます。
添加後は10分程アイドリングを保って下さい。
有効成分を必要箇所へ到達させるため30分程度走行して下さい。【使用温度範囲(℃)】-25~188【使用範囲】(オイル漏れ)1秒間に2滴までの漏れ、(オイル消費)1000km走行で500cc以内の消費量、(メカノイズ)耳障りなラッシュアジャスタータペット音、ギアー唸り【主成分】リキロン樹脂(PTFE)【粒径(μm)】(リキロン)3【含有量(%)】(リキロン)40w/w【外観】緑色・オイル状【危険等級】Ⅲ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【動摩擦係数】0.016~0.020【危険物の性状】非水溶性
噂通り使いにくいが、タオル等でつけたくない所を覆えば大丈夫。1時間以上のアイドリングでも一滴も出てこなくなりました。
液が乾いてもクリアのツヤのある樹脂なので目立ちません。充分脱脂し、乾燥時間を丸1日以上かけ、漏れの箇所にしっかり付ければ効果を実感できると思います。