パネルソーに使う商品

パネルソーに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「レギュレーター」「vベルト」「チップソー」などの商品を紹介します。

Vベルト A形 スタンダード モノタロウ
販売価格(税別)229252税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
モノタロウVベルト A形 スタンダード1本
レビュー:156件のレビュー 平均満足度4.14(156)
【特長】一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
【用途】伝導用ベルトに。
【引張強度(kN)】A形【伸長率(%)】ゴム【種別】Vベルト【種類】4.4【材質】3
お客様の声
用途: パネルソー用満足度: 5大変安くて助かります。パネルソーのモーターと刃物のリンクに使用しています。通常通り使えています。後は耐久性がどの位あるのか判りませんが・・・。値段を考えれば超オススメです。
フィルタレギュレーター セミオートドレン モノタロウ
販売価格(税別)3,6984,068税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウフィルタレギュレーター セミオートドレン1台
レビュー:183件のレビュー 平均満足度4.12(183)
【特長】フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
【用途】圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。
【使用流体】1/8【圧力計接続口径】0.05~0.85(出口側)【フィルタドレン貯留量(mL)】Rc【取付方式】セミオートドレン【最低使用圧力(MPa)】圧力計付【ドレン排出部接続口径(Rc)】アルミ合金【保証耐圧力(MPa)】ブラケット付【設定圧力単位】5~60【最高使用圧力(MPa)】1【圧力計】圧縮空気【材質(本体)】1.2【ろ過度(μm)】ポリカーボネート【ねじの種類】0.2(入口側)【使用温度範囲(℃)】ポリアセタール【設定圧力範囲(MPa)】Rc1/8【オートドレン仕様】5【ケース】80【材質(フタ)】MPa【材質(ボウル)】ケースガード付・亜鉛合金ケース
お客様の声
用途: パネルソー満足度: 5パネルソーのクランプの減圧の為に購入しました
既存品が壊れたので買い替えです
使用1ケ月経ちますが、空気漏れはありません
AN15チップソー 兼房
販売価格(税別)10,98012,078税込
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
兼房AN15チップソー1枚
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.83(12)
【特長】一般木材や化粧合板、化粧パーチなどのボード類、フェノール基盤、軟質不燃材など、あらゆる木材の定寸切断に対応できます。
【用途】一般木材・化粧合板・化粧パーチをはじめ、あらゆる材質の仕上カット用
【刃形】昇降盤、クロスカットソー、ランニングソー、パネルソー、テノーナー、サイザー 他【適合】AN15
お客様の声
用途: パネルソーで使用満足度: 5さすがに兼房製です。これは良く切れます。おそらく台金のブレが少ない為だと思いますが非常に綺麗な切り口です。後どれだけ長切れするかですね・・・。価格的にも非常にオススメです。
AN0チップソー 兼房
販売価格(税別)12,98014,278税込
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
兼房AN0チップソー1枚
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.40(5)
【特長】一般木材をはじめフラッシュ材やパーティクルボードの切断に適しています。 特に切肌を重視する木材のヨコ挽きや芯材がムクのフラッシュ材の切断に効果があります。
【用途】一般木材の他フラッシュ材・人工大理石・化粧パーチなどでの特に切肌を重視する切断用
【歯数】パネルソー、テノーナー、サイザー 他【厚さt2(mm)】100【穴径d(Φmm)】AN0【適合】25.4【刃形】2.2【刃厚T(mm)】3
お客様の声
用途: パネルソー満足度: 4機械屋さんにAN0の方が裏のバリが出にくいと伺ったので、使用しています。
今の所問題ないです。
用途: パネルソーでの使用満足度: 3ベニヤ板のバリもなく綺麗に切断できました、切断面も削ったような仕上がりです。

パネルソーに使う商品」に関連する商品一覧

やきいもに使う商品

やきいもに使う商品

綿特日本一軍手 10ゲージ,業務用アルミホイル