ファンベルトの鳴き防止に使うおすすめ商品

ファンベルトの鳴き防止に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ラバープロテクタント」「ベルトなき止め」「ファンベルト」などの商品を紹介します。

ラバープロテクタント 呉工業(クレ)
販売価格(税別)759835税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ)ラバープロテクタント1本(300mL)
レビュー:328件のレビュー 平均満足度4.63(328)
【特長】ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。 ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。 クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。
【用途】ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落とし
【危険物の性状】163×66×66【危険等級】300【危険物の類別】ゴム保護材、石油系溶剤【使用温度範囲(℃)】-40~120【危険物の品名】【本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)】第四類【質量(g)】第一石油類【主成分】非水溶性
お客様の声
用途: ファンベルトの鳴き防止に使用満足度: 5始動時にファンベルトの鳴きがありましたが、スプレーしたとたんに鳴き止みました。効果あり。
ベルト鳴き止め&コンディショナー 呉工業(クレ)
販売価格(税別)859945税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ)ベルト鳴き止め&コンディショナー1本(220mL)
レビュー:53件のレビュー 平均満足度4.34(53)
【特長】スプレーするだけでゴムベルトの鳴きを解消します。 ゴムベルトのスリップを防止して、伝達効率を向上させます。 ゴムベルトの劣化・硬化を防ぎ、耐久力を向上させます。 缶を逆さにしても使用できます。
【用途】各種機械類のゴムベルト(平ベルト、Vベルト、Vリブドベルト)のすべり防止、鳴き止め、保護
【ノズル長(cm)】207【危険物の性状】15【危険等級】【質量(g)】第四類【危険物の類別】第一石油類【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: ファンベルトの なき止め満足度: 2一時的には ききます 何カ所か スプレーの
場所を 変更すると効果がでました
シルバーベルト RAF3~ バンドー化学
販売価格(税別)359395税込
特価
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(85種類の商品があります)
バンドー化学シルバーベルト RAF3~1本
レビュー:101件のレビュー 平均満足度4.78(101)
【特長】さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
【仕様】RAF(シルバー)【ベルト形】3(A)
お客様の声
用途: ベルト鳴き対策満足度: 5鳴きを止める為に交換したがベルト付近からのメカニカルノイズも消え予想外の結果で喜んでいる

ファンベルトの鳴き防止に使う商品」に関連する商品一覧

ユンボのファンベルト交換に使う商品

ユンボのファンベルト交換に使う商品

農機用Vベルト レッドSⅡ SB形,パワーフレックスベルト RPF2~