フロアジャッキのオイル漏れ補修に使うおすすめ商品

フロアジャッキのオイル漏れ補修に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「oリング」「鋼球」「ジャッキ」などの商品を紹介します。

Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ
販売価格(税別)2022税込
0営業日後以内から出荷目安:43日
バリエーション一覧へ
(174種類の商品があります)
マスオカOリング P(運動用、固定用) NBR1個
レビュー:258件のレビュー 平均満足度4.67(258)
【特長】耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
【用途】オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
【材質】NBR(ニトリルゴム)【耐圧(MPa)】70±5【硬度】7【耐熱温度(℃)】120
お客様の声
用途: フロアジャッキのオイル漏れ補修満足度: 5オイルを継ぎ足し継ぎ足しで騙しながら作業してきたが遂に上がらなくなったので修理。ホームセンターなどで扱いがないサイズなので助かる。急ぎで欲しい時に他の品と合わせ買いができない場合に送料が500円は痛い。小物は送料100円くらいの設定があればなお良い。
鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズ ツバキ・ナカシマ
販売価格(税別)5763税込
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(94種類の商品があります)
お客様の声
用途: フロアジャッキのベアリング交換用満足度: 5フロアジャッキのベアリング交換用で購入しました。問題なく装着してスムースに動作するようになりました。
オーリングセット(30サイズ/インチサイズ) エスコ
販売価格(税別)4,3004,730税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エスコオーリングセット(30サイズ/インチサイズ)1セット
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【エスコ品番】ニトリルゴム【内径(Φmm)】EA423MC【材質】【内径×線径(入数)】
2.9×1.78mm(20)
3.68×1.78mm(20)
4.48×1.78mm(20)
5.28×1.78mm(20)
6.07×1.78mm(20)
7.66×1.78mm(20)
9.25×1.78mm(20)
9.19×2.62mm(13)
10.78×2.62mm(13)
12.37×2.62mm(13)
13.95×2.62mm(13)
15.54×2.62mm(13)
17.13×2.62mm(13)
18.72×2.62mm(13)
18.64×3.53mm(10)
20.22×3.53mm(10)
21.82×3.53mm(10)
23.40×3.53mm(10)
24.99×3.53mm(10)
26.58×3.53mm(10)
28.17×3.53mm(10)
29.75×3.53mm(10)
31.34×3.53mm(10)
32.92×3.53mm(10)
34.52×3.53mm(10)
36.1×3.53mm(10)
37.69×3.53mm(10)
37.47×5.33mm(7)
40.65×5.33mm(7)
43.82×5.33mm(7)
【ケース寸法(mm)】695【セット内容】2.9(20)、3.68(20)、4.48(20)、5.28(20)、6.07(20)、7.66(20)、9.25(20)、9.19(13)、10.78(13)、12.37(13)、13.95(13)、15.54(13)、17.13(13)、18.72(13)、18.64(10)、20.22(10)、21.82(10)、23.40(10)、24.99(10)、26.58(10)、28.17(10)、29.75(10)、31.34(10)、
32.92(10)、34.52(10)、36.1(10)、37.69(10)、37.47(7)、40.65(7)、43.82(7)
【質量(g)】240×175×50(H)
お客様の声
用途: フロアジャッキのメンテナンスに満足度: 5使用しているフロアジャッキが海外製のため、パッキンの規格がインチでした。今まで限りなく近いJIS規格品を使用していましたが上手くいかず、この商品ならストレスなくメンテナンスすることができました。
ラバーパッド Meltec(大自工業)
販売価格(税別)1,4981,648税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Meltec(大自工業)ラバーパッド1個
レビュー:51件のレビュー 平均満足度4.20(51)
【特長】ジャッキアップ時に、車体をキズ付けない為のパッド。 車に優しいゴム製
【用途】ガレージジャッキ受け皿(サドル)専用ラバーパッド
【質量(g)】ゴム【材質】140×19【内寸法(mm)】122【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】約223
お客様の声
用途: フロアジャッキ用のパッド満足度: 3商品裏側の写真もあるとよかったかなと思います。

フロアジャッキのオイル漏れ補修に使う商品」に関連する商品一覧

ガレージジャッキのオイル交換に使う商品

ガレージジャッキのオイル交換に使う商品

オイルトレイ 排出口付,ジャッキオイル