【特長】外被にモータ内部を冷却するための通風孔があいていて、もっとも広範囲な用途に使われています。
【用途】ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機、もちつき機。
【寸法R(mm)】汎用モーター【寸法XB(mm)】137【寸法S(Φmm)】連続【ベアリング呼び番号】45【寸法H(mm)】(口出し)耐熱ビニール線直接引出(先端圧着端子付)、(伝導)直結・ベルト掛け共用【外被構造】131【寸法QK(mm)】56【方式】71(0~-0.5)【寸法G(mm)】150【始動方式】110【塗装色】(口出し)4本【寸法Z2(mm)】3.2【保護方式】30【寸法F(mm)】反負荷側から見て時計方向【寸法M(mm)】120【寸法Z1(mm)】1【寸法C(mm)】リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)【回転方向】分相始動式【種類】45【定格】7【使用環境条件】26【寸法D(Φmm)】開放防滴型【寸法E(mm)】14h6【寸法N(mm)】120(E)【本数】腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ない事【寸法Q(mm)】27【寸法U(mm)】温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下【耐熱クラス】(負荷側)6202ZZ、(反負荷側)6202ZZ【雰囲気】IP22
なくなったら また 購入します