ポジションランプに使用する商品

ポジションランプに使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「ledバルブ」「ウエッジ球」「led電球」などの商品を紹介します。

12LED ウエッジベース T10 モノタロウ
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ12LED ウエッジベース T101袋(2個)
レビュー:127件のレビュー 平均満足度3.53(127)
【特長】T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
【用途】DC12V車専用
【口金】Φ10×23【タイプ】T10【定格電力(W)】1.5【光色】12【消費電流(mA)】120【色温度(K)】6000~6500【LED使用数(個)】12【寸法(mm)】その他【定格電圧(V)】ホワイト
お客様の声
用途: ポジションランプとして、使用。満足度: 5モノタロウブランド品と、某車ブランドショップ品で、光量不足を感じたが、やっと満足できる商品に出会えた感じです。
白さも申し分有りません。あとは、耐久性だけですが、これは時間がかかります。
用途: ポジションランプ満足度: 3ハスラーのポジションランプに使用しました。ハスラーは電球の位置がヘッドライト内下部にあるため、全体が明るくなりませんが、ピンポイントでは非常い明るいです。ポジションランプの場合、車種で満足度が変わると思います。
用途: ポジションランプに使用満足度: 2使用1年4か月ほどです。最初届いた商品は1個不良品で交換してくれました。その後普通に使っておりましたが、先日チカチカし始めたため、接触不良を疑ったところ、下に出ているリード線(針金)が折れて、ぶらぶらしていました。写真のアップロードが出来ないので分かりにくいかと思いますが、完全に壊れてしまいました。モノタロウブランドは1年間返品保証ですが、保証過ぎてすぐに壊れてしまい、非常に残念です。皆さんも1年たつ前にチェックされたほうがよろしいかと思います。
ウエッジベース LED T10 COBタイプ DC24V モノタロウ
販売価格(税別)1,2981,428税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウウエッジベース LED T10 COBタイプ DC24V1袋(2個)
レビュー:8件のレビュー 平均満足度3.38(8)
【特長】COBタイプのLEDバルブになります。高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
【用途】DC24V車専用
【色温度(K)】Φ10×26【寸法(mm)】T10【LED使用数(個)】1.5【タイプ】6000~6500【定格電力(W)】1(COBタイプ)
お客様の声
用途: ポジションランプ満足度: 1点灯後2時間で片側が切れました
初期不良でしょうか?
ひと月持つならまだ許せますが、これでは厳しいと言わざるを得ません。
是非とも品質改善を。
2輪車用ウエッジ球 T10 12V(シングル球) M&H
販売価格(税別)159175税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
お客様の声
用途: ポジションランプ用として満足度: 3バルブが青い色ガラスとのことでしたので、4000~4500程度の白色発光と予想しましたが、本当に青でした。
L・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702 M&H
販売価格(税別)759835税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
M&HL・ビーム(電球型LED)集光タイプ L7021個
レビュー:17件のレビュー 平均満足度3.76(17)
【特長】L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
【定格電圧(V)】0.25【消費電力(W)】12【口金】BA9S
お客様の声
用途: ポジションランプ満足度: 5バイクのポジションランプが切れたのでLEDに交換しました。
思っていたより明るかったのと消費電力も抑えられるので一石二鳥です。
LEDなので後は耐久性に期待です。
LED T10 ウェッジ球 SMD MAD MAX(マッドマックス)
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
MAD MAX(マッドマックス)LED T10 ウェッジ球 SMD1セット(2個)
レビュー:18件のレビュー 平均満足度3.83(18)
【特長】ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
【仕様】12V用
お客様の声
用途: ポジションランプ満足度: 3予想していたよりも青いです。6000kよりも青です。ソケット部のリード線の接点位置とLEDのリード線の位置ずズレていたので調整が必要でした。
ウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12V モノタロウ
販売価格(税別)1,3981,538税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12V1袋(2個)
レビュー:51件のレビュー 平均満足度3.84(51)
【特長】COBタイプのLEDバルブになります。 高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。 ハイブリッド車にも対応しています。 T10の交換用LED電球です。 T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。 LEDのため省電力で長寿命です。
【用途】DC12V車専用
【色温度(K)】Φ10×26【全光束(Lm)】ホワイト【LED使用数(個)】T10【色】0.2【タイプ】12【口金】15【寸法(mm)】6000~6500【定格電圧(V)】1(COBタイプ)【消費電流(mA)】その他【定格電力(W)】30
お客様の声
用途: ポジションランプに満足度: 4知り合いのカローラフィールダーのポジションランプをLEDに交換しました。ちょっと思っていたよりも暗かったのですが、雰囲気が変わって喜んでもらえました。
用途: ポジションランプに使用満足度: 5小型の割に他のメーカーと比べ非常に明るい。取り付けの際、挿入し直すとキャップが外れる場合が有るので注意が必要だ。
用途: ポジションランプとして、使用。満足度: 1ハズレでした。
2個の内1個が、交換後1~2ヶ月で、チラチラしだしました。白さは、まあまあですが、明るさは、ちょっと期待ハズレでしたね。
さっさと、他の品物に、交換しました。
2輪車用口金球 G10 6V(シングル球) M&H
販売価格(税別)219241税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
M&H2輪車用口金球 G10 6V(シングル球)1個
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.67(18)
【ガラス球形式】メーター球、ポジション球【定格電圧(V)】シングル【適合】6【タイプ】G10【口金】BA9s
お客様の声
用途: ポジションランプ満足度: 5イエローを6V車のポジションランプに使いました
フォグランプぐらいの黄色でした
明るさは3wですがイエローなので当然暗くウインカーならギリギリ使える程度です
LED5 T10ウェッジバルブ 5連SMD 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)
販売価格(税別)1,7981,978税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
JET INOUE(ジェットイノウエ)LED5 T10ウェッジバルブ 5連SMD 24V1パック(2個)
レビュー:11件のレビュー 平均満足度3.73(11)
【特長】HID等のヘッドライトバルブと色温度(ケルビン)を合わせて使用できます。
【寸法(mm)】27×Φ12【消費電流(mA)】DC24V/約40mA
お客様の声
用途: ポジションランプ満足度: 2明るさに満足して2度購入しました。
半年で切れました。耐久性に問題があり。
LEDウェッジFORCE カーメイト
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
カーメイトLEDウェッジFORCE
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【特長】熱源に近い車に最適。明るさと耐熱性を備えた万能型LEDバルブ
ポジションランプ取付位置がヘッドランプに近い車両でも高い耐久性を発揮します。
T10タイプ
12V車専用
ハイブリット車対応
アイドリングストップ車対応
車検対応
【用途】車検対応LEDウェッジ
【耐熱温度(℃)】(バルブタイプ)T10【適合】DC12【消費電力(W)】0.42【明るさ(Lx)】60【発光色】ホワイト【電圧(V)】6500【全光束(Lm)】200(目安)【色温度(K)】150
お客様の声
用途: ポジションランプに満足度: 5高熱になるHIDやハロゲンランプにはこの耐熱タイプでないとLEDの樹脂部分が溶けてしまいます。車種の適応表も最新版を見ないと安いタイプでも適応○になっている場合があります。カーメイト製のこのLEDしかダメでした。
LEDバルブ T10 PITWORK(日産)
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
PITWORK(日産)LEDバルブ T101個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.00(7)
【特長】日産自動車の補修品ブランド「PITWORK」。自動車メーカーならではの高品質が売り。厳格な試験下での商品なので品質は折り紙つき。
お客様の声
用途: ポジションランプ満足度: 5ポジションランプだけ電球色っていうのが気になり購入。色が統一され満足メーカーも安心なので 安物のやつもたくさんあるがライト点灯時にずっと付いてるので熱とかが心配だったので安心国産のやつを使用
1灯LEDウェッジ球(T10)レンズタイプ Pellucid(旧MIRAREED)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Pellucid(旧MIRAREED)1灯LEDウェッジ球(T10)レンズタイプ
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.06(16)
【特長】高輝度LEDを使用しています。 LEDだから長寿命。光が色褪せることなく、いつまでも鮮やかです。 ※使用状況により異なります。 バッテリーにもやさしい省電力タイプです。 逆起電圧防止回路を搭載しています。 レンズタイプです。
【定格電圧 DC V】12(国産車用)【発光色】T10【色温度(K)】ホワイト【ガラス球形式】9000
お客様の声
用途: ポジションランプ満足度: 55Wのポジションランプの代用で購入
先端のレンズ効果で上方向の照射は5Wより明るく感じますが、
側面を照らす効果は少ないように思えます
色は青白く綺麗です
ライフが心配ですか、長く使えることを期待します
6灯拡散LEDウェッジ球(T10)レンズタイプ Pellucid(旧MIRAREED)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Pellucid(旧MIRAREED)6灯拡散LEDウェッジ球(T10)レンズタイプ
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.60(15)
【特長】白さ抜群!高輝度SMD LEDを使用しています。 LEDだから長寿命。光が色あせることなく、いつまでも鮮やかです。 バッテリにもやさしい省電力タイプです。 逆起電圧防止回路を搭載しています。
【定格電圧 DC V】国産車用【発光色】12【タイプ】ホワイト【色温度(K)】9000
お客様の声
用途: ポジションランプに使用満足度: 5ポジションランプに使用しています。明るくなって、いいと思います。

ポジションランプに使用する商品」に関連する商品一覧

トラックのテールランプに使用する商品

トラックのテールランプに使用する商品

交換用電球 24V シングル G18,交換用電球 24V ダブル S25