ミシンのメンテナンスに使う商品

ミシンのメンテナンスに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「シリコンスプレー」「ミシンベルト」「パーツクリーナー」などの商品を紹介します。

シリコンスプレー モノタロウ
販売価格(税別)209230税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシリコンスプレー1本(420mL)
レビュー:1,699件のレビュー 平均満足度4.62(1699)
【特長】これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
【用途】敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
【使用温度範囲(℃)】シリコーンオイル、ブタン【成分】-50~100【RoHS指令(10物質対応)】非水溶性【危険物の品名】指定可燃物【性質】可燃性液体類【危険物の類別】対応
お客様の声
用途: ミシンのメンテナンス満足度: 5モノタロウブランドで品質のいいものが購入できとてもよいと思います。
MBミシンベルト 三ツ星ベルト
販売価格(税別)399439税込
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
三ツ星ベルトMBミシンベルト1本
レビュー:82件のレビュー 平均満足度4.61(82)
【特長】美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
【材質(ベルト)】MB【タイプ】6【最小プーリ径(mm)】4【ベルト上幅(mm)】熱硬化性ポリウレタン【ベルト形】ミシンベルト【種類】シングルコグ【最大速度(m/sec)】10【角度θ(°)】40【ベルト高さ(mm)】18
お客様の声
用途: ミシンのメンテナンス満足度: 5古いミシンだったので、ベルトが販売されているかどうか半信半疑でしたが、ちゃんとあって、壊れていたミシンが復活し、大満足です。
スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式 モノタロウ
販売価格(税別)4,2984,728税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウスプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式1本
レビュー:83件のレビュー 平均満足度2.96(83)
【特長】液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
【用途】詰め替え式エアースプレー。
【充填量(mL)】630【容量(mL)】ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】650【ノズル長(mm)】70×265【使用の目安】100【バルブ開放圧(kPa)】50(最小)~350(最大)
お客様の声
用途: ミシンのメンテナンスに使います満足度: 4数日置いておいても圧が逃げないのでとても満足しています。
半回転かま TF1 ヒロセ
販売価格(税別)6,7987,478税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: ミシンのメンテナンス満足度: 5腕ミシンのメンテナンスしてボビンケースを交換しました。なんの支障も無く使用できました。
シリコンスプレー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシリコンスプレー
レビュー:265件のレビュー 平均満足度4.33(265)
【特長】少量のスプレーでシリコーンオイルの被膜が出来ますのでさまざまな素材のすべりをよくします。 素材にやさしい無溶剤タイプ。
【用途】敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防錆、防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止、防錆に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
【危険物の類別】シリコーンオイル、噴射剤【性質】-50~100【危険物の品名】非水溶性【成分】指定可燃物【使用温度範囲(℃)】可燃性液体類
お客様の声
用途: ミシンのメンテナンスに使用満足度: 5値段が安く良い物なので、安心して使用しております。

ミシンのメンテナンスに使う商品」に関連する商品一覧

工業用ミシンのメンテナンスに使う商品

工業用ミシンのメンテナンスに使う商品

エアーダスター ノンフロン,AZミシンオイル