リード100のフロントブレーキオーバーホールに使うおすすめ商品

リード100のフロントブレーキオーバーホールに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「虫回し」「ブレーキパッド」「バッテリー」などの商品を紹介します。

虫回し モノタロウ
販売価格(税別)149164税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ虫回し1個
レビュー:360件のレビュー 平均満足度4.41(360)
【特長】バルブコアの取付、取り外しに。 作業箇所に合わせて大:OR(建設車両用タイヤ)用、小:乗用車・トラック用とサイズ使い分けが出来ます。一部の原付スクーターにもサイズが合えば使用できます。
【用途】建設車両用タイヤ(Off the road)、乗用車、トラック、スクーターなどのバルブコアの取り付け・取り外しに
【全長(mm)】125【質量(g)】20【先端径(mm)】(大)約6、(小)約4
お客様の声
用途: リード100(JF06)のタイヤ交換満足度: 5リード100(JF06)のタイヤ交換で問題なく使えました。
二輪車用ブレーキパッド NTB
販売価格(税別)1,5981,758税込
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(182種類の商品があります)
NTB二輪車用ブレーキパッド1セット(2枚)
レビュー:84件のレビュー 平均満足度4.04(84)
【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現!
お客様の声
用途: リード100のフロントブレーキオーバーホール満足度: 5友人の依頼でブレーキのオーバーホールをする際に購入しました。
組みつけに際しての問題もなく、僅かな試走間ですが鳴きもなく制動能力も期待するレベルでした。
何より安価で入手できたので大変喜ばれました。
AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY
販売価格(税別)14,98016,478税込
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
AZ BATTERYAZリチウムイオンバッテリー1個
レビュー:47件のレビュー 平均満足度4.68(47)
【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
お客様の声
用途: リード100エンジンのスクータ満足度: 5改造車に使うのは 保証外となっていますが、
これしかありませんでした。
結論から言うと 標準より大きな容量を同一サイズで使えるので
排気量アップして高圧縮にしたエンジンでも軽々始動できました。
おまけに 一流品鉛バッテリーより安いし 軽いし
バッテリー交換に先立ち 電圧のチェックを行い スターター系統のリレーとハーネスをバッテリーの大容量化に備えて大容量にしています。

リード100のフロントブレーキオーバーホールに使う商品」に関連する商品一覧

バンバン50に使う商品

バンバン50に使う商品

割りピン,ガスケット キャブレタインスペクション 11492-22001