リールのベアリング交換に使用する商品

リールのベアリング交換に使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「シムリング」「ベアリング」などの商品を紹介します。

DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)
販売価格(税別)249274税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
NMB(ミネベア)DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受1個
レビュー:268件のレビュー 平均満足度4.77(268)
【特長】パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
【外輪タイプ】マルテンサイト系ステンレス鋼【材質(本体)】0【軌道輪形状】ラジアル【転動体材質】フラット【JIS等級】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【荷重方向】マルテンサイト系ステンレス鋼
お客様の声
用途: リールのベアリング交換に使用満足度: 5高価なベアリングにひけを取らない回転の良さに感動してます。
サラリーマンの小遣いで買えるリールが高級リールに早変わりです。
用途: リールのベアリング交換で満足度: 4思ったより良かった。
レビューほど悪くはないと思う。
用途: リールのベアリング交換用満足度: 5安く購入できるので、海用のリールに消耗品として使用しています。
ステンレスミニアチュアベアリングZZ SMR形 NSK(日本精工)
販売価格(税別)219241税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
NSK(日本精工)ステンレスミニアチュアベアリングZZ SMR形1個
レビュー:90件のレビュー 平均満足度4.74(90)
【軌道輪形状】ステンレス【シールド形状】0【材質(本体)】両側シールド形【JIS等級】ラジアル【軌道輪列数】フラット【荷重方向】深溝玉軸受【外輪タイプ】単列【転動体材質】ステンレス
お客様の声
用途: リールのベアリング交換満足度: 5使用感、問題なし!
消耗品なので、安価なのも魅力的!
DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)
販売価格(税別)279307税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
NMB(ミネベア)DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受1個
レビュー:50件のレビュー 平均満足度4.76(50)
【特長】パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。
高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
【軌道輪列数】マルテンサイト系ステンレス鋼【シールド形状】0【材質(本体)】開放形【軌道輪形状】ラジアル【荷重方向】フラット【外輪タイプ】深溝玉軸受【転動体材質】単列【JIS等級】マルテンサイト系ステンレス鋼
お客様の声
用途: リールのベアリング交換に使用満足度: 5高価なベアリングにひけを取らない回転の良さに感動してます。
サラリーマンの小遣いで買えるリールが高級リールに早変わりです。
用途: リールのベアリング交換で満足度: 4思ったより良かった。
シムリング 1パック(10枚入) 内径4Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所
販売価格(税別)759835税込
特価
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径4Φmm 材質ステンレス(SUS304)1パック(10枚)
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.64(11)
【用途】高さ調整、隙間調整など
【RoHS指令(10物質対応)】4【内径d(Φmm)】ステンレス(SUS304)【材質】対応
お客様の声
用途: リールのベアリング交換に使用満足度: 5リールのベアリング交換に使用。
ガタ付きも無く、回転もスムーズになりとても満足してます。
ミニチュア ステンレス玉軸受 開放形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)
販売価格(税別)209230税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア ステンレス玉軸受 開放形1個
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.83(30)
【シールド形状】SUS440C【JIS等級】対応【軌道輪形状】0【RoHS指令(10物質対応)】開放形【材質(本体)】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪列数】深溝玉軸受【荷重方向】単列【転動体材質】SUS440C
お客様の声
用途: リールのベアリング交換満足度: 5釣り具メーカーで買うより安く品質も良い!
まとめ買いして、定期的なメンテナンスに使用してます。
用途: リールのベアリング交換満足度: 5使用感、問題なし!
消耗品なので、安価なのも魅力的!
ステンレスミニアチュアベアリングZZ 690番台 NSK(日本精工)
販売価格(税別)219241税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
NSK(日本精工)ステンレスミニアチュアベアリングZZ 690番台1個
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.82(17)
【材質(本体)】ステンレス【シールド形状】0【JIS等級】両側シールド形【荷重方向】ラジアル【軌道輪列数】フラット【外輪タイプ】深溝玉軸受【軌道輪形状】単列【ベアリング番台】ステンレス【転動体材質】600
お客様の声
用途: リールのベアリング交換満足度: 5使用感、問題なし!
消耗品なので、安価なのも魅力的!
DDA Series 極薄型ラジアル玉軸受 シールド形 NMB(ミネベア)
販売価格(税別)899989税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
NMB(ミネベア)DDA Series 極薄型ラジアル玉軸受 シールド形1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.83(6)
【RoHS指令(10物質対応)】4【シールド形状】マルテンサイト系ステンレス鋼【軌道輪形状】-【JIS等級】対応【外輪タイプ】0.15【荷重方向】0【軌道輪列数】両側鋼板シールド形(スナップリング固定)【転動体材質】ラジアル【ベアリング呼び番号】フラット【材質(本体)】深溝玉軸受【面取寸法rs(mm)】単列【幅B(mm)】マルテンサイト系ステンレス鋼
お客様の声
用途: リールのベアリング交換満足度: 5リールの純正ベアリングは、高価ですが、
こちらは、値段は、リーズナブルで、性能面でも、
満足出来る商品です。

リールのベアリング交換に使用する商品」に関連するカテゴリ