下回りの錆び防止に使うおすすめ商品

下回りの錆び防止に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ノックスドール」「チッピング」「キューブ」などの商品を紹介します。

ラバーチッピング イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)
販売価格(税別)1,4981,648税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ラバーチッピング1本(420mL)
レビュー:221件のレビュー 平均満足度4.59(221)
【特長】速乾性タイプです。
ゴム質の柔軟性を有した、凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。
他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)
密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
【用途】自動車のフロントフェンダー、クォーターパネルの下部、ロッカーパネルの凹凸部分の塗装。
【危険物の類別】大凸凹タイプ【危険物の数量】【危険等級】第四類【タイプ】第一石油類【危険物の性状】252mL【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: 軽自動車ボディの錆対策満足度: 5軽自動車のボディ下部の溶接個所から錆が出てきました。錆の処理を行い、その後ピッチングコートで最終仕上げを行いました。この車は軽のバンタイプなので、ボディ下部は通常の白色塗装ですが、こちらのピッチングコート白で塗装しましたら、ほとんど違和感なく純正っぽい仕上がりになりました。かなり満足しています。コストパフォーマンスもよいと思います。余った分でホイルハウス内も厚塗りしてみましたが、タイヤからの小石等の跳ねる音が静かになりました。皆さんも試してください。
お客様の声
用途: 愛車の錆防止満足度: 5錆防止に購入しました。何より低価格、純正品に心惹かれ購入しました。
おすすめですよ。
オートプラストーン Noxudol(ノックスドール)
販売価格(税別)2,2982,528税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Noxudol(ノックスドール)オートプラストーン1缶(1L)
レビュー:58件のレビュー 平均満足度4.66(58)
【特長】厚膜防錆剤で、耐チッピング性能・遮音性能にも優れています。
錆びの上にも塗布可能。
【用途】自動車のタイヤハウス内・アンダーコート等。
【色】【危険等級】【膜厚(mm)】1-3【危険物の性状】第四類【危険物の数量】第二石油類【危険物の類別】1000mL【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: 車両の下回りの錆び防止満足度: 5初めは扱いずらいと感じましたが慣れると使いやすくなりました。
700 エアゾール Noxudol(ノックスドール)
販売価格(税別)2,3982,638税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Noxudol(ノックスドール)700 エアゾール1本(500mL)
レビュー:105件のレビュー 平均満足度4.61(105)
【特長】無溶剤の浸透性防錆剤。
錆びの上にも塗布可能。
【用途】鋼板の合わせ目、袋状内部に浸透させ、発錆を抑制します。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。
【付属品】ノズル(50cm)【危険等級】薄褐色【危険物の類別】無溶剤【危険物の品名】(推奨)40~60【膜厚(μm)】【危険物の数量】第四類【危険物の性状】第二石油類【色】200mL【タイプ】非水溶性
お客様の声
用途: 乗用車の錆びの進行防止と錆びの予防満足度: 5口コミの評価を見て気になり購入しました。3タイプの形状の違うノズルがついており作業がとても簡単に行えました。業者に出すのと違いなく綺麗な仕上がりです。これからは効果を期待し楽しみにしています。

下回りの錆び防止に使う商品」に関連する商品一覧

車の下回りの錆止めに使う商品

車の下回りの錆止めに使う商品

耐熱スプレー,シャーシーブラック 油性