中古車のバッテリー交換に使う商品

中古車のバッテリー交換に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「バッテリー」などの商品を紹介します。

バッテリー SBシリーズ Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)4,9985,498税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)バッテリー SBシリーズ1個
レビュー:244件のレビュー 平均満足度4.59(244)
【特長】耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。
「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。
「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
【用途】自動車用バッテリー
【定格電圧(V)】202【保証期間】12【タイプ】オープンベント(開放)【箱高(mm)】24ヶ月又は4万km
お客様の声
用途: 中古車のバッテリー交換満足度: 5ジャストフィット
2輪用ゲルバッテリー NBC
販売価格(税別)4,5985,058税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
NBC2輪用ゲルバッテリー1個
レビュー:196件のレビュー 平均満足度4.02(196)
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
【用途】バイク用バッテリー
【電圧(V)】12
お客様の声
用途: 中古車のバッテリー交換満足度: 5ヤマハJOGZII(5EM)用に『MOG-4B-BS』を使用しました。斜め搭載で問題なく使えております。
バッテリー 丸得シリーズ BM LINK
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
BM LINKバッテリー 丸得シリーズ
レビュー:56件のレビュー 平均満足度4.16(56)
【特長】厳しい環境下でも対応できる高い耐久性能とお手頃価格を実現した丸得バッテリーシリーズ。パッケージ等は極力シンプルにしています。
普通乗用車はもちろん、業務車両にも安心してお使い頂ける、耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計
バッテリーの状況がひと目でわかるインジケータ付、取付け・取り外し便利な収納式取っ手付
B19~D31サイズは2年4万キロ保証 E41サイズ以降は1年2万キロ保証
【用途】乗用車・業務車
【仕様】補償期間/24ヶ月又は40000km
お客様の声
用途: 中古車のバッテリー交換満足度: 5何時交換したのかわからない中古車のバッテリーが心配なので取替えました。
消耗品なので、安いので十分です。

中古車のバッテリー交換に使う商品」に関連するカテゴリ