事務所内、工場内、倉庫内の時計に使うおすすめ商品

事務所内、工場内、倉庫内の時計に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「パーツクリーナー」「電池」「時計」などの商品を紹介します。

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ
販売価格(税別)269296税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウブレーキ&パーツクリーナー魂 20001本(840mL)
レビュー:8,657件のレビュー 平均満足度4.59(8657)
【特長】ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
【付属品】イソヘキサン、エタノール、プロパン【危険等級】逆さ噴射可【危険物の類別】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【適合機器】油性、エアゾール【危険物の品名】機械部品【仕様】油汚れ【種別】【成分】第四類【主な用途】第一石油類【特性】逆さ噴射可【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 車両整備時に満足度: 5安いのでバシャバシャ使ってます。
車両の整備以外にも、お台所の掃除にもお勧め。
アルカリ乾電池 単3 モノタロウ
販売価格(税別)129142税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウアルカリ乾電池 単31パック(4本)
レビュー:2,491件のレビュー 平均満足度4.38(2491)
【特長】品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
【タイプ】単3形【電圧(V)】1.5
お客様の声
用途: 倉庫内の時計に使用満足度: 4これまでは、それなりでしたが、どのくらいの日数使用できるか、楽しみです。
アルカリ乾電池 単2 モノタロウ
販売価格(税別)199219税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウアルカリ乾電池 単21パック(2本)
レビュー:427件のレビュー 平均満足度4.54(427)
【特長】品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
【タイプ】単2形【電圧(V)】1.5
お客様の声
用途: 自宅の時計に使用満足度: 5問題ありません。あとはどのくらいもついかです。
ホームセンターや電気店より安く、消耗品なので助かります。
電波掛時計 カレンダー 温湿度計付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ電波掛時計 カレンダー 温湿度計付
レビュー:107件のレビュー 平均満足度3.84(107)
【特長】モノタロウからついに電波式掛け時計が登場! 遠くからでも時刻が見やすい直径320mmの電波式壁掛け時計です。 カレンダー・温度湿度計がついており体調管理に便利。 フレームはお洒落なメタリック塗装を採用しました。 午後10時~午前6時の間は秒針が自動的に停止し、就寝時にはカチコチ音が気になりません。 フレームはオフィスに馴染むメタリック塗装を採用しました。 ガラス製風防付き。
【用途】掛け時計として。
【寸法(直径Φ×厚さ)(mm)】アナログ【材質】温度計測機能湿度計測機能、フルオートカレンダー、電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時)【精度】318【カレンダー】プラスチック枠、ガラス(前面)【直径(Φmm)】シルバー【機能】0.92【表示方式】掛時計【表示】±30秒【質量(g)】上段LCD:温度・湿度、下段LCD:月・日・曜日・六曜表示【電池寿命】318×45【色】単三電池×2【種類】約1年【使用電池】付き
お客様の声
用途: 事務所用の時計満足度: 2デジタルの文字が予想以上に小さくちょっと離れたり見る角度により見え難いのでこの満足度としました。
電波掛時計 カシオ計算機
販売価格(税別)3,8984,288税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
カシオ計算機電波掛時計1台
レビュー:83件のレビュー 平均満足度4.63(83)
【特長】シンプルなデザインの壁掛け電波時計です。 明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能を搭載しています。
【仕様】掛時計【材質】アナログ【種類】電波受信、夜間秒針停止【電波受信機能】電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、秒針停止機能【使用電池】ケース:樹脂、風防:ガラス【機能】パールホワイト【直径(Φmm)】268【表示方式】630【質量(g)】268×50【寸法(直径Φ×厚さ)(mm)】アルカリ乾電池単3形×1【色】自動受信/手動受信、自動選局機能付き【電池寿命】約1年
お客様の声
用途: 事務所の壁掛け時計満足度: 5文字盤が白で見やすい。電波時計のためいつも正確で良い。
用途: 事務所の時計として満足度: 5シンプルなのが一番。正しい時間を知りたいので壁掛け電波時計がこの価格であるのはありがたい。
用途: 部屋の時計として仕様満足度: 4安価で手軽な時計です。今まで使用していたものは全面に24時間以内に時刻が同期すると1分ごとにLEDが点灯していたのですが、今回の時計は同じメーカにもかかわらず表示は時計の裏側で、実際には役に立たないインジケーターでした。この点は少々不満です。実用上は今までのものと同様に使用できています。
大型電波掛時計 ウェーブ420 MAG(ノア精密)
販売価格(税別)4,8985,388税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
MAG(ノア精密)大型電波掛時計 ウェーブ4201個
レビュー:47件のレビュー 平均満足度4.38(47)
【特長】大型サイズの電波掛時計。 シンプルなデザインながら抜群の存在感。 夜間秒針停止。就寝時にはコチコチ音が気になりません。
【電池】アナログ【質量(g)】電波受信、夜間秒針停止【付属品】420【種類】モニター電池【直径(Φmm)】プラスチック、ガラス【機能】1350【表示方式】掛時計【材質】420×45【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】単三形×1
お客様の声
用途: 工場の時計として満足度: 5知らないブランドだが買ってよかった文字も大きいし今のところいい感じです。
技 職人魂 油職人 允・セサミ
販売価格(税別)1,3981,538税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
允・セサミ技 職人魂 油職人1個(500mL)
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.17(6)
【特長】酸化してしまった油や焦げ付きなどの頑固な汚れに効果を発揮します。 強力な洗浄力なので長期付け置きは不要。 お湯などを使用しなくても水で洗浄が可能。
【使用場所】キッチン【商品タイプ】本体
お客様の声
用途: オフィス内の壁掛けの時計満足度: 57年間利用中のオフィス内の壁掛けの時計が油汚れでベトベトになりました。室内で調理することも無く喫煙者もおりませんでしたのでなぜそのように汚れたのかはわかりませんが7年分の油汚れです。
マイペットも利用しましたが、全く汚れ落ちしませんでした。しかし本品はあっという間に汚れが綺麗に落ちました。
電波掛時計 カシオ計算機
販売価格(税別)12,98014,278税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
カシオ計算機電波掛時計1個
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.04(28)
【特長】大型サイズの電波クロックです。 離れた場所からでも見やすい直径380mmの大型サイズを採用。任意の時刻で最大24本プログラムできるチャイム音は、ウエストミンスターチャイムとホイッティングトンチャイムの2種類から選択可能。 またLCD画面に表示するデュアルタイム(時差を設定することで、液晶画面の日付表示を海外の都市の時刻に変えることも可能)や、電波受信状態をレベル表示する電波受信インジケーターなど、便利な機能も数多く搭載しています。
【使用電池】掛時計【表示方式】アナログ(時計)/デジタル(日付)【電池寿命】電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、デュアルタイム(任意に設定した時刻をLCD画面に表示)、フルオートカレンダー【種類】シャンパンゴールド【直径(Φmm)】380【電波受信機能】1700【表示】380×380×58【カレンダー】月・日・曜日【機能】アルカリ乾電池単2形×2【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数= 40kHz/60kHz)【音色】約1年【質量(g)】【時報】任意の時刻にチャイムを報音(セット本数/24本、ウエストミンスターチャイムかホイッティングトンチャイムの2種類から選択可能、報音時間/約30秒、音量調整ダイアル付き)【色】付き
お客様の声
用途: 工場内のチャイム満足度: 5見やすい大きさで、又、デザインもシンプルで良いです。
丸型時計 アラーム付 アーテック(学校教材・教育玩具)
販売価格(税別)710781税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アーテック(学校教材・教育玩具)丸型時計 アラーム付1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度3.00(4)
【科目】電池付【仕様】図工
お客様の声
用途: 作業場の時計満足度: 1小型で良いかと思い購入しましたが、小さい割には、秒針の音が大きく実際は使用できませんでした。カチカチ気に成るんですよねぇ。
エアフィルター 二輪車用 汎用タイプ モノタロウ
販売価格(税別)329362税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウエアフィルター 二輪車用 汎用タイプ1枚
レビュー:325件のレビュー 平均満足度4.64(325)
【特長】防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。 好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
【寸法(mm)】250×400
お客様の声
用途: バイク納車整備満足度: 5大きくてお買い得
スタンダードクロック モアマグ MAG(ノア精密)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
MAG(ノア精密)スタンダードクロック モアマグ
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.14(37)
【特長】秒針がなめらかに動く連続秒針 家庭、オフィス設置場所を選ばないスタンダードデザイン
【付属品】掛時計【種類】アナログ【材質】連続秒針【質量(g)】取扱説明書、保証書【寸法(mm)】プラスチック、ガラス【機能】330×330×45【直径(Φmm)】330【表示方式】540【電池】単三形×1
お客様の声
用途: 実験室時計。満足度: 5価格もとても安く、広い実験室でも遠くから良く見えてとても良かったです。
用途: 事務所内の時計満足度: 12台購入し使っていましたが、段々遅れるようになり、約1年で壊れました。
用途: 現場の時計満足度: 3使用に問題無しだが秒針が微妙にずれる

事務所内、工場内、倉庫内の時計に使う商品」に関連する商品一覧

事務所内、倉庫内、工場内の配線に使う商品

事務所内、倉庫内、工場内の配線に使う商品

超ソフト延長コード,閉端接続子 CE型 絶縁被覆付