【特長】YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝電動チェーンソー Y3LS-C20-PTD0
脚立に登らず、力もいらず、簡単に高枝切りが出来ると大人気の「YARD FORCE高枝電動チェーンソー」が、どこでも使えるコードレスになって新登場!
充電式なので、コードが届かない家の敷地の隅や裏山、家から離れた別荘や果樹畑など、
電源を気にせずどこでも持ち運べて、入り組んだ樹木林などでも立ち回り楽々。
だから気になる高枝を素早く剪定できます。
刃は世界有数ブランドの「オレゴン(OREGO)」製で、吸い込ま れるような滑らかな切り出しを実現。
全長230~280cmまで無段階伸縮し、ヘッド角度も変えられる ので、枝の高さや向きに合わせて作業でき、3m以上の高枝も切断出来ます。
誤作動を防止するWスイッチで安全も配慮され、チェーン刃の張り調整も工具不要で簡単。
肩ベルトを使えば腕への重さを軽減でき、届いてすぐ作業できるバッテリー1個、充電器、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、チェーン部カバーも標準付属します。
ポールジョイントを外せばコンパクトになるので使わない時は隙間にスッキリ収納出来ます。
ポール部の接続はロックレバー式で組立も簡単です。
【用途】世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載
コードレスながらチェーン高回転5.5m/秒でみるみる高枝を切断
18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)なのでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。
【長さ(cm)】18【材質】20【充電時間(時間)】約1.5時間【稼働時間(時間)】本体、18V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ【セット内容】アルミ、スチール、ABS樹脂他【バッテリー容量(Ah)】約3.75(本体約3.4+バッテリー約0.35)【角度調整範囲】(ガイドバー)20.3【最大切断能力(mm)】5.5【安全機能】230~280(伸縮式)【チェーンスピード(m/s)】リチウムイオン(残量ゲージ付)【寸法(高さH×幅W)(cm)】ヘッド部/3段階(度):0・15・30【バッテリー】OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)【バッテリー電圧(V)】Φ170【質量(kg)】9×15【全長(cm)】誤作動防止安全機能Wスイッチ【使用チェーン】(無負荷作動時)約0.5/連続作動