原付バイク、自転車、車のミラーに使うおすすめ商品

原付バイク、自転車、車のミラーに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ポンチ」「ミラー」「板スパナ」などの商品を紹介します。

オートセンターポンチ 超硬チップ付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウオートセンターポンチ 超硬チップ付
レビュー:319件のレビュー 平均満足度4.12(319)
【特長】ハンマー不要!頭部を押さえるだけで正確な目打ちが出来ます。片手で打ち込めるので、真上の作業も簡単です。キャップの左右のネジリ具合で強弱の調整が出来ます。
【用途】硬い木材や金属の下地作業やポンチに
お客様の声
用途: アルミ・ステンレスの穴あけ作業満足度: 41年使ってもバネなどに問題は出なかったので、ポンチそのものの耐久性はあると思います。
ただ、ステンレス板に使用した際、数回で先端のチップがかけてしまいました。
グラインダーなどで再び尖らせて使おうとしましたが、
チップの内部が空洞のようで、使えなくなってしまいました。
チップだけでも交換することができればいいのですが・・・
ミラー TECH04 ブラック/シルバー L/Rセット KIJIMA(キジマ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: バイクのミラーに満足度: 3細身でカッコ良いのですが、ミラーをステーに取り付けるのがボルトで締めるだけですので、ミラーを何回か動かすとガタが出てきます。
ナットをロックたいぷに変えると良いかもしれません。
Z2タイプミラー(左右兼用)新認定車輌対応 KIJIMA(キジマ)
販売価格(税別)2,1982,418税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KIJIMA(キジマ)Z2タイプミラー(左右兼用)新認定車輌対応1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度3.00(1)
【適合】左右兼用【種別】左右兼用【ねじ径(mm)】Φ94【寸法(mm)】10(正ネジ)
お客様の声
用途: 大型バイクのミラー交換に購入満足度: 3若干振動の影響でミラーがブレます、ちょっと見にくいですね。
自転車ミラー WINTEC(ウインテック)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
WINTEC(ウインテック)自転車ミラー
レビュー:8件のレビュー 平均満足度3.13(8)
【特長】後方確認で安全運転
鏡面は割れにくい特殊樹脂加工を採用
【材質】Φ22~25【サイズ(mm)】ポリプロピレン、ナイロン樹脂、PMMA【クランプ径(Φmm)】100(W)×270(H)、鏡面:100(W)×70(H)
お客様の声
用途: バイク(ヤマハビーノ)のミラーがネジ部から折れて、正規品が使えないので、その代用として採用満足度: 2取付けは、簡単で使ってますが、やはりステーが細い、取付け部が弱い性か、走行時に振動でブレて多少見にくいが、後方に車がいるかどうかは、判断できる程度、この値段では仕方ないか。ただし、同時に左用も同時に購入しており、右用はステーも太く、取付部も強くなっており、同じしように変更していただきたい。
イージーミラー VELOGARAGE(ヴェロガレージ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
VELOGARAGE(ヴェロガレージ)イージーミラー
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.13(15)
【特長】ブラケットとの接続部はボールジョイントになっているので、自由に角度調整ができます。歪の少ないガラスミラー採用。
【ミラー寸法(mm)】65【適合ハンドル】(最大部)81×60【質量(g)】内径18~20mm/外径20~30mm
お客様の声
用途: 自転車のミラー満足度: 3購入した自転車にミラーが付いていなかったので購入しました。
思ったより小型でしたが視認範囲も問題になる程狭くは無いようです。
取り付けはハンドルバーに巻き付けてますがミラーの調整時にぐにゃぐにゃするのでやりにくいです。
もう少しカチッと感があればいいですね。
バイクミラー ユニカー工業
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユニカー工業バイクミラー
レビュー:9件のレビュー 平均満足度3.44(9)
【特長】補修やドレスアップに最適なミラーです。
各種変換アダプター付属なので、ほとんどの国産バイクに取り付けられます。
【色】ブラック
お客様の声
用途: バイクのミラー左用満足度: 3まぁ、大丈夫でしょう。たぶん
バイクミラー クロス3 TANAX
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
TANAXバイクミラー クロス3
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.91(11)
【特長】バイクのデザインをシャープに演出。 新規格に準じた鏡面積。 ブルー鏡仕様で「NAPOLEON」ロゴ入り。 衝撃を吸収する安全機構「ターナー」を装備。
【色】左右共通【種別】左右共通
新保安基準適合鏡面サイズ
ターナー付
【取付ねじ】ブラック【仕様】10mm 正ネジ
お客様の声
用途: バイクのミラーとして。満足度: 5バイクの見た目がシャープで視界も良く、いい感じになりました。
バックミラーアセンブリ (ライト) 5ST-F6290-00 YAMAHA(ヤマハ)
販売価格(税別)1,6981,868税込
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: 原付のミラー満足度: 3新車から付いていた純正ミラーのメッキが剥げて錆びてきたので交換しました。
交換前のミラーも純正でしたので、可も無く不可も無くといった感じです。
社外品も純正品も同じ様にメッキが剥げるので、金額が同じ位であれば、純正品を選ぶメリットはフィッテングに間違いが無い程度です
ミラーホルダーSET KITACO
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KITACOミラーホルダーSET1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.89(9)
【特長】ミラーをカウルマウントからハンドルマウントに変更する際、必要になるミラーホルダーです。 マスターシリンダーに直付装着します。
【取付ネジ径】汎用(Φ22.2)【クランプ取付幅(mm)】ミラーホルダー本体×1、取り付けボルト×2【適合】キタコ製ネイキッドKIT(NS-1用)補修パーツ【塗装色】ブラック【備考】ミラー/10mm(正ネジ)【セット内容】20
お客様の声
用途: バイクミラー取り付け満足度: 5他で買うと高いのでモノタロウで購入しました。取り付けビスが黒いと良かったです。でも満足です。
ヤマハ用バックミラー KJT
販売価格(税別)1,0981,208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
KJTヤマハ用バックミラー1セット(2本)
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.00(23)
【特長】ヤマハ・JOG系などに装備されているものと同形状のミラーです。片側のみ2本セットになっています。
【適合メーカー】楕円【色】ミラー/黒、ステー/黒【タイプ】ヤマハ
お客様の声
用途: 古いバイクのミラー交換満足度: 5購入したのはヤマハ用の左ミラー、取り付け部分は8㎜の正ねじです。左のミラーはほとんどのメーカーが正ねじなので、ヤマハに限らず利用できると思います。ミラー部分の首ふりはちょっと固いですが、走行中にぶれなくていいと思います。
値段の割にしっかりした製品だと思います。
ガラコミラーコートZERO SOFT99
販売価格(税別)779857税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SOFT99ガラコミラーコートZERO1個(40mL)
レビュー:42件のレビュー 平均満足度4.10(42)
【特長】目に見えないナノレベルの超微細な連続突起により、水滴がミラーに留まることができない、超撥水性能を実現。 さらに、極限まで薄く均等で平滑な被膜を形成するので、水や汚れのひっかかりを大幅に軽減。これにより、超撥水性、耐久性が飛躍的に向上。 従来のポンプ式ではなく、エアゾール式なのでムラのない均一な被膜が短時間で簡単に施工できます。
【用途】自動車用サイドミラー(ガラス製)の撥水用
【危険等級】スプレータイプ【危険物の品名】820-6921【タイプ】【危険物の性状】第四類【危険物の類別】アルコール類【危険物の数量】32mL【トラスコ品番】水溶性
お客様の声
用途: バイクと車のミラーに使用満足度: 5晴れのときは白っぽく見えるが、雨天時の水滴が全くつかないことを考えると、そんな事は気になりません。旧製品よりも皮膜が長持ちになってます。
バイクミラー クロス2 TANAX
販売価格(税別)2,5982,858税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TANAXバイクミラー クロス21個
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.54(26)
【特長】ネイキッド車両の定番ミラー 可動部分を雨やホコリから守るジョイントブーツを採用。 衝撃を吸収する安全機構「ターナー」を装備。 鏡面が広く、抜群の後方視界。
【色】新保安基準適合鏡面サイズ
ターナー付
【仕様】ブラック
お客様の声
用途: 原付バイクのミラー満足度: 5ミラーが割れたため、交換用に購入した。
不具合もなく、いいと思います
キャンデーカラースプレー イサムエアゾール
販売価格(税別)1,2901,419税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
イサムエアゾールキャンデーカラースプレー1本(300mL)
レビュー:44件のレビュー 平均満足度4.50(44)
【特長】各種下塗りカラーに塗装することで深みのあるキャンデー塗装が可能です。 従来のメタリック色では出せなかったデリケートな透明感と奥行きのある色調が表現できます。
【用途】バイク、自転車、メッキ製品の着色に
【危険物の類別】第四類【危険物の数量】0.144L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: バイクのミラーを塗装満足度: 5CB400SBのミラーをキャンディレッドにするために下地をシルバーに塗り、上塗りをキャンディレッド(ルージュ)で塗りました。つやを出すのはキャンディ塗装の方が簡単に出ます。
二輪車用バックミラー NTB
販売価格(税別)1,2901,419税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
NTB二輪車用バックミラー1本
レビュー:84件のレビュー 平均満足度4.19(84)
【特長】転倒などで損傷しやすく安全面で欠かせないパーツです。 二次カットにより、鏡の歪みがなく、鮮明度が高いミラーです。
お客様の声
用途: リトルカブミラー交換満足度: 5純正品とかわらず、使用できています。
本体は大きく見やすく、走行中震動による見難さはないです。
用途: 右ミラーの交換満足度: 5ヤマハYB-1Fourに使用しました。純正品よりもステーの長さが3cm程度短いですが特に問題ないと思います。
キャスター取付用板スパナ(六角対辺) ユーエイキャスター
販売価格(税別)7583税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ユーエイキャスターキャスター取付用板スパナ(六角対辺)1個
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.41(27)
【特長】ねじ込み式、およびパイプ差し込み式キャスター取り付け用の板スパナです
お客様の声
用途: バイクのミラー調整満足度: 5安いけど、十分に使える。次回は違うサイズも欲しい。
リゼットミラー TANAX
販売価格(税別)3,6984,068税込
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TANAXリゼットミラー1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】左右共通(組み換えタイプ) 高さを抑えたスマートデザイン。 上品さを醸し出すスペシャルカラー採用。 ブルー鏡採用。
【種別】左右共通
お客様の声
用途: ミラーを交換満足度: 5ミラー調整のし辛く、ミラー上下の幅がせまいので視野はよくない。
デザインは最高、メッキ部分や塗装部分もチープな感じはしない。
リヤビューアウトサイドミラー 大東プレス工業
販売価格(税別)1,4981,648税込
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(108種類の商品があります)
大東プレス工業リヤビューアウトサイドミラー1個
レビュー:70件のレビュー 平均満足度4.70(70)
【特長】補修用 トラックサイドミラー。
視界を確保して安全性を向上!
材質記号
VT:ビニール鋼板(JISに基づく1級材料を使用)
SUS:ステンレス鋼板(主に裏板:SUS430、部品関係:SUS304)
SPCC:冷間圧延鋼板
PP:ポリプロピレン
AAS:アクリルゴム、アクリロニトルスチレン
【用途】破損時の補修やスペアに!
お客様の声
用途: トラクターのミラー満足度: 5ヤンマーのF395の純正と同等品です。
MF382,MF6120にも問題なく使えます(ほぼ同等品)
よく木の枝にぶつけて落として割るので、純正部品の半値以下なので、助かります。