【特長】1200番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。
ツヤが良くて長持ちでボケもありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。
【用途】アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。
ガン肌調整に最適です。
【粘度(Pa・s)】酸化アルミニウム、水、鉱油、ケロシン、添加剤、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ジエタノールアミン、ヘキサヒドロ-1,3,5-トリアジン-1,3,5-トリエタノール【色】白色【最適なバフの種類】液状【研磨力(ペーパー相当番手)】P1200~P1500【研磨剤の中心粒径(μm)】1800rpm【タイプ】アルミナ【最適なポリッシャーの回転数】5.0~7.0【主研磨剤の種類】非危険物【危険物の類別】ウールバフ【成分】6~8
価格も安く、種類が多いので適正な物を購入できます。