外構工事に使う商品

外構工事に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「電線」「軍手」「養生テープ」などの商品を紹介します。

綿特日本一軍手 10ゲージ モノタロウ
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ綿特日本一軍手 10ゲージ
レビュー:2,260件のレビュー 平均満足度4.37(2260)
【特長】10ゲージ、2本編みにより編み目が細かく泥、油などの異物が入り込みにくくなっています。着け具合も柔らかくフィット感のある軍手です。グレー、キナリの2色展開で用途によって使い分け可能です。
【厚さ】通常【糸本数(本)】2【素材】ポリエステル、綿、その他
お客様の声
用途: 外構工事満足度: 5外構工事等が多いので、使い切りになってしまう事がほとんどです。安いけれど、しっかりしていて、使いやすいです。
パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR ダイヤテックス
販売価格(税別)
199
税込219
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR
レビュー:484件のレビュー 平均満足度4.66(484)
【特長】引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) グリーン購入法適合商品 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
【用途】刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
【粘着力(N/10mm)】4.8【引張強度(N/10mm)】56
お客様の声
用途: 外構工事に使います。満足度: 5作業員が大変気にいってます。使いやすいそうです。
会社としてはもう少し価格が安いと助かります。
たとえばまとめ買いをすると安くなるとか。
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業
販売価格(税別)
899
税込989
特価
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(497種類の商品があります)
富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
レビュー:198件のレビュー 平均満足度4.52(198)
【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
お客様の声
用途: 外溝工事満足度: 5満足してます
PU手袋 モノタロウ
販売価格(税別)
549
税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
モノタロウPU手袋
レビュー:527件のレビュー 平均満足度3.78(527)
【特長】伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。
通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。
ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。
洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。
手の平部は革より柔らかい生地。
親指部分が動かしやすい。
ナックルガード付。
【性能】伸縮性・通気性・透湿性・速乾【材質(甲)】ポリエステル【材質(掌側)】合成皮革(ポリウレタン)【材質(裏地)】ポリエステル
お客様の声
用途: 外構工事満足度: 5手にフィットするので、ブロック積みや左官作業にピッタリです。
アメリカンタイプヘルメット モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウアメリカンタイプヘルメット1個
レビュー:246件のレビュー 平均満足度4.50(246)
【特長】アメリカンタイプ 首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。 作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm) ワンタッチ式アゴひも
【用途】飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
【材質】ABS樹脂【質量(g)】350【衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)】あり【規格】厚生労働省保護帽の規格に適合【外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】272.5×220×161【ひさし長さ(mm)】約40【適合頭囲(cm)】54~61【種類】アメリカン【ひもタイプ】ワンタッチ
お客様の声
用途: 外構工事満足度: 5問題なくフィットしている。
コンベックス ラバー付 JISタイプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウコンベックス ラバー付 JISタイプ1個
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.17(23)
【特長】スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるラバープロテクター付き。ベルトクリップとストラップ付きJIS1級規格品。
【用途】長さの測定に。
【材質(テープ)】SK4【目盛仕様】メートル目盛【JIS規格】1級【爪部】0点補正移動爪【仕様】スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット【材質(ケース)】ABS樹脂【色(本体)】黄色
お客様の声
用途: 外構工事で使用満足度: 4スケールのストッパー(ロック)の他に、一時的ストッパー(押すとロック離すと解除)のボタンが有ると便利です。選択肢としてラバー無しの軽量かつスマートなコンベックスがあると良いと思います。
ショベル パイプ柄 ミニ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウショベル パイプ柄 ミニ1本
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.54(35)
【特長】各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 コンパクトタイプで幅広く使用できる。 小振りで狭い場所の清掃にも適する。
【用途】水道・電気・ガス工事や土木・造園など
【全長(mm)】820【材質(頭)】鉄(50Mn)【板厚(mm)】1.6【材質(柄部)】スチールパイプ
お客様の声
用途: 外構工事満足度: 5安い。使いやすい。言うことなし!
大きさも小ぶりで子供でも使えそう。
ヴェンティープラス用交換シールド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヴェンティープラス用交換シールド1枚
レビュー:16件のレビュー 平均満足度3.88(16)
【特長】本体製造年月日(ヘルメット着右 内側に貼付)又は型式検定番号により交換シールドが2種類あります。 型式検定番号 NO.391F AB (1)TH3560・(2)TH3561 ※SP-391-C:製造年月日190721-1以前のものに使用可(190722-1以降のもの代替品あります。SPN-391-C) ※SP-391-G:製造年月日190922-1以前のものに使用可(190923-1以降のもの代替品あります。SPN-391-G) ※SP-391-S:製造年月日190922-1以前のものに使用可(190923-1以降のもの代替品あります。SPN-391-S)
お客様の声
用途: 外構工事満足度: 4どうしても、傷が付き見にくくなるので交換できるときき、購入しました。
外す時に戸惑いましたが無事付きました。
支柱金具 G-10-R用 積水樹脂
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
積水樹脂支柱金具 G-10-R用1セット
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.50(8)
【材質】ステンレス/焼付塗装(アクリル樹脂)【セット内容】支柱1本分
お客様の声
用途: 外溝工事満足度: 4メーカー品の為安心して使用できます。
メッシュフェンス M0 積水樹脂
販売価格(税別)
4,598
税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
積水樹脂メッシュフェンス M01枚
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.74(19)
【特長】丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
【材質】SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)【設置寸法・幅(mm)】2000【規格寸法(mm)】タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6【JIS規格】JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉【パネル幅(mm)】1910
お客様の声
用途: 外溝工事満足度: 5外溝工事をしていますが、このような商品が安価で買えるのは非常にありがたいです。
これからも継続して購入するつもりですが、商品のバリエーションとメーカーをもう少し増やしてもらいたいのと、5日以内出荷ではなく、もう少し早い出荷を希望します。
アンカーホルダー タナカ
販売価格(税別)
5,598
税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
タナカアンカーホルダー
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.57(7)
【特長】アンカーボルトを確実に一発固定!道具不要! アンカーボルトの設置が、1本あたりわずか1秒。しかも基礎天端に垂直に配置され、田植え方式による自沈や横倒れが一切起りませんので、仕上がりがとてもきれいになります。 アンカーホルダーを使ってセッティングしたアンカーボルトは、コンクリートの打設時や空気を抜くバイブレーターの振動でもズレることがありません。田植え時に発生する空隙が皆無となるため、より強度を保つ基礎を造ります。 倒れないように、沈まないように、神経と時間を使いながら田植えをする必要がありませんのでコストが削減されます。
お客様の声
用途: 外構工事満足度: 5何回か購入していますが
良いと思います。
NBモルタル 陽光物産
販売価格(税別)
2,498
税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
陽光物産NBモルタル1袋(25kg)
レビュー:4件のレビュー 平均満足度5.00(4)
【特長】ノンブリージング性と無収縮性に優れたセメント系グラウト材です。 流動性が良く、充填ケ所の隅々まで行き渡り、拘束ケ所(躯体と後付構造物の隙間)に 充填した場合の無収縮性に優れ、鋼構造物の荷重を躯体コンクリートへ緊密に伝えます。 所定のコンシステンシーで練り混ぜた場合、安定した無収縮性を示します。 (無収縮とは拘束ヶ所での膨張収縮が収縮でないことをいいます。 セメントモルタルの宿命としてモルタルが乾燥することによって収縮します。) 強度の発現が早く初期強度に優れると共に、長期強度にも優れています。
【用途】柱脚グラウト(鉄骨柱ベース下充填モルタル)、機械グラウト、アンカーボルト定着、鉄製耐震壁グラウト、鋼板巻き立てグラウト
【仕様】加える水の量:4.0~4.3L/袋【容積】練上り:13L/袋【標準使用量】77袋/m3【圧縮強度(N/mm2)】39.2(3日)、70.2(28日)【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 外構工事満足度: 5初めて購入した感想です。材料到着予定日等分かれば、作業工程の段取りの予定がスムーズに組むことができると思います。
ニカドバッテリ マキタ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
マキタニカドバッテリ1個
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.48(27)
【仕様】1.3Ahタイプ12V【適合】充電式インパクトドライバ(M692D、M693D)
充電式ドライバドリル(M649D、M651D)
噴霧器(MUS100DW、MUS150DW)
【型番】1250【バッテリー】ニカド電池【バッテリー容量(Ah)】1.3【バッテリー電圧(V)】12
お客様の声
用途: 外構工事他満足度: 5対応が早くて助かりました。