多走行車のメンテナンスに使う商品

多走行車のメンテナンスに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「フェールワン」などの商品を紹介します。

F-1 フューエルワン WAKO'S(ワコーズ)
販売価格(税別)
2,160
税込2,376
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
WAKO'S(ワコーズ)F-1 フューエルワン
レビュー:717件のレビュー 平均満足度4.63(717)
【特長】最高純度のPEAと相性の良いIVD清浄剤を組み合わせ高濃度に配合し、その効果を最大限に引き出す成分構成としたことにより、従来のエンジンはもちろん、近年の省燃費エンジンに最適化し清浄効果を強化しました。
燃料に添加するだけで燃焼室・吸排気バルブ・インジェクターなどに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、新車時のエンジン性能を取り戻します。また燃料の酸化劣化や燃料タンクの腐食を抑制し、潤滑性を高めることが可能で、燃料に必要な性能全般を総合的に引き上げることができます。
【用途】内燃機関用燃料系統の清浄・防錆・潤滑剤
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 過走行車のメンテナンス満足度: 410万kmを超えた車両へのメンテナンスで入れています。即効性はないようなので効果はじっくり見ていきたいと思います。
エンジンパワーシールド EPS WAKO'S(ワコーズ)
販売価格(税別)
3,898
税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
WAKO'S(ワコーズ)エンジンパワーシールド EPS1本(280mL)
レビュー:168件のレビュー 平均満足度4.38(168)
【特長】オイル上がり・オイル下がり・オイル漏れ防止剤 オイル漏れを防止する実績ある膨潤剤と合わせて、エンジンに使用されるシール材の変化に対応するために、摺動部分の油膜増加に有効なダイラタント流体ポリマーを採用。 また、定評あるリキッドセラミックステクノロジーを採用することで潤滑性をはじめとするオイル性能全体を向上させます。
【容量(mL)】280【使用量】オイル量3~6Lに1本を使用【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】0.28L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 過走行車のメンテナンス満足度: 2多少エンジンオイルの減少が少なくなった感じ
価格からオイルを継ぎ足しした方がメリットが有ると思われる。
(48481)シート, リヤ スプリング, ダイハツ
販売価格(税別)
559
税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
お客様の声
用途: 多走行車のメンテナンス満足度: 5後部座席に乗車の際、どこからかギコギコ音がするようになったのでヘタったショックとサスと同時交換。
交換後は全く異音もなくなった。
eクリーンプラス ECP WAKO'S(ワコーズ)
販売価格(税別)
2,400
税込2,640
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
WAKO'S(ワコーズ)eクリーンプラス ECP1本(100mL)
レビュー:132件のレビュー 平均満足度4.46(132)
【特長】遅効性エンジン内部洗浄剤 エンジンオイルに添加することで、ドライブクリーニング機能(走行しながら汚れをエンジンオイルに溶かして分散する)によりエンジン内部をきれいにします。
【使用方法】オイル交換時に規定量を添加する【容量(mL)】100【使用量】オイル量3~6Lに1本を使用【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】0.1L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 多走行車のメンテナンスに満足度: 510年落ちで購入した中古のソニカ(L405S)に入れてみましたが、500Kmくらいですぐにオイルが汚れてきました。購入時に車検を取ってオイル交換して引き渡されましたが1,000Kmくらいまではオイルは綺麗な色だったのでエンジン内の汚れが落ちたんだと思います。
(48482)シート, リヤ コイル スプリング, ダイハツ
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
お客様の声
用途: 多走行車のメンテナンス満足度: 5アッパー側と同時交換。異音対策にと交換した結果、とても満足な結果になりました。

多走行車のメンテナンスに使う商品」に関連する商品一覧

多走行車のエンジンオイルに使う商品

多走行車のエンジンオイルに使う商品

オールディーズ2(オイル添加剤),オイルシステム 多走行軽自動車用N