天井裏の作業に使う商品

天井裏の作業に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「マスク」「ledライト」「防護服」などの商品を紹介します。

3層プリーツマスク モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ3層プリーツマスク
レビュー:1,002件のレビュー 平均満足度4.34(1002)
【特長】花粉防止対策にもお使いいただけます。 ゴム紐は平ゴム形状なので、耳への当たりが柔らかく、よくある耳の痛みも軽減してくれます。 粒子捕集効率(PFE)95%以上および細菌ろ過効率(BFE)95%以上カット。
【用途】掃除・花粉レベルの吸入防止。
【寸法(mm)】ゴム/平ゴム【材質】簡易マスク【仕様】(本体)ポリプロピレン不織布/(ノーズクリップ)ポリエチレン/(耳ひも)ウレタン【種別】約175×95
お客様の声
用途: 天井裏などの作業で使用満足度: 5普通に使えます。割安なので継続的に購入しています。
用途: 天井裏での作業満足度: 5とても厚手でしっかりしていて十分1日使用するのに耐えれます。
保護服 つなぎ 使い捨て フード付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
モノタロウ保護服 つなぎ 使い捨て フード付
レビュー:302件のレビュー 平均満足度4.34(302)
【特長】背ウエストゴム入、袖口ゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入、縫い目は内縫い。 軽量で通気性に優れています。 簡単な汚れ防止に安価で便利です。
【用途】工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業
【機能】洗濯不可【材質】つなぎ【種別】ポリプロピレン【構造】1層【質量(g/m2)】通気性【仕様】60
お客様の声
用途: 天井裏作業満足度: 4細かいホコリはどうしても入ってくるが、ほどほどに通気性があって作業服が汚れにくい。基本的に1回毎の使い捨てだと思った方が良い。粘土の低い油汚れや微細な粉じん環境での作業なら他の高密度ポリエチレン不織布モデルをお勧めする。
ワークライト LED フック・マグネットスタンド付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウワークライト LED フック・マグネットスタンド付
レビュー:1,502件のレビュー 平均満足度4.61(1502)
【特長】樹脂ボディーのため、持ちやすく滑りにくくなっています。 マグネット付きスタンドが90度まで動くので、両手作業時にお使いください。 裏面にはフックも付いており、引っ掛けて使用する事もできます。
【用途】製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
【厚さ(mm)】フック付【幅(mm)】マグネット付【光源】LED【電球の種類】ABS【全長(mm)】56【材質】47【フック】215【使用電池】210(電池含まず)【全光束(Lm)】側面/300、先端/5(LED1個)【連続点灯時間】IP20【保護等級】側面/3WLED1本、先端/LED5個【点灯方法】単三乾電池×3本(別売)【マグネット】側面/3~4時間、先端/20~25時間【質量(g)】側面/300、先端/5(LED1個)【光束(Lm)】1.ボタンを1回押すと、側面が点灯。
2.ボタンを2回押すと、先端部が点灯。
お客様の声
用途: 天井裏での作業時満足度: 5とても明るくて満足していますが、長い時間使用していると電池の消耗が早い。
用途: 天井裏での作業時。満足度: 5結構明るいので重宝してます。マグネットもあると便利です。
用途: 天井裏作業時満足度: 5磁石で固定でき、向きが変えられる所が良い
値段が安くて良い。
もう少し細いタイプが有ると良い(構造は同じ)
ペンライト位細い
ヘッドライト 12LED モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウヘッドライト 12LED
レビュー:309件のレビュー 平均満足度3.81(309)
【特長】頭に装着するので両手が使えて、作業効率がアップ。 4個、8個、12個のLED球の点灯切り替えが可能。 ヘッドライト部を下向きに角度調整もできます。
【電球の種類】LED【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】ABS【照射距離(m)】25mm(長さ調整可能範囲350~450mm)【光束(Lm)】約80(電池含まず)【質量(g)】72×45×60【使用電池】単4形乾電池×3本(電池別売)【点灯方式】1.ボタンを1回押すと4つのLED点灯 2.ボタンを2回押すと8つのLED点灯 3.ボタンを3回押すと12のLED点灯 4.ボタンを4回押すと12のLED点滅【材質】電池式【光度(mcd)】13000~15000×12【ベルト幅】48【電源タイプ】48
お客様の声
用途: 天井裏作業満足度: 2作りが簡易で強度があまり無い。
少しの落下でバラバラに・・・。
用途: 天井裏作業満足度: 4ライトとしての性能は問題ありません
ゴムがすぐに外れるのと、ヘルメット用のクリップが必要です。
ワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付
レビュー:1,916件のレビュー 平均満足度4.49(1916)
【特長】樹脂ボディーにラバー加工がしてあり、持ちやすく滑りにくくなっています。 マグネット付きスタンドが90度まで動くので、両手作業時にも活躍します。 裏面にはフックも付いており、引っ掛けて使用する事もできます。 先端にサブ照明の5LEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
【用途】製造ライン、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
【厚さ(mm)】フック付【フック】マグネット付【電球の種類】LED【材質】ABS+PS【質量(g)】56【全光束(Lm)】42【連続点灯時間】215【点灯方式】約170(電池含まず)【LED寿命(時間)】(先端)20~25、(側面)112~140【保護等級】IP20【光束(Lm)】単3形乾電池×3本(電池別売)【マグネット】先端:18時間、側面:6時間【全長(mm)】1.ボタンを1回押すと側面の28個のLED点灯、2.ボタンを2回押すと先端の5個のLED点灯【光度(mcd)】(側面)4000~6000×28、(先端)13000~15000×5【幅(mm)】(先端)20~25、(側面)112~140【使用電池】100000
お客様の声
用途: 天井裏作業満足度: 5値段の割に眩しいくらいに明るい マグネットもフックも使い勝手が良いと思います
用途: 天井裏作業満足度: 4明るくてとっても良い、レンズにキズがつきやすのでガード保護をのぞみます。
用途: 天井裏の作業満足度: 5思っていたよりかなり明るくて マグネットも付いているので使い好い。
充電式LEDワークライト マキタ
販売価格(税別)5,0985,608税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
マキタ充電式LEDワークライト1台
レビュー:90件のレビュー 平均満足度4.66(90)
【特長】ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!
スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!
多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
【トラスコ品番】14.4/18【バッテリー電圧(V)】約7/16時間(14.4V/3.0Ah)、約約3/8時間(14.4V/パワ軽)、約9/22時間(18V/3.0Ah)、約4/10時間(18V/パワ軽)【バッテリー】約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)
約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)
約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)
約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)
【能力】リチウムイオン【適合バッテリー】高輝度LED【連続使用時間(時間)】照度12灯400ルクス(240ルーメン)
照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)
【連続使用時間(分)】A-60311,A-60442,A-60698,A-58235,A-60660【質量(kg)】0.36(バッテリ除く)【光源】494-0431
お客様の声
用途: 天井裏作業時に満足度: 5これは同業者に方が使ってるのを見て前々から欲しいと思ってました。
電動工具類はすべてマキタにしていて、予備のバッテリーも余ってたので特に問題なく使いだすことができました。
非常に明るく作業性は相当アップしますね
お気に入りです!
用途: 天井裏での作業時満足度: 5バッテリーが程よい重さなので天井裏(UBの天井裏等)での作業時、安定して照射してくれるので使いやすいです
持って作業と言うより置いて作業する向きですね
天井点検口 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ天井点検口
レビュー:81件のレビュー 平均満足度4.35(81)
【仕上】外枠・内枠/アルミニウム合金押出形材A6063SS-T5、コーナー金具・ハンガー本体/SPCC t1.2、コインロック・軸受け樹脂/ポリアセタール(POM)、ボード押え金具/SPCC t1.0、ハンガーボルト/冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH10R、十字穴付きなべ小ねじ/鋼製【材質】外枠・内枠、コーナー金具、コインロック、軸受け樹脂、ボード押え金具、ハンガー本体、ハンガーボルト、十字穴付きなべ小ねじ(M4×4)【内枠ボード材切断寸法(mm)】451×451×29.6【セット内容】シルバー【寸法(mm)】外枠・内枠/陽極酸化皮膜6μm以上、コーナー金具・ボード押え金具・ハンガー本体・ハンガーボルト/電気亜鉛めっき2級クロメートCM1A、十字穴付きなべ小ねじ/電気亜鉛めっき【天井施工開口寸法(mm)】454×454【色】411×411
お客様の声
用途: 天井裏の作業満足度: 3枠自体は他社製品と遜色ないと思います。強いて言えば蓋の天井材をおさえる金物がもう少し大きいといいかなと思います。
7+5LEDライト モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ7+5LEDライト
レビュー:95件のレビュー 平均満足度3.68(95)
【特長】コンパクトかつ2種類の使用が出来るライトです。
【本体寸法(mm)】(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(レンズ)PC、(ストラップ)ナイロン【連続点灯時間】【使用電球】122×62【LED】単3形乾電池3本(別売)【光度(mcd)】350分(アルカリ乾電池使用)【質量(g)】7+5個【電球の種類】800~1100【材質】80【色】LED【使用電池】LED
お客様の声
用途: 天井裏の作業満足度: 1購入して一週間で前の照明がつかなくなりました。
色も黒の為、コンパクトなのでよく天井裏に忘れます。
もっと明るい色の種類があるといいな。後はこわれやすいです。
ヘッドライト GD000シリーズ 002D GENTOS
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
GENTOSヘッドライト GD000シリーズ 002D
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.05(21)
【特長】1m落下耐久&防塵・防滴(IP54準拠)により幅広いシーンで使用可能。
【トラスコ品番】LED【全光束(Lm)】50°可動式ヘッド、1m落下耐久、防塵・防滴(IP54準拠)【質量(g)】ヘッドバンド、テスト用電池【光束(Lm)】779-7958【照射距離(m)】80【連続点灯時間】55【仕様】約50(最大時)【本体質量(g)】防塵・防滴(IP54準拠)【使用電池】高輝度チップタイプ白色LED×1個【最大点灯時間】単3アルカリ乾電池×1本【付属品】約8時間【明るさ(Lm)】電池式【実用点灯時間】防沫タイプ【光源】50(Highモード)【本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】防沫タイプ【耐水性】50(Highモード)【防水仕様】(High)約8時間、(Eco)約16時間【電球の種類】36【保護等級】65.0×33.0×45.3【電源タイプ】(High)約8時間、(Eco)約16時間
お客様の声
用途: 天井裏作業満足度: 5ヘルメットに付けるフックがついてるとうれしいです。
充電式LEDワークライト マキタ
販売価格(税別)9,59810,558税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
マキタ充電式LEDワークライト1台
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.60(15)
【特長】モノの立体感が掴みやすい暖色系ライト採用。 照射範囲を3段階切替。 光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。 拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。 折り畳み収納可能なメタルフック 寝かせても使える背面スタンド 3段階スイッチ 握りやすいソフトグリップ
【連続使用時間(時間)】14.4/18【質量(kg)】(メインLED 0.5W×20灯)310、(メインLED 0.5W×10灯)280、(サブLED 2.0W×1灯)2100【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/14、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9.5/29、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6/20、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約13/44【電源(V)】365×78×119(BL1860取付け時、メタルフック収納時)【照度(Lx)】(メインLED 0.5W×20灯)620、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)90【光源】メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯【適合バッテリー】A-60442,A-60698,A-60660,A-58235,A-60464【光束(Lm)】0.4(バッテリ除く)【バッテリー電圧(V)】14.4/18
お客様の声
用途: 天井裏での作業満足度: 4明るさは十分ですが一番強くすると、バッテリーの持ちが悪いので、二番目の明るさ
で作業しておりますが、明るさ、持ちは
問題無く満足しています
ヘッドライト 3LED モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウヘッドライト 3LED
レビュー:91件のレビュー 平均満足度3.58(91)
【特長】頭に装着するので両手が使えて、作業効率がアップ。 3個のLED球の点灯と点滅の切り替えが可能。 ヘッドライト部を下向きに角度調整もできます。
【点灯方式】LED【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】ABS【電球の種類】約80(電池含まず)【光束(Lm)】45×72×58【照射距離(m)】単4形乾電池×3本(電池別売)【使用電池】1.ボタンを1回押すと3つのLED点滅 2.ボタンを2回押すと3つのLED点灯【電源タイプ】電池式【質量(g)】12000~14000×3【光度(mcd)】12【材質】12
お客様の声
用途: 天井裏の作業に満足度: 5両手がフリーになるので天井裏での作業に重宝しています。思ったより明るく照射範囲も問題なく使えています。コンパクトで手探りでの操作性も良く装着感も良好です。電池の持ちも十分です。
LEDアルミライト モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウLEDアルミライト
レビュー:50件のレビュー 平均満足度3.50(50)
【特長】米国Cree社製LED使用で明るさ抜群。 防滴タイプなので屋外での使用にも最適。
【寸法(mm)】防滴タイプ【使用電池】25×165【特殊用途】アルミニウム【仕様】96(本体のみ)【光源】150【材質(本体)】Cree LED【質量(g)】単3アルカリ乾電池×2本(別売)【電球の種類】約4時間【全光束(Lm)】LED【連続点灯時間】防滴
お客様の声
用途: 天井裏作業満足度: 5思ったよりも結構明るい。
最寄のホームセンターでサンプルをいろいろ弄ってみましたがこちらの商品の方がコストパフォーマンスがあります。
用途: 天井裏作業満足度: 5天井裏のチェックに使用しました。
思ったより明るい。
ホームセンターでいろいろサンプルチェックしましたがコストパフォーマンスが充分に出ている商品です。
用途: 天井裏での作業満足度: 5まず、明るい。思っていたより非常に明るいです。単三二個の電池で、4時間の連続点灯とのこと
非常にお買い得感のある商品です。サイズも握りやすく、ポケットにも簡単に入ります。
天井裏での作業に重宝するでしょう。

天井裏の作業に使う商品」に関連する商品一覧

天井裏に使う商品

天井裏に使う商品

ヘッドライト 12LED,充電式LEDワークライト